絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)(234)
- アルインコ(76)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(33)
- KENWOOD(14)
- エフ・アール・シー(8)
- モトローラ(7)
- サンワサプライ(6)
- イマオコーポレーション(5)
- TOA(5)
- FIRSTCOM(5)
- スタンダード(4)
- ダイワインダストリ(4)
- エスコ(2)
- OPTEX(オプテックス)(2)
- 新ダイワ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- バーテックススタンダード(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- firstcom(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

チューナーユニット(増設用) ダイバシティ
TOA(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷持ち運びができ、簡単操作です。 800MHZ帯周波数です。用途朝礼・会議用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番722-4133質量(g)130
アイコム IC-IP500H用 アンテナ 3310005071 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷TH-81F-SMA(M)-D
アイコム ボリュームツマミ 8610016950 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥399税込¥4391個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム ボリュームツマミ IC-UH38MFT DU65MFT用 8610014600 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥299税込¥3291個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IP700用 電源/音量ツマミ 8610015790 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥399税込¥4391個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IP210H用 アンテナ 3310005740 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷ICTH-81F-SMA(M)-D (ICTH81FSMA(M)D)
アイコム IC-D70 IC-DU75 IC-DV75用 ツマミ(CH) 8610016370 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥199税込¥2191個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム SP-42用 イヤホン耳ゴム(3点セット大/中/小) 6910029500 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥399税込¥4391個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム 電池フタ IC-4110 IC-4110D 用 0334870102 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 電池蓋
ICOM(アイコム)¥499税込¥5491個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム マイク風防 HM-109、HS-86、HM-104等対応 6910012080 ICOM
ICOM(アイコム)¥399税込¥4391個当日出荷アイコム 6910012080。HM-109、HS-86、HM-104等の交換用マイク風防です。
アイコム ネジ 1本 MB-98、MB-80用 8810010470 ICOM
ICOM(アイコム)¥99税込¥1091個4日以内出荷アイコム 8810010470 。MB-98、MB-80等のベルトクリップ用のネジ 1本入り
SP/MICジャックキャップ
アルインコ¥99税込¥1091個4日以内出荷適合機種DJ-CH201(B/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH272(L/M/S)RoHS指令(10物質対応)対応
351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ
FIRSTCOM¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷351MHz帯 デジタル無線登録局用アンテナ(八重洲無線・モトローラ・スタンダードに対応)用途適合例:GDR4800・SR730・SR740・SR510・SRD790・SRD790-BT・SRD795・SRD795BT・SR741その他【接栓】SMA オス長さ(mm)200型式【空中線】単一型色ブラック質量(g)28形式1/4λ周波数350 - 352 MHzインピーダンス50 Ω利得(dB)2.15材質(被膜)ABS偏波垂直 / 無指向性VSWR1.5 以下最大入力電力(W)20
THR-5503EーA用コントローラーパネル
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷THR-5503EーA専用の交換部品です。THR5503EーA用コントローラーパネルです。用途TRUSCO THR-5503EーA専用トラスコ品番710-5687材質樹脂品名コントロールパネル
16ポートUSB3.2GENハブ IJKP-HKG16C
ICOM(アイコム)¥19,980税込¥21,9781個22日以内出荷用途USB3.0×16ポート BTH-102をまとめて充電可能にします。付属品ACアダプター(12V/7.5A)×1、USB3.0 A-C ケーブル×1、USB3.0 C-C×1、ユーザーズマニュアル(日本語)×1トラスコ品番699-6837品名IJKP-HKG16C
基板アンテナ
Mono Wireless¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷TWE-LiteのUFLコネクタ版に貼り付けて使用します。アンテナの裏面には両面テープが添付されています。 画像は旧型式:TWE-AN-P2525です。アンテナサイズ(mm)25×25×0.5アンテナ利得(dBi)2アンテナ方式平面パッチアンテナ(ループ)
351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ
FIRSTCOM¥1,589税込¥1,7481個5日以内出荷広範な用途・環境に対応できる20cmモデル。安定した通信性能と持ち歩きやすさを両立用途中規模の工事現場・展示会・見本市、野外ライブ・花火大会・物流拠点、ショッピングモール・港湾施設 等材質接栓:SMA オス寸法(mm)(長さ×幅)約 200 ×11色ブラック質量(g)28インピーダンス50 Ω周波数範囲350 - 352 MHzアンテナ利得(dBi)2.15材質(被膜)ABS偏波垂直、垂直:無指向性VSWR1.5 以下最大入力電力(W)20
接続ケーブル OPC-2271 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷VE-PG4と同時通話用無線機の親機(IC-MS4880)を接続するケーブル。対応製品IC-4880/IC-MS4880、VE-PG4、VE-PG3ケーブル長(m)約5コネクタ形状D-Sub(15ピン) ⇔ 圧接用4極プラグ
無線LANアクセスポイント AP?9500#11 ICOM 無線LANトランシーバー用
ICOM(アイコム)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷IEEE802.11ac準拠、理論値1733Mbpsの超高速通信を実現。2.4GHz帯と5GHz帯の同時通信に対応した高性能アクセスポイント。IEEE802.11ac規格に準拠し、通信速度は最大1733Mbps(理論値)を実現します。超高速で安定したデータ通信が可能です。ビームフォーミング/MU-MIMO機能。端末のある方向に向けて電波を送るビームフォーミング機能を搭載しています。 さらに、電波干渉をさけて、複数の端末へ並行送信することができるMU-MIMO機能も備え、多台数接続時の通信速度を改善します。W56を含む多数の接続チャンネル。5GHz帯(W52/W53/W56チャンネル)は19チャンネル、2.4GHz帯では13チャンネルの周波数で通信可能です。トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や相互に干渉しない通信が可能です。また、設置状況に合わせて、内部アンテナ/外部アンテナ(オプション)を切り替えて使用可能。それぞれ2.4GHz帯/5GHz帯で個別に設定できます。無線LANトランシーバーのコントロールも可能。メーカー製品「IP1000C」相当のコントローラー機能を有したバージョンもラインナップ。このバージョンでは、無線LANトランシーバー(IP100H)を利用することもできます。(AP-9500#11のみ対応)。HDMI端子に出力できるUSBポートを装備。USB-HDMI変換ケーブルを用いることで、高画質画像や音声をHDMIインターフェース対応のディスプレイに直接伝送することができます。 。Microsoft®; Windows®; 11には対応していません。「00000JAPAN」対応。災害時に被災者等がインターネットに接続できるよう通信事業者等が公衆無線LANのアクセスポイントを無料で開放する「00000JAPAN」(ファイブゼロ・ジャパン)に対応しています。無線LANアクセスポイント管理対応。無線LAN アクセスポイントの運用状況やトラブルシューティングの情報収集および設定・運用の一元管理のほか、不正アクセスの検知やサイトサーベイ機能による、無線アクセスポイントによる通信状況の確認ができます。その他の機能。無線LAN:パワーレベル調整機能と接続端末制限機能、プロテクション機能により通信速度の低下を緩和、最大16グループの仮想AP、暗号化 (IEEE802.1X/WPA/WPA2/WPA-PSK(TKIP/AES)/WPA2-PSK(TKIP/AES))、自動チャンネル設定、エリア拡張に最適なリピーター機能、MAC認証、ANY接続拒否、パケットフィルター。有線LAN:ギガビットイーサネットに対応。その他:VPNルーター機能、パソコンからの簡単な設定、Web認証機能に対応、ネットワーク監視機能、アクセスポイント集中管理ツールRS-AP3(オプション)に対応、SNMPv3対応、盗難防止対応、PoE機能対応、USBメモリーによる設定データの取得とファームウェア更新、RS-AP3によるサイトサーベイ機能に対応、壁面や天井に取付できる専用金具、LED消灯モードなど用途物流、病院、ホテル・旅館、オフィス、学校、飲食付属品ACアダプター、ブラケットほか質量(g)約850 (本体のみ)電源ACアダプター (AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、PoE (IEEE802.3at準拠 最大25W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×49 ※突起物を除くインターフェースUSBインターフェース:(USB3.0 TypeAコネクター)×2、コンソール用USBインターフェース:(USB Type miniBコネクター:USB2.0/1.1)×1動作環境‐10℃~+55℃ 5~95%RH (ただし結露なきこと)※-10℃~0℃の環境では、電源投入して1時間以上経過してから、本製品をリセット(再起動)して通信を開始してください。有線LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、LANポート×2、WANポート×1、通信速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps (理論値)無線LAN【共通仕様】セキュリティ:WPA2、WPA、IEEE802.1X/EAP、WPA2-PSK、WPA-PSK、WEP(64/128/152bit)、MACアドレスフィルタリング、グループ通信:SSID (ANY接続拒否機能対応)、送信出力:10mW/MHz以下、アンテナ:外部アンテナ/内部アンテナ【IEEE802.11ac/a/n準拠】使用周波数5GHz帯:サポート規格 IEEE802.11ac/a/n準拠 (W52/W53/W56対応)(国内標準規格) ARIB STD-T71、通信速度 (IEEE802.11a) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値) (IEEE802.11ac) 1733Mbps (理論値)、使用周波数2.4GHz帯:サポート規格 IEEE802.11b/g/n準拠 (国内標準規格) ARIB STD-T66、通信速度 (IEEE802.11b) 11Mbps (理論値) (IEEE802.11g) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値)、800Mbps (256QAM対応端末との通信時)
VoIPルーター VP?2100 ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用
ICOM(アイコム)¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷外線/内線はもちろん、モバイルIPフォンやWi-Fiトランシーバーとも連携できる多機能卓上型IPフォン。モバイルIPフォンと一元化されたコミュニケーションを実現する多機能卓上型IPフォン。本製品は、内線・外線電話の発信・着信はもちろん、保留・転送などビジネスフォンとして十分な機能を備えるほか、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーとシームレスに連携する多機能卓上型IPフォンです。PTTボタン(送信ボタン)を押すだけでこれらの端末を一斉に呼び出し、かかってきた通話を簡単に引き継ぐことができます。さまざまな端末と連携することで、ビジネスフォンを便利に利用できます。押すだけですぐにつながる、モバイルIPフォンなどの端末との同報通話に便利なPTTボタン。本製品は、PTT ボタン(送信ボタン)を備えており、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーなどの端末と簡単に一斉同報通話ができます。例えば、かかってきた通話を保留にし、PTTボタンを押して一斉同報で対応できる人を探し、そのまま通話を引き継ぐことができます。着信履歴や電話帳も漢字表示で見やすい大型液晶ディスプレイ。約82mm×48mmの大型液晶ディスプレイに、16文字×7行の表示が可能。着信履歴や電話帳を漢字で大きくわかりやすく表示します。よく使う機能を登録できるソフトキー。4つのソフトキーを備えており、よく使う機能を割り当てることができます。割り当てられた機能名がディスプレイに表示されます。インジケーターランプにより状態が確認できるプログラマブルキー(24 個)。インジケーターランプにより通話中、保留中などが一目でわかるプログラマブルキーを24個備えています。モバイルIPフォンを個別に呼び出しができる便利な機能などを登録できます。電話会議に便利なスピーカーボタン。本体にマイク/スピーカーを内蔵しており、スピーカーボタンを押すだけで、受話器を置いた状態で通話を始めることができます。ハンズフリー通話が可能なヘッドセット端子を装備。市販のヘッドセットを接続し、両手が自由な状態で通話ができます。端末データの自動設定ができるオートプロビジョニング。卓上型IPフォンの設定データはサーバーで管理し、端末側は最小限の設定ですぐに使用できます。LANケーブルで給電できるPoE対応。本製品は、LANケーブルによる電源供給が可能なPoE 対応(IEEE802.3at 準拠)。ACアダプター(別売品)の接続が不要になります。ディスプレイを見やすい角度に調整できる角度変換スタンド。3段階の角度変換スタンドを備えており、ディスプレイを見やすい角度で設置できます。壁掛けにも対応し、自由度の高い設置が可能。本体背面に壁掛け用穴を備えており、壁面に設置することができます。メーカー製のIP電話製品「telelink®;」シリーズとの連携が可能。メーカー製のtelelink®;シリーズは、無線モバイルIPフォン(IP200H / IP210H)、固定電話(VP-2100)、IPインターコム(IP200PG)といった「通話」に関わる製品をラインナップ。本機は、それらの端末と互換性があります。異なる端末同士でも、通話が可能なため、業種や使用シーンに合わせた拡張性の高い通信プラットフォームを構築できます。付属品壁掛け用ねじ仕様【VoIP部】対応プロトコル:SIPプロトコル/音声符号化方式:G.711μ-law、G.726その他オートプロビジョニングあり / 3段階の角度変換スタンドを装備質量(g)約920(受話器を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×236.8×85.4 ※突起物を除く対応壁掛け機能電話帳登録件数:個別電話帳 500件/共通電話帳:1000件/発信着信履歴:50件インターフェースディスプレイ表示:モノクロLCD 約82×48mm(全角16文字×7行)/USBホストインターフェース:USB2.0(Type-A型)×1/固定機能ボタン(上下キーを含む):テンキー、メニュー、内線、転送、保留、電話帳、スピーカー、クリア、MIC/PTT、カーソルキー/ソフトキー 4/プログラマブルキー 24/ハンズフリー機能 あり/ヘッドセット端子 あり(RJ9型)/PTTボタン あり動作環境【温度】0~40℃【湿度】5~95% RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトロックLANケーブルロック機構あり通話方式マルチライン対応:あり/音声呼び出し:あり/メッセージ:あり/DTMF送出:あり給電方式ローカル給電:ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大13W)/センター給電:PoE(IEEE802.3at準拠、最大19W)有線LANLANインターフェース:LANポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、PCポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、IPアドレス設定:DHCP方式/手動設定方式
アイコム IC-UH38MFT付属 アンテナ 3310003170 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
外部中継ケーブル KCT-64 ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷ケンウッド製 外部中継ケーブルです。ケーブル長:2.3m
ベルトクリップ KBH-9 ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ケンウッド製ドランシーバーのベルトフックです。取り付けネジなどは不要です。対応機種:TCP-123 / TCP-133W / TCP-223 / TCP-233W / TCP-523
イヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用
サンワダイレクト¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。イヤホンはインナーイヤータイプでしっかり聞き取れます。質量(g)【共通仕様】約40形式【スピーカー部】ダイナミック型、【マイクロホン部】コンデンサータイプ対応機種400-HSGS001、400-HSGS002、MM-WGS4周波数特性【スピーカー部】50~3000Hzインピーダンス【スピーカー部】32Ω±15%入力感度【マイクロホン部】-51dB±4dB(0dB=1V/Pa、1kHz)指向性【マイクロホン部】単一指向性プラグ形状【共通仕様】直径3.5mm4極ミニ
車載用マウントベース MBF-1
ICOM(アイコム)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷吸盤式マウントベース。接着跡が残らない吸盤式。自由度の高い角度調整が可能対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H、(アマチュア無線機器)IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730
有線PTT IJK-PTT-05/PI Penタイプ PI 対応
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷Wi-Fiトランシーバー IP110H用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。Wi-Fiトランシーバー IP110Hに対応しています。しっかり根元までねじ込み使用してください。対応機種IP110H
有線PTT IJK-PTT-05/9P-3P Penタイプ 9 ピン対応
ICOM(アイコム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
有線PTT IJK-PTT-05/14P-3P Penタイプ 14 ピン対応
ICOM(アイコム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷IC-700シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部スピーカー端子 14ピンコネクタに対応しております。対応機種IC-SAT100 / IP700 PLUS / IP700 等
有線PTT IJK-PTT-02/PI Velcroタイプ PI 対応
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷Wi-Fiトランシーバー IP110H用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。Wi-Fiトランシーバー IP110Hに対応しています。しっかり根元までねじ込み使用してください。対応機種IP110H
有線PTT IJK-PTT-02/14P-3P Velcroタイプ 14 ピン対応
ICOM(アイコム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷IC-700シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部スピーカー端子 14ピンコネクタに対応しております。対応機種IC-SAT100 / IP700 PLUS / IP700 等