絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)(234)
- アルインコ(75)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(33)
- KENWOOD(11)
- エフ・アール・シー(8)
- モトローラ(7)
- サンワサプライ(6)
- イマオコーポレーション(5)
- TOA(5)
- FIRSTCOM(5)
- スタンダード(4)
- ダイワインダストリ(4)
- エスコ(2)
- OPTEX(オプテックス)(2)
- 新ダイワ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- バーテックススタンダード(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- firstcom(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

アイコム イヤーパッド(SP-28、SP-29等用) 6910021110 ICOM
ICOM(アイコム)¥399税込¥4391個当日出荷アイコム 6910021110。イヤホンSP-28、SP-29等の交換用イヤーパッドです
アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 小(EH-15、SP-16対応) 6910018950 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910018950。EH-15、SP-16等のイヤホン 交換用耳ゴム ブラック 小サイズ
アンテナコート
ナガラ電子¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷アマチュア無線アンテナから一般TVアンテナの保護に アンテナエレメントパイプの表面に塗布しておくと長時間にわたりパイプを風雨や化学変化から守ります。 金属に対する密着性及び屋外耐候性に優れています。用途無線用アンテナ、テレビアンテナ、アンテナポール及びアルミ、金属製品容量1/6L 缶入り液状 (塗面積:1.6~2.0m2 2回塗り程度)種類ラッカー塗布方法塗る部分のゴミ、油分、水分などをよく拭き取ります。清潔な刷毛でうすく塗ってください。約30分で完全に乾きます。重ね塗りを行うとさらに効果が上がります。
MB-133 ベルトクリップ R30用
ICOM(アイコム)¥959税込¥1,0551個当日出荷対応製品(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DPR45/IC-DU45、(海上通信機器)IC-M37J/IC-M94DJ、(航空無線機)IC-A16J、(アマチュア無線機器)IC-T10/IC-S10
ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636)
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷通話スイッチ内蔵型接続ケーブル対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880備考ロック式コネクタ形状9ピンコネクター⇔平型 4ピンコネクターケーブル長(mm)約750(無線機側)
ICOM MB-86(回転式ベルトクリップ)
ICOM(アイコム)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷回転式ベルトクリップ対応製品(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(海上通信機器)IC-M73J
アマチュア無線用SWRパワーメーター
ダイワインダストリ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷100mm角大型クロスメーター。同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。HPタイプは、ピーク指示回路を有しており、SSB運用時のピーク電力のチェックができます。※このときの反射電力は表示できません。暗い場所でも見えるバックライト付。仕様M型接栓、P.E.Pモード付き(ピーク指示回路付)付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード
タイピンマイク&イヤホン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷SRFD1本体に直接装着するタイプです。トラスコ品番263-7478適合機種SRFD1品名イヤホン付タイピンマイクRoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー オプション
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷マイクを胸元にとめて送受信できる小型のタイピン型マイク。イヤホンは取り外し可能トラスコ品番423-3883品名イヤホン付タイピンマイク
リチウムイオンバッテリーパック (大容量) EBP-199
アルインコ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドセット
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様は無(全)指向性ですが、パフォーマンスは単一指向性とほぼ同等の性能です。マイク部を口元まで伸ばすことで、より声を拾いやすくしています。マイクアームは、フレキシブルで自由に調整可能です。掛けやすいオーバーヘッドタイプです。セット内容本体、取扱説明書、保証書
ベルトクリップ
ICOM(アイコム)¥999税込¥1,0991台当日出荷トラスコ品番267-9476適合機種IC-4110/IC-4188D幅(mm)30色黒高さ(mm)70品名ベルトクリップ奥行(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル簡易無線登録局用 ミドルアンテナ
アルインコ¥4,898税込¥5,3881本当日出荷デジタル簡易無線DJ-DPS50/50B、DJ-DP50/50Hの標準付属品です。アンテナサイズ(mm)100
特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R
アルインコ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440チャンネル数中継用27ch、通話用20ch電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5厚さ(mm)50.4ケーブル長(m)約1.8質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-410D
エフ・アール・シー¥44,980税込¥49,4781個当日出荷FTR-410D:屋内向け高感度設計中継器 新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計 メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化) 中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能 最大1kmまで延長可能 対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能 中継局エリア判定機能 ファスト接続機能 FTR-410Dの特徴 屋内で特定小電力トランシーバーの通話範囲を拡大するために最適な製品 中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能 バックアップ電池内蔵により、停電時などでも約10時間運用できる安心設計 見やすい液晶画面 緊急呼出しに対応した緊急ボタンを用意 周辺音を他のトランシーバー に送信することも可能。 緊急時にLEDを点滅させ、緊急状態であることを知らせる緊急ライト機能 中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能 トランシーバーに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応() 中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能() LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。 対応トランシーバ:モトローラCL168とCL268シリーズ定格電圧(V)DC 5本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9()(アンテナ含150x258.8x32.9)本体質量(g)約340設定方式WiFi経由:無し機能スケルチレベル調整:1 to 4送信出力の設定:High/Mid/Lowホールドタイムの設定:0 to 7中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネル表示の設定(スタンダード準拠か連番か):47, M/S照明ランプの設定:2/OFF電池運用時のアラート音:ON/OFFバッテリーセーブモード:ON/OFFLED インジケーター:ON/OFF自動電源オフ:ON/OFF自動電源オフの時間設定:1/2/4/8緊急呼出:ON/OFF自局 IDの設定:01 to 99緊急送出時間設定:5,10,20,30緊急待機時間設定:Off, 10,20,20緊急ライト:ON/OFFエリア判定機能:ON/OFFトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2コンパンダ機能:ON/OFFボタンロック ・ ディスプレイ非表示設定:OFF/OF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFF通信方式F3E・F2D電池寿命(時間)約10(通信:待受割合=20:80運用時)電波形式単信・半複信・複信送信出力10mW/1mW送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)動作温度範囲(℃)0~+40
ヘッドセット防水プラグタイプ
アルインコ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1062対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
DJDPS70用ハードケース
アルインコ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様DJDPS70用ハードケーストラスコ品番859-1059適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB
スイッチユニット
ICOM(アイコム)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷9ピンスプリングコネクターのスイッチユニットです。 HS-94、HS-95、HS-97、HS-99(別売品)と接続しての使用となります。トラスコ品番510-0666適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)60
アイコム アンテナ FA-S27U-1 3310003151 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 大(EH-15、SP-16対応) 6910018940 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910018940。イヤホンEH-15、SP-16等の交換用 耳ゴム ブラック 大サイズ
351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ
FIRSTCOM¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷351MHz帯 デジタル無線登録局用アンテナ(八重洲無線・モトローラ・スタンダードに対応)用途適合例:GDR4800・SR730・SR740・SR510・SRD790・SRD790-BT・SRD795・SRD795BT・SR741適合利得:2.15 dBi材質被膜:ABS長さ(mm)約 430型式空中線:単一型色ブラック質量(g)40タイプ接栓:SMA オス形式1/2λインピーダンス50 Ω周波数範囲350 - 352 MHz偏波垂直、垂直:無指向性VSWR1.5 以下最大入力電力(W)20
同軸切換器(1回路2接点)
第一電波工業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様アイソレーション(終端時):70dB以上(DC~200MHz)、60dB以上(200~1000MHz)質量(g)440能力【通過電力(SWR1.12以下時)】1.5kW(DC~30MHz)、1kW(30~150MHz)、500W(150~500MHz)250W(500~1000MHz)・【最大許容電力】1.5kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×57×42周波数範囲DC~1000MHzコネクタM-JRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.05以下(DC~500MHz)、0.1以下(500~1000MHz)VSWR1.05以下(DC~500MHz)、1.1以下(500~1000MHz)
351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ
FIRSTCOM¥1,589税込¥1,7481個5日以内出荷広範な用途・環境に対応できる20cmモデル。安定した通信性能と持ち歩きやすさを両立用途中規模の工事現場・展示会・見本市、野外ライブ・花火大会・物流拠点、ショッピングモール・港湾施設 等材質接栓:SMA オス寸法(mm)(長さ×幅)約 200 ×11色ブラック質量(g)28インピーダンス50 Ω周波数範囲350 - 352 MHzアンテナ利得(dBi)2.15材質(被膜)ABS偏波垂直、垂直:無指向性VSWR1.5 以下最大入力電力(W)20
VoIPルーター SR?8000V ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用
ICOM(アイコム)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷IP電話やWi-Fiトランシーバーを収容し、中規模IP電話システムを構築できるSIP機能付きVoIPルーター。各社IP電話サービスに対応し、IP電話システムを構築。ひかり電話(NTT)を直収し、外線/内線可能なIP電話システムを構築できます。上位SIPサーバー接続は300番号まで可能です。各種IP端末を最大300台まで収容可能。IP内線端末(SIP端末)を最大300台を収容可能。また、アナログ端子(RJ-11)を4つ備えているため、アナログ電話機やFAXを接続することもできます。留守番電話機能を搭載。営業終了後や休日などの不在時にかかってきた外線電話にメッセージで応対し、相手の用件を録音できます。また、終業や休業日の音声案内を登録しておくことも可能です。DID 機能。外線から代表番号をダイヤルして接続したあと、内線番号をダイヤルすることで各端末に直接接続できるDID(DIRECT IN DIAL)機能に対応しています。メーカー製のIP電話製品である「telelink®;」シリーズ※の収容が可能。Wi-Fiトランシーバーを収容可能。Wi-Fiアクセスポイントを中継器として通話することができるWi-Fiトランシーバーのコントローラー(端末制御装置)としても動作します。IP内線端末(SIP端末)とあわせて、最大300台まで制御可能です。VPN機能。インターネット上の拠点間を専用線のように接続するVPN機能を搭載。不正アクセスを防ぎ、安全な通信をサポートします。かんたんな設定/メンテナンス。WEBブラウザを用いた設定が可能。WEBブラウザからファイルを保存し、保存したファイルから本製品へ設定をかんたんに反映できます。また、USBメモリに保存した設定データでも本製品の設定が可能です。電話機能。内線登録(SIP+TEL:4)、上位SIPサーバー接続(300件)、IP電話事業者対応、内線代表着信、外線保留/外線応答、マルチラインキー、パーク保留/パーク応答、不在転送/着信転送/話中転送/不応答転送、保留転送、多機能電話機設定対応、電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、エコーキャンセラー、ナンバー・ディスプレイ®;、指定ピックアップ、コールピックアップ(代理応答)、グループピックアップ、音声ガイダンス設定、Peer to Peer(電話帳3000件)、留守番電話、非通知着信拒否機能、迷惑電話お断り機能(指定着信機能)、ユーザーポータル、営業時間外設定機能、昼夜切替設定機能、DTMFダイヤルイン(DID機能)、電話番号ルーティング機能、着信おまたせ機能。ルーター機能。PPPoE接続、固定IP接続、DHCPクライアント接続、DMZ、静的マスカレード、IPフィルター、DNS代理応答、VPN。システム関連機能。Wi-Fiトランシーバーコントローラー機能(IP電話/Wi-Fiトランシーバー合計300台まで収容可能)-他拠点接続機能・プレゼンス情報表示・位置情報表示・オーダーコールシステム対応など、プライベート有線接続。そのほかの機能。管理者パスワード、SNMP、自動時計設定、オンラインファームアップ(自動/手動)、SYSLOG、WWWメンテナンス(HTTP/HTTPS)、TELNETメンテナンス(TELNET/SSH)などその他電話帳登録件数:電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、端末収容台数:最大300台、電話番号数:300番号付属品ACアダプター、ナイロンクランプ、マグネットなど質量(kg)約1.5(本体のみ)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大33W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×242×36.8 ※突起物を除く対応東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社「フレッツ光ネクスト(R)」「フレッツ光ライト(R)」で提供するひかり電話、ひかり電話A(エース)、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)インターフェースWANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、LANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、ユーザーインターフェース:押しボタン×3(USB EJECT/INIT/UPDATE)、2色LED×8(POWER/MSG/ADVANCE/USB/VPN/VoIP/WAN/LAN)、USBホストインターフェース:USB3.0 Type-A×1、USBコンソールインターフェース:USB2.0 Type-CTM×1、TELインターフェース:RJ-11型×4動作環境0℃~+40℃、 5~95% RH(ただし、結露なきこと)対応オプション(「ひかり電話」付加サービス)ナンバー・ディスプレイ(R)、ナンバー・リクエスト、迷惑電話おことわりサービス、ボイスワープ(R)、複数チャネル(最大150ch)、追加番号(契約番号と合わせて最大300番号)
有線PTT IJK-PTT-02/9P-3P Velcroタイプ 9 ピン対応
ICOM(アイコム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
有線PTT IJK-PTT-01/9P-3P Fingerタイプ 9 ピン対応
ICOM(アイコム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
充電用USBケーブル OPC-2480
ICOM(アイコム)¥599税込¥6591個欠品中USBケーブル(Type-A - Type-C)。対応製品(IPトランシーバー)IP510H/Withcall Biz/IP110H長さ(m)1電流容量(A)2