絞り込み
ブランド
  • 現場監督
  • モノタロウ(158)
  • 三菱ふそう(169,848)
  • 日野自動車(47,245)
  • いすゞ自動車(41,301)
  • UDトラックス(20,775)
  • (8,080)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,175)
  • TURN(1,128)
  • コマツ(504)
  • MAD MAX(マッドマックス)(433)
  • 信和自動車工業(332)
  • KOITO(小糸製作所)(227)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(223)
  • ノーブランド(198)
  • オーエッチ工業(190)
  • シバタ(フォークリフト)(188)
  • エスコ(185)
  • JTC(185)
  • SYS(118)
  • 三友(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力 現場監督

    DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力

    現場監督
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
    用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)100出力電圧DC12V本体寸法(mm)40×57×22出力電流(A)5保証期間1年間防水性簡易防水(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V~DC15V
  • 現場監督 ワーニングLED  セミサークルライン ドローイングランプ 現場監督

    現場監督 ワーニングLED セミサークルライン ドローイングランプ

    現場監督
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    半径約3mセミサークル(半円)ライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
    用途事故防止LED描画ブルーライト質量(g)約480※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×100×90※取り付けブラケット含む。ランプサイズ60×100×90明るさ(Lm)400防水性IP67
  • 現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー 現場監督

    現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー

    現場監督
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
    用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:ありセット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーGセンサー:あり(4段階設定可能)通信方式無線LAN対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG撮像素子200万画素 ソニーCMOSホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間最長15時間音声録音高感度マイク内蔵適合車種DC48V電機フォークリフト専用画質1080P フルHD・720P HD 対応F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー画素数200万画素モニタ3インチワイド防水モニター防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当映像圧縮方式H.264画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°日付表示対応GPSあり
  • 現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ 現場監督

    現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ

    現場監督
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
    用途DC12~24Vフォーク・建設重機用セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体)電源電圧DC12~24V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体)対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属動作/保管温度(℃)-40~+60LCD仕様3.0インチ録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P]F値1.8防水性IP67相当画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
  • 現場監督 ワーニングLED  ストレートライン ドローイングランプ 現場監督

    現場監督 ワーニングLED ストレートライン ドローイングランプ

    現場監督
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    約3mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
    用途事故防止LED描画ブルーライト質量(g)約460※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×113×60※取り付けブラケット含む。ランプサイズ55×113×60明るさ(Lm)600防水性IP67
  • 現場監督 マキタ電動工具バッテリー・電源アダプター 現場監督

    現場監督 マキタ電動工具バッテリー・電源アダプター

    現場監督
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、オプション電源アダプター
    用途事故防止LED描画ライト用オプション寸法(mm)【アダプター】37×95×67(※バッテリー含まず)質量(g)【アダプター】270(※バッテリー含まず)使用時間約10時間(満充電)対応バッテリーマキタ製 18V/14.4V
  • 現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ 現場監督

    現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ

    現場監督
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
    用途DC48V電動フォーク用セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット、DC48Vコンバーター質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体)電源電圧DC48V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体)対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属動作/保管温度(℃)-40~+60LCD仕様3.0インチ録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P]F値1.8防水性IP67相当画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
  • 現場監督 ワーニングLED  ロングストレートライン ドローイングランプ 現場監督

    現場監督 ワーニングLED ロングストレートライン ドローイングランプ

    現場監督
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    約5mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
    用途事故防止LED描画ブルーライト質量(g)約790※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×245×70※取り付けブラケット含む。ランプサイズ55×225×66明るさ(Lm)1200防水性IP67
  • 現場監督 4カメラワイヤレスシステム オプション・延長アンテナ 現場監督

    現場監督 4カメラワイヤレスシステム オプション・延長アンテナ

    現場監督
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    外部延長アンテナ
    用途4chカメラワイヤレスモニターシステム オプション 3m延長アンテナ配線長3m防水性IP69K
  • 現場監督 ワーニングLED バイカラーストレートラインライト ドローイングランプ 現場監督

    現場監督 ワーニングLED バイカラーストレートラインライト ドローイングランプ

    現場監督
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    通常走行時ブルーストレートラインドローイング、バックなど注意喚起走行時レッドストレートラインドローイングランプ。
    用途事故防止LED描画ブルー&レッドバイカラーライト寸法(mm)【ランプ】55×225×66 / 80×245×70(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】790(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)30明るさ(Lm)600防水性IP67
  • 現場監督 ワーニングLED ストレートラインライト ドローイングランプ 現場監督

    現場監督 ワーニングLED ストレートラインライト ドローイングランプ

    現場監督
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    約5mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
    用途事故防止LED描画ブルーライト寸法(mm)【ランプ】75×100×75 / 110×100×75(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】670(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)30明るさ(Lm)600防水性IP67適正電圧(V)DC10~72V
  • 現場監督 ワーニングLED アラウンド ドローイングランプ 現場監督

    現場監督 ワーニングLED アラウンド ドローイングランプ

    現場監督
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    左右のロングストレートラインとセミサークル事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
    用途事故防止LED描画ブルーライトセット内容ロングストレートラインランプ×2個(左右)・セミサークルラインランプ×1個寸法(mm)【セミサークルラインランプ】60×100×90 / 120×100×90(※取り付けブラケット含む)、【ロングストレートラインランプ】55×225×66 / 80×245×70(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ロングストレートラインランプ】790【セミサークルラインランプ】480 (※取り付けブラケット含む)消費電力(W)140防水性IP67適正電圧(V)DC10~48V
  • 現場監督 マキタ電動工具バッテリー・ポータブルセミサークルラインドローイング 現場監督

    現場監督 マキタ電動工具バッテリー・ポータブルセミサークルラインドローイング

    現場監督
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、半径約3mセミサークル(半円)ライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
    用途事故防止LED描画ブルーライト寸法(mm)【ランプ】60×100×90 / 120×100×90(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】480(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)20明るさ(Lm)400防水性IP67(※電源アダプター部は非防水)対応バッテリーマキタ製 18V/14.4V
  • 現場監督 マキタ電動工具バッテリー・ポータブルストレートラインドローイング 現場監督

    現場監督 マキタ電動工具バッテリー・ポータブルストレートラインドローイング

    現場監督
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、約3mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
    用途事故防止LED描画ブルーライト寸法(mm)【ランプ】55×113×60 / 75×113×60(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】460(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)30明るさ(Lm)600防水性IP67(※電源アダプター部は非防水)対応バッテリーマキタ製 18V/14.4V
  • 現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ 現場監督

    現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ

    現場監督
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
    用途DC12~24V車内キャビン用電源電圧DC12~24V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×140×50(ステー含む)、56×132×45(レコーダー本体)本体質量(g)220(ステー含む)、150(レコーダー本体)LCD仕様3.0インチ環境温度範囲(℃)-40~+60録画時間[720P]約38時間 / [1080P]約19時間F値1.8防水性IP67相当画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)対応microSDカード32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属
  • 現場監督 防水ドライブレコーダー オプション簡易取り付け用電源接続 現場監督

    現場監督 防水ドライブレコーダー オプション簡易取り付け用電源接続

    現場監督
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    配線加工なし簡単接続。
    用途ミニ平型ヒューズ用簡易電源接続対応(電圧)DC12Vヒューズミニ平型、【接続使用】10~15A、(付属ヒューズ)5A
  • 現場監督 ワーニングLED  アラウンド ドローイングランプ 現場監督

    現場監督 ワーニングLED アラウンド ドローイングランプ

    現場監督
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    左右のストレートラインとセミサークル事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
    用途事故防止LED描画ブルーライトセット内容ストレートラインランプ×2個(左右)・セミサークルラインランプ×1個質量(g)ストレートラインランプ約460※取り付けブラケット含む、セミサークルラインランプ重量約480※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×113×60※取り付けブラケット含む。ストレートラインランプサイズ55×113×60 セミサークルラインランプサイズ60×100×90 セミサークルラインランプサイズ※取り付けブラケット含む 120×100×90防水性IP67
  • 現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター 現場監督

    現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター

    現場監督
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
    用途DC-DCコンバーター質量(g)455本体寸法(mm)120×86×45出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48適合車種DC48V電動フォークリフトなど出力電流10A防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水
  • 現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター(村田製) 現場監督

    現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター(村田製)

    現場監督
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。信頼の村田製作所製。
    用途DC-DCコンバーター質量(g)165本体寸法(mm)87×123×36出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48適合車種DC48V電動フォークリフトなど出力電流10A防水性非防水
  • 現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー オプション 現場監督

    現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー オプション

    現場監督
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    車種や取り付け位置ケーブルの取り回しに応じてカメラケーブルを延長
    用途専用オプション5m延長ケーブル種別カメラ延長ケーブルケーブル長(m)5
  • 現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー 現場監督

    現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー

    現場監督
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷
    防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
    用途12~24V建設重機などに防水2カメラ・モニターシステム仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:ありセット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1電圧(V)DC12~24対応対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーGセンサー:あり(4段階設定可能)通信方式無線LAN対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG撮像素子200万画素 ソニーCMOSホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間最長15時間音声録音高感度マイク内蔵適合車種DC12~24V建設重機専用画質1080P フルHD・720P HD 対応F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー画素数200万画素モニタ3インチワイド防水モニター防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当映像圧縮方式H.264画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°日付表示対応GPSあり
  • 現場監督 4カメラワイヤレスシステム 12~24V・建設重機用 現場監督

    現場監督 4カメラワイヤレスシステム 12~24V・建設重機用

    現場監督
    219,800税込241,780
    1セット
    3日以内出荷
    4chカメラワイヤレスモニターシステム、オペレーションサポート
    用途12~24V建設重機などにレコーダー搭載4カメラワイヤレス電圧(V)DC12~24対応・建設重機専用センサー1/3 CMOS PC3089記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)受信可能距離ワイヤレス:60m画質カメラ:756×504pixels、モニター:800×3(RGB)×480モニタ9インチワイド TFT-LCDモニター画角120°カメラ仕様防水カメラ:4個
  • 現場監督 4カメラ防水システム オプション・カメラモジュール延長ケーブル 現場監督

    現場監督 4カメラ防水システム オプション・カメラモジュール延長ケーブル

    現場監督
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    4ピンケーブル
    用途防水4chカメラ・防水モニターレコーダー オプション延長ケーブルコネクタ形状4ピン
  • 現場監督 4カメラ防水システム オプション・2アングルカメラ 現場監督

    現場監督 4カメラ防水システム オプション・2アングルカメラ

    現場監督
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    多彩なオプションカメラ 左右カメラそれぞれに角度調整が可能で死角なく撮影。カメラは防水仕様。
    センサー1/3シャープCCD画質[NTSC]752×582 pixeis、[PAL]768×494 pixeis防水性IP69K画角115°・45°
  • 現場監督 4カメラ防水システム オプション・ワークライトカメラ 現場監督

    現場監督 4カメラ防水システム オプション・ワークライトカメラ

    現場監督
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    多彩なオプションカメラ 8基のLEDで、1154ルーメン、夜間30~50mまで撮影が可能です。丸型と四角の2種類。
    用途夜間での作業時に。センサー1/3シャープCMOS画質976×592 pixeis防水性IP69K画角45°
  • 現場監督 4カメラ防水システム オプション・レコーダー 現場監督

    現場監督 4カメラ防水システム オプション・レコーダー

    現場監督
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    最大32時間録画可能
    用途防水4chカメラ・防水モニターシステム、オプション専用レコーダー電圧(V)DC12~24対応機能Gセンサーファイル保護機能、ループ機能記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)録画時間最大約32時間
  • 現場監督 4カメラ防水システム 12~24V・建設重機用 現場監督

    現場監督 4カメラ防水システム 12~24V・建設重機用

    現場監督
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    防水4chカメラ・防水モニター、オペレーションサポート
    用途12~24V建設重機などに防水4カメラ・モニターシステム電圧(V)DC12~24対応センサー1/3ソニーCCD適合車種DC12~24V建設重機専用画質カメラ:[NTSC]510×492 pixels、[PAL]500×582 pixels、モニター:800×48ドット(RGB)モニタ7インチワイド防水、16:9 ワイドスクリーン、TFT-LCDモニター防水性IP69K画角120°カメラ仕様防水カメラ:オーバル2個、四角2個