絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(12)
  • R(PT)1/4(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 1.1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.6(2)
  • 1.9(1)
  • 2(42)
  • 2.2(2)
  • 2.3(8)
  • 2.5(8)
  • 3(27)
  • 3.5(10)
  • 6.5(3)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 16(6)
  • 43.5(2)
ノズル長(mm)
  • 15(1)
  • 25(2)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 60(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 170(1)
  • 320(2)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
ブランド
  • 近畿製作所(4)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(2)
  • 栗田製作所(2)
  • ジョプラックス(1)
  • AIR MASTER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
FA現場のお役立ち情報
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スレンダーノズル 栗田製作所

    スレンダーノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
    材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8
  • コニカルエアーノーズル TRUSCO

    コニカルエアーノーズル

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
    トラスコ品番288-2141材質真鍮質量(g)10ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12ノズル取付部ネジ径G1/8
  • アルファノズル 近畿製作所

    アルファノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
    適合601AXE-ALFAトラスコ品番353-1007長さ(mm)41(セット時)質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)280騒音値(dB)70(A)取付ねじG1/8ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)
  • エアーダスターニードルノズル TRUSCO

    エアーダスターニードルノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
    トラスコ品番284-3811材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)22ノズル長(mm)130ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)1.0
  • ベータノズル 近畿製作所

    ベータノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
    適合601AXE-BETAトラスコ品番353-1015長さ(mm)41(セット時)質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)275騒音値(dB)68(A)取付ねじG1/8ノズル口径(Φmm)1×16
  • エアーカーテンノズル TRUSCO

    エアーカーテンノズル

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
    トラスコ品番288-2159材質真鍮質量(g)16ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8ノズル取付部G1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)1ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)1.5ノズルねじ径PF1/8
  • エアダスター用静音大流量ノズル TRUSCO

    エアダスター用静音大流量ノズル

    TRUSCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    質量(g)22ノズル長(mm)25取付口(ノズル)G1/8
  • ラウンドノズル ジョプラックス

    ラウンドノズル

    ジョプラックス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
    用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45色黒使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ付樹脂製幅広ノズル AIR MASTER

    プラグ付樹脂製幅広ノズル

    AIR MASTER
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。
    材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約60ノズル口径(Φmm)約1×28接続口20型プラグ
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)1ノズル長(mm)47ノズル外径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1本
    当日出荷
    パイプ径が細いため、すきま清掃が容易です。
    材質真鍮(クロムメッキ)ノズル長(mm)100取付ねじ1/8inchPF
  • 内径用ロングノズル 栗田製作所

    内径用ロングノズル

    栗田製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    4日以内出荷
    ワーク内径の切子飛ばしに最適です。
    ノズル口径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口G1/8
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
エアダスターガン関連商品