絞り込み
接続口径
- G(PF)1/8(7)
ノズル口径(Φmm)
- 2.3
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 1(15)
- 1.3(2)
- 1.5(3)
- 1.6(2)
- 2(47)
- 2.2(2)
- 2.5(10)
- 3(30)
- 3.5(13)
- 3.7(2)
- 4(2)
- 6.5(3)
- 8(2)
- 10(3)
- 15(3)
- 16(6)
- 43.5(2)
- ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ノズル長(mm)
- 120(2)
- 130(1)
- 150(3)
- 170(2)
- 180(1)
- 200(1)
- 220(2)
- 230(1)
- 300(3)
- 320(2)
- 330(1)
- 500(2)
- 510(1)
- 520(1)
使用圧力(MPa)
- 0.7(2)
ブランド
- 栗田製作所(5)
- ベッセル(1)
- BeHAUS(1)
- GA-REW(ガリュー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。

自在ノズル
栗田製作所(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル口径(Φmm)2.3ノズル外径(Φmm)(先端)7ノズル取付部G1/8チューブ径(Φmm)6
メカスイングノズル ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
ロングノズル
BeHAUS¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2.3適合流体空気ノズルねじ径G1/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスロングノズル
栗田製作所¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8
ロングノズル Φ5
栗田製作所¥889税込¥9781本4日以内出荷ノズル取付口G1/8のエアーガンに使用できます。トラスコ品番724-8994材質本体:先端部 黄銅棒(C3604)、胴パイプ部 C1220、アルミパイプ部 A6036、表面処理:クロームメッキ (アルミパイプ部除く)全長(mm)126ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口G1/8



















![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)