絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/16(1)
  • G(PF)1/8(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2.2(1)
ノズル長(mm)
  • 100(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.4
  • 0.7(49)
  • 0.8(3)
  • 0.85(2)
  • 0.9(3)
  • 1(13)
  • 1.0(2)
  • 1.2(2)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 3(1)
  • 3.0(1)
ブランド
  • BeHAUS(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダスタ用ノズル BeHAUS

    エアダスタ用ノズル

    BeHAUS
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.4ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • エアチャック BeHAUS

    エアチャック

    BeHAUS
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック
    翌々日出荷
    ゴムボートやゴムボールに充填可能なノズルセットです。ブッシュねじ径G1/8なので、エアダスタに直接接続が可能です。
    用途空気入れとして最高使用圧力(MPa)0.4チャックゴムボート、ゴムボール適合流体空気ノズルねじ径G1/16ブッシュねじ径G1/16×G1/8
エアダスターガン関連商品