絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.3
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 1(15)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 2(47)
  • 2.2(2)
  • 2.3(8)
  • 2.5(10)
  • 3(29)
  • 3.5(13)
  • 3.7(2)
  • 4(2)
  • 6.5(3)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 16(6)
  • 43.5(2)
ブランド
  • 近畿製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガンマノズル 近畿製作所

    ガンマノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。 ブロー直進性能はより優れています。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 一点に的を絞り射出します。
    長さ(mm)35(セット時)ノズル口径(Φmm)1.3×8個取付ねじG1/8適合601AXE-GAMMAトラスコ品番353-1023質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)270騒音値(dB)73(A)
  • セパレートノズルセット 近畿製作所

    セパレートノズルセット

    近畿製作所
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。 CREAMY63にセットします。
    用途防錆塗装、インナー塗装など仕様C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズルトラスコ品番805-0660材質真鍮、メッキ、ポリ他所要圧縮機(kw)0.75~霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.3
エアダスターガン関連商品