絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(7)
ノズル口径(Φmm)
  • 2.3
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 1(14)
  • 1.1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.6(2)
  • 1.9(1)
  • 2(41)
  • 2.2(2)
  • 2.5(8)
  • 3(27)
  • 3.5(10)
  • 6.5(3)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 16(6)
  • 43.5(2)
ノズル長(mm)
  • 120(2)
  • 130(1)
  • 150(3)
  • 170(2)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 220(2)
  • 230(1)
  • 300(3)
  • 320(2)
  • 330(1)
  • 500(1)
  • 510(1)
  • 520(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
ブランド
  • 栗田製作所(5)
  • ベッセル(1)
  • BeHAUS(1)
  • GA-REW(ガリュー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
FA現場のお役立ち情報
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(9件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    材質本体:黄銅棒パイプ:銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
  • 自在ノズル 栗田製作所

    自在ノズル

    栗田製作所(13件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
    材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル口径(Φmm)2.3ノズル外径(Φmm)(先端)7ノズル取付部G1/8チューブ径(Φmm)6
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    エア流量調整機能付き。
    材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプねじG1/8六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3
  • メカスイングノズル ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    メカスイングノズル ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ノズル ベッセル

    自在ノズル

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    AD-4エアーダスター用交換ノズル。 自由に曲げられるノズル。 ネジ部はG1/8
    用途AD-4交換用ノズルねじ寸法G1/8ノズル口径(Φmm)2.3先端外径(Φmm)7
  • ロングノズル BeHAUS

    ロングノズル

    BeHAUS
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2.3適合流体空気ノズルねじ径G1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスロングノズル 栗田製作所

    ステンレスロングノズル

    栗田製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
    最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8
  • ロングノズル Φ5 栗田製作所

    ロングノズル Φ5

    栗田製作所
    ¥889税込¥978
    1本
    4日以内出荷
    ノズル取付口G1/8のエアーガンに使用できます。
    トラスコ品番724-8994材質本体:先端部 黄銅棒(C3604)、胴パイプ部 C1220、アルミパイプ部 A6036、表面処理:クロームメッキ (アルミパイプ部除く)全長(mm)126ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口G1/8
エアダスターガン関連商品