カテゴリ
絞り込み
接続口径
- G(PF)1/8(20)
- G(PF)1/4(1)
- UNF 7/16(6)
ノズル口径(Φmm)
- 1(4)
- 1.3(2)
- 2(8)
- 2.5(2)
- 3(14)
ノズル長(mm)
- 24(6)
- 30(1)
- 47(1)
- 75(2)
- 100(5)
- 110(1)
- 200(1)
- 300(3)
- 350(2)
- 500(3)
- 650~1550(2)
- 770(2)
- 1000(2)
- 1500(1)
使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 1(1)
- 1.0(1)
ブランド
- 近畿製作所
- モノタロウ(8)
- TRUSCO(40)
- 虹技(26)
- SK11(26)
- BeHAUS(24)
- エスコ(23)
- CEJN(セイン)(23)
- AIR MASTER(20)
- SMC(19)
- 栗田製作所(19)
- オオサワ&カンパニー(11)
- GREAT TOOL(11)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
- ジョプラックス(10)
- GAONA(ガオナ)(10)
- ベッセル(8)
- パオック(8)
- KTC(7)
- 千代田通商(7)
- ブランドをもっと見る

ニュータイプリリーフバルブ
近畿製作所(22件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
簡易流量調節器
近畿製作所(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。材質鉄、真鍮、NBR他最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ノズル長(mm)100口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5525質量(g)62ノズル外径(Φmm)6
エアーダスター用ブラシノズル
近畿製作所(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車などノズル長(mm)110ノズル口径(Φmm)3使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25使用流体圧縮空気
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ノズル長(mm)300口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5533質量(g)110ノズル外径(Φmm)9
ロングエアーダスターガンノズル
近畿製作所(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質真鍮パイプ径(Φmm)9
ベントノズル
近畿製作所¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷先端に角度があり、対象物が狙えます。用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)3適合エアーダスターノズル材質真鍮形状曲がりノズルねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9ノズル取付口G1/8オス
可変式超ロングノズル
近畿製作所(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8トラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番292-4587質量(g)28ノズル外径(Φmm)5
ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付)
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781個当日出荷手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8仕様DXパワーノズルトラスコ品番363-1087質量(g)362パイプ径(Φmm)9
エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ノズル長(mm)75口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番103-5550質量(g)54ノズル外径(Φmm)20.5
エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥719税込¥7911個当日出荷ノズル長(mm)24口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番103-5517質量(g)16ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
ディフェンスプレート
近畿製作所(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷作業時のブローバックを防ぎます。クリアガードなので作業時ワークが見えます。取り外して洗浄できます。材質ポリエステル(PET)、ゴム(NBR)使用温度(℃)-10~60
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ノズル長(mm)500口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5541質量(g)170ノズル外径(Φmm)9
パワードサクションガン オプション付ガンキット
近畿製作所¥44,980税込¥49,4781丁5日以内出荷圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5668セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
パワードサクションガン
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781丁5日以内出荷圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5674材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他質量(g)450使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
セパレートノズルセット
近畿製作所¥18,980税込¥20,8781個当日出荷手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。 CREAMY63にセットします。用途防錆塗装、インナー塗装など仕様C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズルトラスコ品番805-0660材質真鍮、メッキ、ポリ他所要圧縮機(kw)0.75~霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.3
エアーダスターノズル
近畿製作所¥979税込¥1,0771個当日出荷用途に合わせて取り替えが自由にできます。 流量調節ノズルです。用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル口径(Φmm)2ノズル長(mm)24トラスコ品番805-0596材質真鍮、ゴム質量(g)12使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
ラバーベントノズル
近畿製作所¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から9日以内出荷先端に角度があり、対象物が狙えます。用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)2.5適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴム形状曲がり先ゴムノズルねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
配管継手 ストレート 3/8
近畿製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷エアー配管のどこへでも取付効果大材質真鍮、ステンレス、PVC他寸法(mm)50.5×24質量(g)97最高使用圧力(MPa)2.6使用流体圧縮空気取付口G3/8×G3/8
配管継手 90° 1/4型
近畿製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷エアー配管のどこへでも取付効果大材質真鍮、ステンレス、PVC他寸法(mm)47.5×22質量(g)74最高使用圧力(MPa)2.6使用流体圧縮空気取付口G1/4×G1/4
配管継手 45° 1/4型
近畿製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷エアー配管のどこへでも取付効果大材質真鍮、ステンレス、PVC他寸法(mm)47.5×22質量(g)74最高使用圧力(MPa)2.6使用流体圧縮空気取付口G1/4×G1/4














































![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)