絞り込み
接続方式
  • その他(2)
  • ねじ式(1)
  • カプラー(6)
  • ニップル(1)
  • プラグ(6)
ノズル長(mm)
  • 23(3)
  • 24(15)
  • 25(2)
  • 44(1)
  • 47(2)
  • 75(2)
  • 96(2)
  • 100(11)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 295(1)
  • 300(10)
  • 388(1)
  • 500(9)
  • 1000(5)
  • 1150(1)
  • 1500(1)
  • 1550(1)
エアー取付口
  • 1/4(26)
  • 3/8(4)
  • 20型プラグ(5)
  • M12(2)
  • その他(10)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(5)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 2(24)
  • 2.3(1)
  • 2.5(2)
  • 3(17)
  • 4.3(1)
  • 6(1)
  • 16(2)
ノズル取付口
  • 1/8(49)
  • 7/16(5)
  • その他(1)
空気使用量(L/min)
  • 46(1)
  • 58(1)
  • 120(9)
  • 147(1)
  • 176(1)
  • 200(2)
  • 210(1)
  • 212(1)
  • 225(1)
  • 230(1)
  • 232(1)
  • 247(1)
  • 260(1)
  • 320(1)
  • 370(1)
  • 675(1)
  • 741(1)
46・58・120・147・176・200・210・212・225・230・232・247・260・320・370・675・741
ブランド
  • 近畿製作所
  • モノタロウ(26)
  • いけうち(120)
  • エスコ(108)
  • TRUSCO(108)
  • ADVANTEC(76)
  • SK11(63)
  • WTB(59)
  • CEJN(セイン)(54)
  • 栗田製作所(43)
  • SMC(34)
  • ジョプラックス(33)
  • BeHAUS(33)
  • 千代田通商(31)
  • 虹技(30)
  • オオサワ&カンパニー(28)
  • ベッセル(27)
  • パオック(25)
  • AIR MASTER(24)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所

    エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)

    近畿製作所(22件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
    ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
  • エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付) 近畿製作所

    エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)

    近畿製作所(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
    ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
  • エアダスターガン 近畿製作所

    エアダスターガン

    近畿製作所(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
    ノズル口径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
  • ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所

    ロングノズルエアーダスターガン

    近畿製作所(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径G(PF)1/8
  • ニュータイプリリーフバルブ 近畿製作所

    ニュータイプリリーフバルブ

    近畿製作所(22件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
    用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
  • ハイパワーエアダスターガン 近畿製作所

    ハイパワーエアダスターガン

    近畿製作所(12件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
    用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン接続方式プラグ空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)最高使用圧力(MPa)1材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他質量(g)250(ノズル装着時)使用流体圧縮空気
  • 簡易流量調節器 近畿製作所

    簡易流量調節器

    近畿製作所(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
    材質鉄、真鍮、NBR他最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
  • エンジンクリーナー(ワンタッチ式) 近畿製作所

    エンジンクリーナー(ワンタッチ式)

    近畿製作所(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
    用途洗浄と乾燥塗料ノズル口径(Φ)1.4トラスコ品番276-5659全長(mm)417質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状塗料噴出量(mL/min)190吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
  • ワイドブロアーガン 近畿製作所

    ワイドブロアーガン

    近畿製作所(8件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
    ノズル長(mm)74.5ノズル口径(Φmm)3接続口径PF1/4ノズル外径(Φmm)20.5
  • エンジンクリーナー(ネジ式) 近畿製作所

    エンジンクリーナー(ネジ式)

    近畿製作所(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。
    用途エンジンルーム等の洗浄塗料ノズル口径(Φ)1.4トラスコ品番103-5452質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式噴出量(mL/min)190
  • ラバーノズル 近畿製作所

    ラバーノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
    用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし全長(mm)30口径(Φmm)2.5材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)質量(g)16ねじ長さ(mm)8使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
  • 可変式超ロングノズルダスターガン 近畿製作所

    可変式超ロングノズルダスターガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
    用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。ノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
  • ボタン式エアーダスターガン 近畿製作所

    ボタン式エアーダスターガン

    近畿製作所(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。
    ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番108-1659全長(mm)111質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズルねじ径PF1/8
  • エアーダスターガン 近畿製作所

    エアーダスターガン

    近畿製作所(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スリムで軽量タイプ エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
    ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2質量(g)214空気使用量(L/min)147接続方式下からの1ウェイ方式ノズル外径(Φmm)-ノズルねじ径G1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)100口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5525質量(g)62ノズル外径(Φmm)6
  • K-601用OPBプラグ 近畿製作所

    K-601用OPBプラグ

    近畿製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合K-601R-0-OPB、K-601-1-OPB、K-601-3-OPB
  • アルファノズル 近畿製作所

    アルファノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
    長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)取付ねじG1/8適合601AXE-ALFAトラスコ品番353-1007質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)280騒音値(dB)70(A)
  • エアーダスター用ブラシノズル 近畿製作所

    エアーダスター用ブラシノズル

    近畿製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
    用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車などノズル長(mm)110ノズル口径(Φmm)3使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25使用流体圧縮空気
  • 軽量ウォータープラダスター 近畿製作所

    軽量ウォータープラダスター

    近畿製作所(12件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
    ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
  • カプラー付ロングノズル軽量プラダスター 近畿製作所

    カプラー付ロングノズル軽量プラダスター

    近畿製作所(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。奥まった所も簡単にブロー。
    ノズル口径(Φmm)3接続方法カプラー接続材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)300口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5533質量(g)110ノズル外径(Φmm)9
  • ハイパーブローガン 近畿製作所

    ハイパーブローガン

    近畿製作所(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    内部スリット機構により流量がアップ。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。
    用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし付属品Oリング付G3/8オネジ20型プラグ材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他使用温度(℃)-10~60接続方法カプラー接続使用空気圧力(MPa)0~1.0使用流体空気
  • ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所

    ロングノズルエアーダスターガン

    近畿製作所(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番391-3619全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
  • ロングエアーダスターガンノズル 近畿製作所

    ロングエアーダスターガンノズル

    近畿製作所(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
    ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質真鍮パイプ径(Φmm)9
  • ベントノズル 近畿製作所

    ベントノズル

    近畿製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    先端に角度があり、対象物が狙えます。
    用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)3適合エアーダスターノズル材質真鍮形状曲がりノズルねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9ノズル取付口G1/8オス
  • ベータノズル 近畿製作所

    ベータノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
    長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16取付ねじG1/8適合601AXE-BETAトラスコ品番353-1015質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)275騒音値(dB)68(A)
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)47口径(Φmm)1ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)3
  • エアーダスターガン 近畿製作所

    エアーダスターガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
    ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2材質アルミ全長(mm)111質量(g)220空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5
  • エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング 近畿製作所

    エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング

    近畿製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合本体K-601-1-OPB
  • ガンマノズル 近畿製作所

    ガンマノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。 ブロー直進性能はより優れています。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 一点に的を絞り射出します。
    長さ(mm)35(セット時)ノズル口径(Φmm)1.3×8個取付ねじG1/8適合601AXE-GAMMAトラスコ品番353-1023質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)270騒音値(dB)73(A)
  • カプラー付軽量プラダスター 近畿製作所

    カプラー付軽量プラダスター

    近畿製作所(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
    最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
  • エアーダスターガン(流量調整ノズル) 近畿製作所

    エアーダスターガン(流量調整ノズル)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
    ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番292-4561材質アルミ全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
  • スクリューエアーホースダスターガンセット 近畿製作所

    スクリューエアーホースダスターガンセット

    近畿製作所
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径(inch)PF1/8
  • 空気弁セット 近畿製作所

    空気弁セット

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
  • ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) 近畿製作所

    ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)

    近畿製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ノズル取付口G1/8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • 可変式超ロングノズル 近畿製作所

    可変式超ロングノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
    用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8トラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
  • キャタピラスライドダスターガン 近畿製作所

    キャタピラスライドダスターガン

    近畿製作所
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
    用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。ノズル長(mm)14.5ノズル口径(Φmm)0.8×5穴エアー取付口カプラ用プラグトラスコ品番391-3651全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合流体空気
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)100口径(Φmm)1ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)1.5
  • エアダスターガン 近畿製作所

    エアダスターガン

    近畿製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
    用途一般ダスト作業。
エアーガン・スプレーノズル