絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(20)
  • G(PF)1/4(1)
  • UNF 7/16(6)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(4)
  • 1.3(1)
  • 2(8)
  • 2.5(2)
  • 3(14)
ノズル長(mm)
  • 24(6)
  • 30(1)
  • 47(1)
  • 75(2)
  • 100(5)
  • 110(1)
  • 200(1)
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 500(3)
  • 650~1550(2)
  • 770(2)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
ブランド
  • 近畿製作所
  • TRUSCO(40)
  • SK11(26)
  • BeHAUS(24)
  • エスコ(22)
  • CEJN(セイン)(22)
  • 栗田製作所(19)
  • AIR MASTER(19)
  • 虹技(16)
  • オオサワ&カンパニー(11)
  • GREAT TOOL(11)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • ジョプラックス(9)
  • KTC(8)
  • ベッセル(8)
  • 千代田通商(7)
  • パオック(7)
  • ヤマトエンジニアリング(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュータイプリリーフバルブ 近畿製作所

    ニュータイプリリーフバルブ

    近畿製作所(22件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
    用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
  • 簡易流量調節器 近畿製作所

    簡易流量調節器

    近畿製作所(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
    材質鉄、真鍮、NBR他最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
  • ラバーノズル 近畿製作所

    ラバーノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
    用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)全長(mm)30質量(g)16ねじ長さ(mm)8口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
  • K-601用OPBプラグ 近畿製作所

    K-601用OPBプラグ

    近畿製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合K-601R-0-OPB、K-601-1-OPB、K-601-3-OPB
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5525質量(g)62口径(Φmm)2ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径G(PF)1/8
  • アルファノズル 近畿製作所

    アルファノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
    適合601AXE-ALFAトラスコ品番353-1007長さ(mm)41(セット時)質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)280騒音値(dB)70(A)取付ねじG1/8ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)
  • ロングエアーダスターガンノズル 近畿製作所

    ロングエアーダスターガンノズル

    近畿製作所(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
    材質真鍮パイプ径(Φmm)9ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
  • エアーダスター用ブラシノズル 近畿製作所

    エアーダスター用ブラシノズル

    近畿製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
    用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25ノズル長(mm)110使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5533質量(g)110口径(Φmm)2ノズル長(mm)300ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
  • エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング 近畿製作所

    エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング

    近畿製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合本体K-601-1-OPB
  • ベントノズル 近畿製作所

    ベントノズル

    近畿製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    先端に角度があり、対象物が狙えます。
    用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮形状曲がりノズルねじ長さ(mm)9口径(Φmm)3使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9ノズル取付口G1/8オス
  • ベータノズル 近畿製作所

    ベータノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
    適合601AXE-BETAトラスコ品番353-1015長さ(mm)41(セット時)質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)275騒音値(dB)68(A)取付ねじG1/8ノズル口径(Φmm)1×16
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)1ノズル長(mm)47ノズル外径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8
  • 空気弁セット 近畿製作所

    空気弁セット

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    欠品中
  • 可変式超ロングノズル 近畿製作所

    可変式超ロングノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
    用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどトラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8
  • ガンマノズル 近畿製作所

    ガンマノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。 ブロー直進性能はより優れています。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 一点に的を絞り射出します。
    適合601AXE-GAMMAトラスコ品番353-1023長さ(mm)35(セット時)質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)270騒音値(dB)73(A)取付ねじG1/8ノズル口径(Φmm)1.3×8個
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)1ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)1.5ノズルねじ径PF1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番292-4587質量(g)28口径(Φmm)3ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径PF1/8
  • ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付) 近畿製作所

    ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付)

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
    仕様DXパワーノズルトラスコ品番363-1087質量(g)362ノズル長(mm)1000パイプ径(Φmm)9ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5550質量(g)54口径(Φmm)3ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)20.5ノズルねじ径PF1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5517接続口径PF1/4質量(g)16口径(Φmm)2ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径UNF7/16山20
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)24ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)9
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)2ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径PF1/8
  • ディフェンスプレート 近畿製作所

    ディフェンスプレート

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    作業時のブローバックを防ぎます。クリアガードなので作業時ワークが見えます。取り外して洗浄できます。
    材質ポリエステル(PET)、ゴム(NBR)使用温度(℃)-10~60
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5541質量(g)170口径(Φmm)2ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
  • K60用空気弁セット 近畿製作所

    K60用空気弁セット

    近畿製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合K-60
  • パワードサクションガン オプション付ガンキット 近畿製作所

    パワードサクションガン オプション付ガンキット

    近畿製作所
    44,980税込49,478
    1丁
    5日以内出荷
    圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
    用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5668セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
  • パワードサクションガン 近畿製作所

    パワードサクションガン

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1丁
    5日以内出荷
    圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
    用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5674材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他質量(g)450使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
  • エアーダスターノズル 近畿製作所

    エアーダスターノズル

    近畿製作所
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて取り替えが自由にできます。 流量調節ノズルです。
    用途一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0596材質真鍮、ゴム質量(g)12使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
  • ラバーベントノズル 近畿製作所

    ラバーベントノズル

    近畿製作所
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    先端に角度があり、対象物が狙えます。
    用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴム形状曲がり先ゴムノズルねじ長さ(mm)9口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
  • 配管継手 ストレート 3/8 近畿製作所

    配管継手 ストレート 3/8

    近畿製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    エアー配管のどこへでも取付効果大
    材質真鍮、ステンレス、PVC他寸法(mm)50.5×24質量(g)97最高使用圧力(MPa)2.6使用流体圧縮空気取付口G3/8×G3/8
  • 配管継手 90° 1/4型 近畿製作所

    配管継手 90° 1/4型

    近畿製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    エアー配管のどこへでも取付効果大
    材質真鍮、ステンレス、PVC他寸法(mm)47.5×22質量(g)74最高使用圧力(MPa)2.6使用流体圧縮空気取付口G1/4×G1/4
  • 配管継手 45° 1/4型 近畿製作所

    配管継手 45° 1/4型

    近畿製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    エアー配管のどこへでも取付効果大
    材質真鍮、ステンレス、PVC他寸法(mm)47.5×22質量(g)74最高使用圧力(MPa)2.6使用流体圧縮空気取付口G1/4×G1/4
  • 超小型減圧弁 近畿製作所

    超小型減圧弁

    近畿製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内最小の減圧弁です。空気工具の手元で容易に圧力操作できます。スピンドル方式を採用していますので流量調節ではなく加減圧を作動します。
    材質アルミ、真鍮、鉄、他エア取入口ボールピンタイプ、蝶ナットG1/4
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)75ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)20.5
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)500ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)6
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)300ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径UNF7/16山20
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径UNF7/16山20
エアダスターガン関連商品