絞り込み
ブランド
- 大浩研熱
- 近畿製作所(50)
- TRUSCO(40)
- SK11(26)
- BeHAUS(23)
- エスコ(22)
- CEJN(セイン)(22)
- 栗田製作所(19)
- AIR MASTER(19)
- ジョプラックス(18)
- 虹技(16)
- オオサワ&カンパニー(11)
- GREAT TOOL(11)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
- GAONA(ガオナ)(10)
- KTC(8)
- ベッセル(8)
- 千代田通商(7)
- パオック(7)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- ブランドをもっと見る
特価

回転波動ノズル パタガンSPGシリーズ
大浩研熱(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷エアー噴出口が高速回転します! 回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。 処理時間の短縮、エアー消費量を節約!用途水切り。徐塵。油切り等。材質ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス
波動ノズル パタガンPGOシリーズ
大浩研熱¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷流体噴出口が高速振幅することにより断続的な衝撃波を広範囲に及ぼします。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵などの作業ができ、エアーの消費量を節約、そして処理時間の短縮ができます。用途水切り。除塵。材質本体カバー部→ポリアセタール噴射チューブ→ポリウレタンネジ部→SUS304使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス流量(NL/min)90~120






















![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)