絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(8)
  • 近畿製作所(53)
  • TRUSCO(40)
  • 虹技(26)
  • SK11(26)
  • エスコ(23)
  • BeHAUS(23)
  • CEJN(セイン)(23)
  • AIR MASTER(20)
  • SMC(19)
  • 栗田製作所(19)
  • オオサワ&カンパニー(11)
  • GREAT TOOL(11)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
  • ジョプラックス(10)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • ベッセル(8)
  • パオック(8)
  • KTC(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーチップノズル 千代田通商

    ラバーチップノズル

    千代田通商(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
    トラスコ品番158-9920質量(g)8.6寸法A(mm)47.0寸法C(Φmm)14.0寸法B(Φmm)12.0
  • チヨダ 透明シールドノズル 千代田通商

    チヨダ 透明シールドノズル

    千代田通商(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ブローガン用オプションです。危険な金属粉や、バリなどのブローバックから作業者を守ります。
    仕様シールドノズルトラスコ品番317-1094質量(g)27
  • チヨダ ピタチャン 千代田通商

    チヨダ ピタチャン

    千代田通商
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ブローガン用オプションです。ブローガンの固定用に使用。作業性UP。
    仕様ブローガン固定用マグネットトラスコ品番364-0892質量(g)33
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。 エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。 調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
    用途切粉の吹き飛ばし。 ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。 切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。 各種エアーブロー仕様パルス制御範囲(Hz):1~15材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0使用流体圧縮空気流量(L/min)1000
  • パルスブローコントローラ固定キット 千代田通商

    パルスブローコントローラ固定キット

    千代田通商
    1,698税込1,868
    1式
    当日出荷
    パルスブローコントローラを固定する時に使用します。
    用途PB-C1000用ブラケットです。セット内容ブラケット・スペーサー・ワッシャー・両端めねじ継手(G1/4-Rc1/4)幅(mm)25高さ(mm)34奥行(mm)46アズワン品番64-8633-66
  • メガパルスブローコントローラ 千代田通商

    メガパルスブローコントローラ

    千代田通商
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    エアブローの空気消費量を1/2に低減。バルブの解放と閉鎖時間が同じです。従来の連続ブローと同じ作業時間であれば、空気消費量は 1/2に軽減出来ます。電源不要です。供給ポート(IN)からのエアのみで内部シリンダーを作動させパルスを発生させます。パルス調整が簡単です。調整するのはパルス調整ニードルのみ調整バルブで周波数を変更することが出来ます。エアブロー効果のアップです。衝撃波を発生させる事により切粉などの対象物が効率よく除去出来ます。
    用途切粉の吹き飛ばしに。エアブローによる冷却に。水切り、乾燥に。コンベアで製品搬送時のアシストに。パーツフィーダー等部品の搬送に。イオナイザーでの除電に。塗装前の除塵に。重ねた板・紙・鉄板の分離に。プラスチックケース(トレイ)の清掃に。トラスコ品番511-6985幅(mm)72高さ(mm)95.8使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)81使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスターガン関連商品