カテゴリ
絞り込み
ノズル長(mm)
- 90(8)
- 320(1)
- 490(1)
- 1000(2)
エアー取付口
- 1/4(3)
ノズル口径(Φmm)
- 3.5(9)
- 5(1)
- 6(1)
ノズル取付口
- 1/8(1)
- c1/4(1)
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(26)
- 近畿製作所(133)
- いけうち(120)
- エスコ(108)
- TRUSCO(108)
- ADVANTEC(76)
- SK11(63)
- WTB(59)
- CEJN(セイン)(54)
- 栗田製作所(43)
- SMC(34)
- ジョプラックス(33)
- BeHAUS(32)
- 虹技(30)
- オオサワ&カンパニー(28)
- ベッセル(27)
- パオック(25)
- AIR MASTER(24)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応

ニューマティックブローガン
千代田通商(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)高さ(mm)121.5材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじRc1/4使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6
チヨダ 透明シールドノズル
千代田通商(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ブローガン用オプションです。危険な金属粉や、バリなどのブローバックから作業者を守ります。仕様シールドノズルトラスコ品番317-1094質量(g)27
超軽量スパイラルホース (ブローガン付)
千代田通商(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。トラスコ品番376-1754色ライトグリーン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60質量(g/セット)288最大使用寸法(m)4継手R1/4・C4P-5H-S
ブローガンゼロワン
千代田通商(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。より簡単に取り付け、使用ができる設計。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けでき、作業もこれまで以上に効率化!トラスコ品番360-1498材質本体:ポリアセタールノズル:ニッケルメッキ付黄銅質量(g)109使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)1.6色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
チヨダ ピタチャン
千代田通商¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ブローガン用オプションです。ブローガンの固定用に使用。作業性UP。仕様ブローガン固定用マグネットトラスコ品番364-0892質量(g)33
チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm
千代田通商¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。用途エアブロー。トラスコ品番376-1444全長(mm)1147質量(g)244最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)1000使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5先端角度30°流体温度(℃)-5~60エアー取付口Rc1/4
パルスブローコントローラ
千代田通商(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
チヨダ ブローガンS型 ノズル1000mm
千代田通商¥3,998税込¥4,3981個当日出荷手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。用途エアブロー。トラスコ品番376-1452全長(mm)1147質量(g)250最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)1000使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5先端角度ストレート流体温度(℃)-5~60エアー取付口Rc1/4
パルスブローコントローラ
千代田通商¥15,980税込¥17,5781台当日出荷電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。 エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。 調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。用途切粉の吹き飛ばし。 ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。 切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。 各種エアーブロー仕様パルス制御範囲(Hz):1~15材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0使用流体圧縮空気流量(L/min)1000
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm
千代田通商¥6,698税込¥7,3681本当日出荷ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。用途ブローガンスパイラルセット。トラスコ品番376-1631色ネイビーブルー質量(g)506最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)4.75
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲2450mm
千代田通商¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。用途ブローガンスパイラルセット。トラスコ品番376-1614色ネイビーブルー質量(g)258最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)2.45
ブローガンめねじG1/8
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個当日出荷上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。用途各種エアブロー作業に。トラスコ品番145-7416材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理厚さ(mm)1.6全長(mm)レバー調整タイプめねじG1/8ノズル取付部G1/8RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4
バイパスノズル
千代田通商¥919税込¥1,0111個翌々日出荷手元のレバーの握り次第で流量調整可能です。上下2箇所にエア供給口があり、使用箇所に応じて選べます。BG-50タイプのノズル先端にセットし吐出流量を約17%増幅します。全長(mm)54使用圧力(MPa)1.4使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)6流体温度(℃)-5~60
パルスブローコントローラ固定キット
千代田通商¥1,698税込¥1,8681式当日出荷パルスブローコントローラを固定する時に使用します。用途PB-C1000用ブラケットです。セット内容ブラケット・スペーサー・ワッシャー・両端めねじ継手(G1/4-Rc1/4)幅(mm)25高さ(mm)34奥行(mm)46アズワン品番64-8633-66
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲4750mm
千代田通商¥6,398税込¥7,0381本当日出荷ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。トラスコ品番376-1738色グレー質量(g)483最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)4.75
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲3650mm
千代田通商¥5,798税込¥6,3781本当日出荷ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。トラスコ品番376-1720色グレー質量(g)409最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)3.65
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲2450mm
千代田通商¥5,298税込¥5,8281本当日出荷ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。トラスコ品番376-1711色グレー質量(g)335最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)2.45
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲3650mm
千代田通商¥5,798税込¥6,3781本当日出荷ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。用途ブローガンスパイラルセット。トラスコ品番376-1622色ネイビーブルー質量(g)432最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)3.65
スパイラルゼロワンブローガンセット
千代田通商(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、通常下側(手元側)となります。トラスコ品番808-4665材質(ブローガンゼロワン)本体・ポリアセタール、ノズル・ニッケルメッキ付黄銅(スパイラルゼロワン)ホース・ポリウレタン樹脂色白質量(g)(ブローガンゼロワン)110(スパイラルゼロワン)325使用温度範囲(℃)(共通)-5~60全長A(mm)1070最高使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)4000寸法C(mm)370使用流体(共通)圧縮空気寸法B2(mm)100寸法B1(mm)600常用使用圧力(MPa)(ブローガンゼロワン)1.6ホース継手H1/CHS-50SNH2/20PM-PLA・50PM-PLA寸法E(Φmm)42ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5
メガパルスブローコントローラ
千代田通商¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷エアブローの空気消費量を1/2に低減。バルブの解放と閉鎖時間が同じです。従来の連続ブローと同じ作業時間であれば、空気消費量は 1/2に軽減出来ます。電源不要です。供給ポート(IN)からのエアのみで内部シリンダーを作動させパルスを発生させます。パルス調整が簡単です。調整するのはパルス調整ニードルのみ調整バルブで周波数を変更することが出来ます。エアブロー効果のアップです。衝撃波を発生させる事により切粉などの対象物が効率よく除去出来ます。用途切粉の吹き飛ばしに。エアブローによる冷却に。水切り、乾燥に。コンベアで製品搬送時のアシストに。パーツフィーダー等部品の搬送に。イオナイザーでの除電に。塗装前の除塵に。重ねた板・紙・鉄板の分離に。プラスチックケース(トレイ)の清掃に。トラスコ品番511-6985幅(mm)72高さ(mm)95.8使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)81使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7RoHS指令(10物質対応)対応








































![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)



![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)




![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)