カテゴリ
絞り込み
接続口径
- G(PF)1/8(1)
ノズル口径(Φmm)
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 2(4)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 3.7(1)
- 8(1)
- 15(1)
- 16(2)
ノズル長(mm)
- 47(1)
- 50(1)
- 58(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 75(3)
- 85(1)
- 105(1)
- 115(4)
- 130(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 350(2)
- 550(1)
- その他(1)
使用圧力(MPa)
- 0.7(17)
ブランド
- AIR MASTER
- モノタロウ(8)
- 近畿製作所(53)
- TRUSCO(40)
- 虹技(26)
- SK11(26)
- エスコ(23)
- BeHAUS(23)
- CEJN(セイン)(23)
- SMC(19)
- 栗田製作所(19)
- オオサワ&カンパニー(11)
- GREAT TOOL(11)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
- ジョプラックス(10)
- GAONA(ガオナ)(10)
- ベッセル(8)
- パオック(8)
- KTC(7)
- 千代田通商(7)
- ブランドをもっと見る

プラグ付ワイドフラットノズル1型
AIR MASTER¥2,398税込¥2,6381本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ
プラグ付樹脂製幅広ノズル
AIR MASTER¥879税込¥9671本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約60ノズル口径(Φmm)約1×28接続口20型プラグ
プラグ付ボール用エアー充填ノズル
AIR MASTER¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ボールなどにエアー充填ができるノズルです。材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約25軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約0.6接続口20型プラグ
流量調整付風量増量ノズル
AIR MASTER¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。最高使用圧力(MPa)0.7機能流量調整機能材質(ノズル)アルミ、真鍮適合流体空気ねじサイズG1/8
プラグ付ワイドフラットノズル2型
AIR MASTER¥2,198税込¥2,4181本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。固定用取付穴付き。材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ
プラグ付樹脂製ロングノズル
AIR MASTER¥879税込¥9671本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 樹脂製の軽量で程良い長さのロングノズルです。材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約15軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
プラグ付エアー流量調節ノズル
AIR MASTER¥1,098税込¥1,2081本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 エアー流量の調整ができるノズルです。材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約35軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約58ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
プラグ付風量増量強力ノズル
AIR MASTER¥1,998税込¥2,1981本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。材質(ノズル本体)アルミ全長(mm)-質量(g)約70軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約105ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ
プラグ付吸上式エアークリーナー
AIR MASTER(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 水や洗い油を吸上げて霧状に噴出し、汚れ等を洗浄する事ができます。材質(ノズル本体)真鍮・スチール、(ホース)塩化ビニール全長(mm)(ホース)約2000質量(g)約150軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約310ノズル口径(Φmm)約6接続口20型プラグ
ロング&ロングノズル
AIR MASTER¥5,298税込¥5,8281本当日出荷ノズルの長さを約670mm~約1250mmの間で調整できるロングノズルです。 お手持ちのエアダスターガン(ノズルネジサイズG1/8)等に接続して御使用して頂けます。 手の届かなかった高所のブローに最適。材質(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮全長(mm)約705~1275質量(g)約145軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)約3.7接続口G1/8オネジ
カップリング対応3pcプラグ
AIR MASTER¥959税込¥1,0551セット当日出荷お手持ちのノズルをカップリング式エアダスター対応ノズルに変える事ができるプラグです。 プラグ3ヶ、中間ニップルジョイント1ヶが入ったセット品になります。材質スチール・真鍮全長(mm)約30、(中間ジョイント付):約41質量(g)約60軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口G1/8メネジ×20型プラグTV-8メネジ×20型プラグ
エアーダスターガン用カップリングソケット
AIR MASTER¥1,298税込¥1,4281個当日出荷お手持ちのエアダスターガンをカップリング式エアダスターガンに変える事ができるカップリングソケットです。材質(本体)真鍮・スチール全長(mm)約30質量(g)約30軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口20型プラグ用ソケット×G1/8オネジ
プラグ付風量調整強力増風ノズル
AIR MASTER¥2,998税込¥3,2981本9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。 又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、 固定して使用する事が可能です。材質(ノズル本体)アルミ・真鍮全長(mm)-質量(g)約80軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ
プラグ付樹脂製セフティーパワーノズル
AIR MASTER¥839税込¥9231本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を増風させブローができる樹脂製のノズルです。材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約8接続口20型プラグ
プラグ付細軸ロングノズル
AIR MASTER¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7接続口20型プラグ
プラグ付風量調整小型増風ノズル
AIR MASTER¥1,998税込¥2,1981本9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約2倍にまで増風させ強力にブローができます。 又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、固定して使用する事が可能です。材質(ノズル本体)アルミ・真鍮全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約85ノズル口径(Φmm)約15接続口20型プラグ
プラグ付ニードル型ロングノズル
AIR MASTER¥1,998税込¥2,1981本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ノズル径1.5mmの極細ノズル、細かく狭い個所の作業に適しています。材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約160ノズル口径(Φmm)約1.1接続口20型プラグ
プラグ付ゴムボート用エアー充填ノズル
AIR MASTER¥1,298税込¥1,4281本9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ゴムボートや浮き輪などにエアー充填ができるノズルです。材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約30軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約70ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
プラグ一体型標準ノズル
AIR MASTER¥838税込¥9221本9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 プラグ一体型の標準ノズルです。材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約47ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
プラグ付フレキシブルロングノズル
AIR MASTER¥1,898~税込¥2,088~1本9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 用途に合わせてノズルを自在に曲げる事ができるノズルです。全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)約3接続口20型プラグ


























![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)