絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
ブランド
  • AIR MASTER
  • モノタロウ(205)
  • SMC(191,803)
  • コガネイ(5,566)
  • Festo(3,337)
  • CKD(3,108)
  • エスコ(2,251)
  • RS PRO(1,941)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,784)
  • NORGREN(1,132)
  • 千代田通商(1,124)
  • SK11(558)
  • ParkerTAIYO(519)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(448)
  • フジキン(375)
  • ニッタ(375)
  • 潤工社(319)
  • CEJN(セイン)(294)
  • コンバム(旧:妙徳)(291)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングロングノズル型エアーダスターガン AIR MASTER

    ロングロングノズル型エアーダスターガン

    AIR MASTER
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ノズルの長さを約690~1260mmの間で調整できるエアダスタ―です。 手の届かなかった高所のブローに最適。
    ノズル長(mm)690~1260材質(本体)アルミダイキャスト全長(mm)785~1355質量(g)354最高使用圧力(MPa)0.7接続口20型プラグ(エアー接続口)
  • 回転式中間ジョイント AIR MASTER

    回転式中間ジョイント

    AIR MASTER(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
    最高使用圧力(MPa)1全長(mm)35材質(本体)真鍮質量(g)37管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ・おねじ)Gねじ規格インチサイズ
  • ロング&ロングダスターガン AIR MASTER

    ロング&ロングダスターガン

    AIR MASTER
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    ノズルの長さを約670mm~約1250mmの間で調整できるエアダスターです。 手の届かなかった高所のブローに最適。 商品重量が比較的軽いのも作業の負担を軽くします。
    ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)約3.7接続口20型プラグ材質(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮全長(mm)約880~1450質量(g)約215軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • プラグ付ワイドフラットノズル1型 AIR MASTER

    プラグ付ワイドフラットノズル1型

    AIR MASTER
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。
    ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • プラグ付樹脂製幅広ノズル AIR MASTER

    プラグ付樹脂製幅広ノズル

    AIR MASTER
    879税込967
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。
    ノズル長(mm)約60ノズル口径(Φmm)約1×28接続口20型プラグ材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • 流量調整付風量増量ノズル AIR MASTER

    流量調整付風量増量ノズル

    AIR MASTER
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。
    ねじサイズG1/8最高使用圧力(MPa)0.7機能流量調整機能材質(ノズル)アルミ、真鍮適合流体空気
  • プラグ付ワイドフラットノズル2型 AIR MASTER

    プラグ付ワイドフラットノズル2型

    AIR MASTER
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。固定用取付穴付き。
    ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • プラグ付ボール用エアー充填ノズル AIR MASTER

    プラグ付ボール用エアー充填ノズル

    AIR MASTER
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ボールなどにエアー充填ができるノズルです。
    ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約0.6接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約25軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • プラグ付エアー流量調節ノズル AIR MASTER

    プラグ付エアー流量調節ノズル

    AIR MASTER
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 エアー流量の調整ができるノズルです。
    ノズル長(mm)約58ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約35軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • プラグ付風量増量強力ノズル AIR MASTER

    プラグ付風量増量強力ノズル

    AIR MASTER
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。
    ノズル長(mm)約105ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ材質(ノズル本体)アルミ全長(mm)-質量(g)約70軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • プラグ付吸上式エアークリーナー AIR MASTER

    プラグ付吸上式エアークリーナー

    AIR MASTER(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 水や洗い油を吸上げて霧状に噴出し、汚れ等を洗浄する事ができます。
    材質(ノズル本体)真鍮・スチール、(ホース)塩化ビニール全長(mm)(ホース)約2000質量(g)約150軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約310ノズル口径(Φmm)約6接続口20型プラグ
  • ロング&ロングノズル AIR MASTER

    ロング&ロングノズル

    AIR MASTER
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    ノズルの長さを約670mm~約1250mmの間で調整できるロングノズルです。 お手持ちのエアダスターガン(ノズルネジサイズG1/8)等に接続して御使用して頂けます。 手の届かなかった高所のブローに最適。
    ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)約3.7接続口G1/8オネジ材質(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮全長(mm)約705~1275質量(g)約145軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • カップリング対応3pcプラグ AIR MASTER

    カップリング対応3pcプラグ

    AIR MASTER
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷
    お手持ちのノズルをカップリング式エアダスター対応ノズルに変える事ができるプラグです。 プラグ3ヶ、中間ニップルジョイント1ヶが入ったセット品になります。
    材質スチール・真鍮全長(mm)約30、(中間ジョイント付):約41質量(g)約60軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口G1/8メネジ×20型プラグTV-8メネジ×20型プラグ
  • エアーダスターガン用カップリングソケット AIR MASTER

    エアーダスターガン用カップリングソケット

    AIR MASTER
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    お手持ちのエアダスターガンをカップリング式エアダスターガンに変える事ができるカップリングソケットです。
    材質(本体)真鍮・スチール全長(mm)約30質量(g)約30軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口20型プラグ用ソケット×G1/8オネジ
  • プラグ付風量調整強力増風ノズル AIR MASTER

    プラグ付風量調整強力増風ノズル

    AIR MASTER
    2,998税込3,298
    1本
    9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。 又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、 固定して使用する事が可能です。
    ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ材質(ノズル本体)アルミ・真鍮全長(mm)-質量(g)約80軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • プラグ付樹脂製ロングノズル AIR MASTER

    プラグ付樹脂製ロングノズル

    AIR MASTER
    879税込967
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 樹脂製の軽量で程良い長さのロングノズルです。
    ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約15軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • プラグ付樹脂製セフティーパワーノズル AIR MASTER

    プラグ付樹脂製セフティーパワーノズル

    AIR MASTER
    839税込923
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を増風させブローができる樹脂製のノズルです。
    ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約8接続口20型プラグ材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • プラグ付細軸ロングノズル AIR MASTER

    プラグ付細軸ロングノズル

    AIR MASTER
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
    接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • カップリング式ミニグリップエアダスター AIR MASTER

    カップリング式ミニグリップエアダスター

    AIR MASTER
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    別売の専用ノズルを使って工具を使わずノズル交換ができるエアダスタ―です。 従来のダスターガンと違い、ノズル交換に工具を使わないため手間がかかりません。 ノズル接続口はツータッチソケットを採用、ノズルが外れにくく確実に接続できます。 エアダスタ―本体は手のひらに収まるミニタイプを使用し、樹脂製のため軽量です。 携帯に便利なカラビナ付。
    材質(本体)樹脂全長(mm)105質量(g)100最高使用圧力(MPa)0.7接続口20型プラグ用ソケット(ノズル接続口)、20型プラグ(エアー接続口)
  • プラグ付風量調整小型増風ノズル AIR MASTER

    プラグ付風量調整小型増風ノズル

    AIR MASTER
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約2倍にまで増風させ強力にブローができます。 又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、固定して使用する事が可能です。
    ノズル長(mm)約85ノズル口径(Φmm)約15接続口20型プラグ材質(ノズル本体)アルミ・真鍮全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • プラグ付ニードル型ロングノズル AIR MASTER

    プラグ付ニードル型ロングノズル

    AIR MASTER
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ノズル径1.5mmの極細ノズル、細かく狭い個所の作業に適しています。
    ノズル長(mm)約160ノズル口径(Φmm)約1.1接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • プラグ付ゴムボート用エアー充填ノズル AIR MASTER

    プラグ付ゴムボート用エアー充填ノズル

    AIR MASTER
    1,298税込1,428
    1本
    9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ゴムボートや浮き輪などにエアー充填ができるノズルです。
    ノズル長(mm)約70ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約30軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • プラグ一体型標準ノズル AIR MASTER

    プラグ一体型標準ノズル

    AIR MASTER
    838税込922
    1本
    9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 プラグ一体型の標準ノズルです。
    ノズル長(mm)約47ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • プラグ付フレキシブルロングノズル AIR MASTER

    プラグ付フレキシブルロングノズル

    AIR MASTER
    1,898税込2,088
    1本
    9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 用途に合わせてノズルを自在に曲げる事ができるノズルです。
    ノズル口径(Φmm)約3接続口20型プラグ全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
  • カップリング式エアーダスターガン AIR MASTER

    カップリング式エアーダスターガン

    AIR MASTER
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    別売りの専用ノズルを使って工具を使わずノズル交換が出来るエアダスターです。 従来のダスターガンと違い、ノズル交換に工具を使わない為手間がかかりません。 ノズル接続口はツータッチソケットを採用、ノズルが外れにくく確実に接続できます。
    ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口(ノズル接続口)20型プラグ用ソケット、(エアー接続口)20型プラグ材質(本体)アルミダイキャスト全長(mm)-質量(g)約235軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)1

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース