絞り込み
ブランド
- レシップエスエルピー
- モノタロウ(36)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(413)
- KOITO(小糸製作所)(207)
- SYS(117)
- CGC(千代田)(110)
- 花魁JAPAN(88)
- 竹村商会(75)
- 槌屋ヤック(71)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(71)
- ドーワ(57)
- クラリオン (Clarion)(48)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- 信和自動車工業(31)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- 三菱電機(9)
- セルスター(9)
- ブランドをもっと見る
特価

SY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通
レシップエスエルピー¥19,980税込¥21,9781台当日出荷蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用質量(kg)0.615定格入力電圧(V)DC12/24保存温度(℃)周囲:-40~+70光源白色LED色温度(K)6000~7000定格入力電流(A)0.2以下(入力電圧DC26V時)、0.4以下(入力電圧DC13V時)照度(Lx)保証:1m直下にて100以上(DC26V時)使用周囲温度(℃)-30~+60LED使用数(個)24個耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合入力電力(W)5(入力電圧DC26V/13V時)