絞り込み
ブランド
- 信和自動車工業
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(330)
- KOITO(小糸製作所)(177)
- SYS(116)
- CGC(千代田)(108)
- 花魁JAPAN(83)
- 竹村商会(74)
- 槌屋ヤック(70)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(65)
- ドーワ(57)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- クラリオン (Clarion)(32)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- 三菱電機(9)
- POLARG(9)
- ブランドをもっと見る

LEDマーカーランプ
信和自動車工業(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
マーカーランプステー(L型/2段用)
信和自動車工業(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷マーカーランプ2段の取付が可能です材質SUS304長さL(mm)200表面処理#400板厚t(mm)1.5
LEDハイマウントストップランプ
信和自動車工業(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。 小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。 UN規格認証取得商品。幅(mm)25色【コード】黒/赤高さ(mm)20ねじピッチ(mm)108横(mm)18コード長さ(cm)15
LEDマーカーランプ 2571Y
信和自動車工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。質量(g)75コード長さ(mm)200本体高さ(mm)68.5電球の種類LED
KOITO LEDマーカー&アンダーライト用取付ステー(Z型)
信和自動車工業¥699税込¥7691個当日出荷材質SUS304表面処理#400適合品番81SMLUL-24B・81SMLUL-24G・81SMLUL-24Y板厚t(mm)1.5
KOITO LEDマーカー&アンダーライト用取付ステー(L型)
信和自動車工業(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷材質SUS304表面処理#400適合品番81SMLUL-24B・81SMLUL-24G・81SMLUL-24Y板厚t(mm)1.5
LEDルームランプ S型 21H×120×180
信和自動車工業¥3,898税込¥4,2881個当日出荷冷凍車の結露等による水の侵入を防ぐことができる。用途24V車用材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~65
LEDルームランプ M型 21H×170×266
信和自動車工業(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷冷凍車の結露等による水の侵入を防ぐことができる。用途24V車用材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~65
LED室内灯バータイプ(防湿)DC24V
信和自動車工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷24個のLED搭載で中型トラック・大型トラックの庫内全体を明るく照らすことができます。材質本体/アルミ、レンズ/ABS樹脂質量(g)420定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1035×50×14定格消費電力(W)8LED使用数(個)24電球の種類LED