カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 花魁JAPAN
- モノタロウ(36)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(412)
- KOITO(小糸製作所)(208)
- SYS(119)
- CGC(千代田)(109)
- 竹村商会(75)
- 槌屋ヤック(71)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(70)
- ドーワ(58)
- クラリオン (Clarion)(49)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- 信和自動車工業(33)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- 三菱電機(9)
- セルスター(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(66)

花魁 テールランプ用 メタル抵抗器 2個入
花魁JAPAN(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット翌々日出荷100W20Ωの単体抵抗器用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル仕様20Ω適合花魁製品汎用 ブレーキ/ウインカー用RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 球切れ警告キャンセラー
花魁JAPAN¥18,980~税込¥20,878~1セット翌々日出荷これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯・ハイフラを防止できます。用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル適合COMBO COMBO極 COMBO MINI用タイプカプラー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 4連マーカーコントロールリレー
花魁JAPAN¥20,998税込¥23,0981個翌々日出荷トラック用4連マーカーコントロールリレー。DC24V時 最大24A 576Wまで出力可能。保安基準適合の純正モード(通常点滅)含む16パターン切り替え。初期不良保証のみ用途トラック用マーカーコントロールリレー適合系統数:4高さ(mm)28電圧(V)対応:12/24横幅(mm)115縦幅(mm)70防水性非防水
花魁JAPAN マーカーランプ クリアレンズ
花魁JAPAN¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷安心安全のメイドインジャパン。高品質高輝度LEDとクリスタルカットのレンズ。メッキフレームでシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。用途トラックマーカーランプ奥行(mm)25電圧(V)24横幅(mm)90縦幅(mm)45レンズ幅(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 COMBO 嵐 MINI
花魁JAPAN¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷COMBO嵐がコンパクトになった新テールランプ誕生! シーケンシャルウィンカーのみ。流れる4列ウインカー! 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプ奥行(mm)90横幅(mm)395縦幅(mm)159レンズ幅(mm)365RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 HID 純正交換バーナー
花魁JAPAN¥9,898税込¥10,8881セット翌々日出荷トラック専用 高性能HIDバーナー 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズからHIDバーナーをラインナップ。 トラック専用設計・純正交換タイプになっているので、純正HIDバーナーの補修用としてもおすすめです。電圧(V)12/24対応消費電力(W)35保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDスクエアマーカー
花魁JAPAN¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。 スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。 アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。 豊富なラインナップ アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な ラインナップをご用意しています。 アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。 他車への眩感を防ぐ照射設計としています。 高輝度LED採用 高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な 明るさを確保しています。 防水機能 レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。奥行(mm)21横幅(mm)51縦幅(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LED車高灯
花魁JAPAN¥9,898税込¥10,8881個欠品中汎用タイプ製品で、様々な車両に取り付けることができます。 12個の高輝度LEDを使用、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかに発光します。 ウィンカーはシーケンシャル点灯と通常点滅の切り替えが可能、またシーケンシャルウィンカーの流れる方向も切り替え可能な仕様となっています。 6か月間のメーカー保証付き用途汎用車高灯適合12V・24V対応横幅(mm)338縦幅(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 COMBO 極
花魁JAPAN¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷細部のデザインまでこだわった、究極のオールインワンLEDテール誕生 スタンダードモデル、シーケンシャルモデルの2タイプをご用意 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプタイプスタンダードモデル奥行(mm)115横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDヘッドバルブ 閃光 24V D2 6000K 直電タイプ
花魁JAPAN¥21,980税込¥24,1781セット(2個)翌々日出荷純正HIDヘッドライトをLED化!。LEDバルブ×2 LEDバルブドライバー×2 DCDCコンバーター×2 グロメット×2 取り付けキット一式セットです。冷却ファン内蔵。純正バラスト不要なので、バラスト破損時の補修部品としても使用可能。6か月間の製品保証付き用途トラック用LEDバルブキットセット内容LEDバルブ×2、LEDバルブドライバー×2、DCDCコンバーター×2、グロメット×2、取り付けキット一式使用電圧(V)24色温度(K)6000光束(Lm)11000適合バルブタイプD2S/D2R
花魁 3連ウインカーコントロールリレー
花魁JAPAN¥16,998税込¥18,6981個翌々日出荷トラック用3連ウインカーコントロールリレー。COMBO極 スタンダードモデル、花魁46LEDなどのテールランプをシーケンシャル化可能。保安基準適合の純正モード(通常点滅)含む13パターン切り替え可能。初期不良保証のみ用途トラック用ウインカーコントロールリレー適合系統数:3高さ(mm)27電圧(V)対応:12/24横幅(mm)140縦幅(mm)46防水性防水設計
花魁 テールランプ用変換ハーネス
花魁JAPAN¥7,898税込¥8,6881セット翌々日出荷カプラーオンで簡単接続。1台分ワンセット用途トラック用変換ハーネス適合UDトラックス クオン2021年モデル以降丸型カプラー使用車長さ(mm)約315RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ 電圧12/24対応V
花魁JAPAN¥7,978税込¥8,7761個翌々日出荷手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!。法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。ランプの分解、加工不要。製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。適合純正リアウインカー用RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光
花魁JAPAN(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(2個)翌日出荷本体に熱伝導性の高いアルミを使用し、小型電動ファンを内蔵することで熱を確実に放出。純正同様の形状により幅広い車種へ取付可能。純正バルブの配光を忠実に再現しています。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き用途ヘッドランプバルブ適合H4電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 COMBO 極
花魁JAPAN¥139,800税込¥153,7801セット翌日出荷細部のデザインまでこだわった、究極のオールインワンLEDテール誕生。スタンダードモデル、シーケンシャルモデルの2タイプをご用意。本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプタイプシーケンシャルモデル奥行(mm)115横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
花魁COMBO 剛
花魁JAPAN¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷高輝度280LEDを採用! シーケンシャルウィンカー仕様のみ。(切り替え不可) 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。用途トラックのテールランプ色クリアレンズ/レッド奥行(mm)95横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 ステンレス ナンバーフレーム
花魁JAPAN¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷トラック専用ナンバーフレーム 花魁ブランドからステンレス製ナンバーフレームをラインナップ。 重厚感のあるフレーム本体下には花魁ロゴの切り抜き加工を施しております。 LEDカラーチップで魅せる演出 点灯時にはカラー発光でロゴを煌びやかに浮かび上がらせ、ナンバーフレームに圧倒的な存在を与えます。 内部照明には花魁サイドマーカーを使用することで、耐久性も兼ね備えた仕様となっております。 カラーチップ交換でお好みの色にカスタマイズ可能です! 煌めきを忘れないロゴデザイン 切り抜き部分にはクリスタルカットレンズを使用しているので、ロゴ全体に煌めきを与えます。非点灯時であっても煌めきを放ち続けるデザインに仕上げました。 こだわりのハンドメイド 本製品は全てハンドメイドで製作している商品です。多少の傷がある場合がございます。ご了承ください。材質ステンレス(本体の厚さ:1mm、裏蓋の厚さ:0.8mm)奥行(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDサイドアンダーライト
花魁JAPAN¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷汎用タイプ製品で様々な車両に取り付けることができます。 リアタイヤ路面を照射 高輝度LEDチップとインナーレンズにより、直線的にリアタイヤ路面を照射。夜間の視認性を高め、左折時の巻き込みなどを防止し、安全に貢献します。 保安基準適合 車両後方への光を遮るためのシェードを装備。他車への眩惑を防ぐ設計としています。 取り付けステー 製品本体には取り付けステーを付属しており、様々な場所に取り付けが可能です。 12/24V共用タイプ電圧(V)12/24対応保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ
花魁JAPAN¥7,390~税込¥8,129~1個ほか翌々日出荷手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現! 法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。 高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。 ランプの分解、加工不要 製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。 通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。電圧(V)12/24対応保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 簡単ハイフラキャンセラー タイプ1
花魁JAPAN¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷車種別設計でカプラーオン接続が可能。配線を加工することなく装着がとても簡単です。 オリジナルステー付属。ステーを仕様することで抵抗の放熱性アップ!作業性アップ! ウィンカーの点滅が電子リレーにて制御されている車両に装着可能です。 製品1セットで左右ウィンカー各2箇所の合計4箇所のLED化に対応用途ハイフラキャンセル種別カプラーRoHS指令(10物質対応)対応
花魁 COMBO 侍
花魁JAPAN¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷高輝度192LED&16LEDライトバーを採用! スターティング&エンディングアクション機能搭載モデルもあります シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプ保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
カプラーテールランプ同梱用 ハイフラ抵抗器(ハーネス付2個入) 30Ω セット
花魁JAPAN¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷カプラー仕様テールランプ同梱品用途ハイフラキャンセル適合花魁カプラー仕様テールランプ抵抗(Ω)30RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 抵抗器 取付ステーSET
花魁JAPAN¥4,498税込¥4,9481セット(2個)翌々日出荷警告灯キャンセル用抵抗器。取付しやすいステー付き用途警告灯キャンセル用抵抗値(Ω)80適正電圧(V)24
花魁 抵抗器 取付ステーSET
花魁JAPAN¥4,498税込¥4,9481セット(2個)翌々日出荷警告灯キャンセル用抵抗器。取付しやすいステー付き用途警告灯キャンセル用抵抗値(Ω)20適正電圧(V)24
花魁 COMBO 炎V500
花魁JAPAN¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷VOLVO/UDトラックス純正VIGNAL社製テールランプ互換サイズで簡単装着。24V車専用。ECE認証取得(保安基準適合)。トラック用耐震試験7G、防塵防水試験をクリア。安心の1年メーカー保証付き。別売変換ハーネス(OTH-HV5-1)で国産車への取付に対応。同梱のオプションハーネスを接続することでキーレス操作にてアンロック時ロック時(ULA)または、イグニッションON時、イグニッションOFF時(SEA)にテールランプが躍動感ある点灯アクションをします。セット内容:テールランプ左右セット、取扱説明書兼保証書1部、ナンバー灯1個、バックブザーキット1個用途トラック用テールランプ奥行(mm)102横幅(mm)503縦幅(mm)130
炎V500用 丸型変換カプラー
花魁JAPAN¥11,980税込¥13,1781セット(2個)翌々日出荷花魁 COMBO 炎V500シリーズをいすゞ、日野、三菱ふそう車へ取り付ける場合にご使用ください。カプラーオンでの取付には車種別変換ハーネスが必要な場合があります。用途トラック用変換ハーネスカプラータイプ【車両側】丸型
バックランプ4灯化ハーネスキット
花魁JAPAN¥23,980税込¥26,3781セット(2組)翌々日出荷バックランプバルブ、スモールランプ信号分岐ハーネス、バックランプ信号分岐ハーネスの左右セット商品です。バックランプを簡単に「4灯化」可能な取付キット。配線加工をすることなく、車両コネクタへ割り込ませることで必要な電源を取り出せます。これひとつで保安基準に適合した4灯化が可能です!用途バックランプ4灯化キットセット内容バックランプ分岐ハーネス×2・ポジション分岐ハーネス×2・LEDバックバルブ×2
花魁 COMBO 炎M
花魁JAPAN¥119,800税込¥131,7801セット(2個)翌々日出荷純正3連置き換えサイズ。24V車専用モデル。花魁テールランプ初の5カラー展開!。全モデルシーケンシャルウインカー採用(通常点滅への切り替え可能)。リヤフォグランプ機能搭載。各社緊急制動表示灯機能対応。ECE認証取得。オープニング機能搭載(SEA/ULA)。1年間のメーカー保証付き用途トラック用テールランプ奥行(mm)110横幅(mm)500縦幅(mm)200レンズ幅(mm)縦:155、横:500
花魁 テールランプ用変換ハーネス
花魁JAPAN¥5,998税込¥6,5981セット翌々日出荷カプラーオンで簡単接続用途トラック用変換ハーネス適合三菱ふそう スーパーグレート 2024年式~(FS8型等)長さ(mm)150
花魁COMBO Jr.
花魁JAPAN¥98,980税込¥108,8781セット(2個)翌々日出荷花魁COMBOシリーズから待望のNEWサイズリリース!。サイズ制限のある車両や小型車にピッタリ。12V/24V対応モデル。安心の点灯不良・水漏れ1年保証付き。シーケンシャルウインカー専用。用途トラック用テールランプ色レッド/クリアタイプシーケンシャルウインカー奥行(mm)85横幅(mm)レンズ:300、326縦幅(mm)レンズ:100、153左右区別左右セット
花魁 球切れ警告キャンセラー
花魁JAPAN¥19,798税込¥21,7781セット翌々日出荷花魁32LED専用4連抵抗器。球切れ警告灯付き12V仕様車に取付の際、ご使用ください。24V車へお取り付けの際は「OER0-46N」をご使用ください用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル適合花魁32LED(12V車取付時)用
花魁 白夜 LEDバックランプバルブ
花魁JAPAN¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ヘッドライト級LEDバルブ新登場。業界最強クラス、純正バルブ比7倍の高輝度を実現。純正電球のワット数を問わず使用可能。DC12V/24V対応。ボジション信号入力用配線付き用途トラック用バックランプバルブ形状S25色ホワイト口金BA15s対応ピン角:180°
花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ
花魁JAPAN¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷高輝度6LEDによる全方位発光。乳白色レンズを採用することでLEDチップが見えない設計となっています。12V/24V対応のワッテージフリータイプ用途バスマーカー交換用バルブ形状S25口金BA15s対応ピン角:180°
花魁32LED
花魁JAPAN¥17,798~税込¥19,578~1個翌々日出荷花魁JAPAN初代LEDテールランプ「46LED」のスモールサイズが登場。12/24V対応で幅広い車種に取付可能。スモール/ブレーキ+ウインカーorバック機能の2パターンをラインナップ。用途トラック用テールランプ色レッド/クリア奥行(mm)62横幅(mm)125縦幅(mm)143レンズ幅(mm)100
花魁 球切れ警告キャンセラー 左右タイプ
花魁JAPAN¥13,998税込¥15,3981セット翌々日出荷これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯を防止できます。用途球切警告灯点灯防止適合COMBO侍S各種 COMBO零S各種 12V車輌取付用左右区別左右RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 ステンレス ナンバーフレーム
花魁JAPAN¥26,998~税込¥29,698~1個3日以内出荷トラック専用ナンバーフレーム。花魁ブランドからステンレス製ナンバーフレームをラインナップ。重厚感のあるフレーム本体下には花魁ロゴの切り抜き加工を施しております。LEDカラーチップで魅せる演出。点灯時にはカラー発光でロゴを煌びやかに浮かび上がらせ、ナンバーフレームに圧倒的な存在を与えます。内部照明には花魁サイドマーカーを使用することで、耐久性も兼ね備えた仕様となっております。カラーチップ交換でお好みの色にカスタマイズ可能です!。煌めきを忘れないロゴデザイン。切り抜き部分にはクリスタルカットレンズを使用しているので、ロゴ全体に煌めきを与えます。非点灯時であっても煌めきを放ち続けるデザインに仕上げました。こだわりのハンドメイド。本製品は全てハンドメイドで製作している商品です。多少の傷がある場合がございます。ご了承ください。材質ステンレス(本体の厚さ:1mm、裏蓋の厚さ:0.8mm)色ヴァーミリオン(朱色)RoHS指令(10物質対応)対応
花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ
花魁JAPAN¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷安心安全のメイドインジャパン。高品質高輝度LEDとクリスタルカットのレンズ。メッキフレームでシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。用途トラックマーカーランプ奥行(mm)25横幅(mm)90縦幅(mm)45レンズ幅(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応