カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)
- モノタロウ(36)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(412)
- KOITO(小糸製作所)(208)
- SYS(118)
- CGC(千代田)(110)
- 花魁JAPAN(89)
- 竹村商会(75)
- 槌屋ヤック(71)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(70)
- ドーワ(58)
- クラリオン (Clarion)(49)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- 信和自動車工業(33)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- 三菱電機(9)
- セルスター(9)
- ブランドをもっと見る

LEDワークライト/作業灯 高輝度LED9個 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪材質アルミ防塵防水性能IP 67動作電圧10V~30VLED使用数(個)9防水保護等級IP 67
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/50W/27Ω
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15コード長さ(mm)150容量(W)50
LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V
MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。材質本体:アルミ合金、ステー:鉄発光色ホワイト材質(レンズ)PCレンズ動作電圧DC12/24V兼用適合車種12V/24V兼用防水性IP67
LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V
MAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷から4日以内出荷ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 24V
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 角型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥799税込¥8791個当日出荷直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
MADMAX 小型/中型車用 汎用 LED44連 テールランプ 左右SET 24V用
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット欠品中■24V専用汎用テールランプ!。■トラック、トレーラー、ダンプ等!24V車で有れば、加工次第で幅広い車種にお取付可能!。■LEDは左右で44連でとても綺麗な発光になります。(片側22連)。。■商品内容。●仕様電源:24V。●LED灯数:LED44粒。●サイズ:約32cm×13.8cm(19.5cm)×7cm。●配線カラー詳細。黒:アース(マイナス)。白:バックランプ。青:スモールランプ。赤:ブレーキランプ。黄:ウインカー。。■適合車種。汎用品(現車の電圧・寸法を事前にご確認下さい。)サイズ(cm)32×13.8(19.5cm)×7
作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック。 ワークライトやオートバイ用のフォグランプ等を取り付ける際に大変便利なステーです。 アルミ製ボディで耐久性にも優れております。 付属のゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!材質アルミ製/ボルト類はスチール製色ホワイト発光色ホワイト適合車種汎用
アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥898税込¥9881個当日出荷高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)10定格電圧(V)12/24兼用対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。適合車種汎用LED使用数(個)8防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
24V H3 ハロゲンバルブ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,098税込¥1,2081個(2個)当日出荷から5日以内出荷リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスの明るさ! 2個セット
デュトロ ドアサイドマーカー
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット欠品中付属品24V25W オレンジ シングル球2個仕様24V25W主な適合車種日野 大型プロフィア/NEWプロフィア (平成4年7月~)日野 レンジャープロ (平成14年1月~)日野 デュトロ (平成21年8月~)
24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)
MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2個)当日出荷発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!色ブルータイプH4口金P43T
24V H3 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスのの明るさ!色ブルー
アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥798税込¥8781個4日以内出荷従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)12定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 丸型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥799税込¥8791個当日出荷直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 角型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥798税込¥8781個7日以内出荷従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)12定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V
MAD MAX(マッドマックス)¥999税込¥1,0991セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 2個
MAD MAX(マッドマックス)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質スチールメッキ/ガラスレンズ寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70WLED使用数(個)2
トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質スチールメッキ/ガラスレンズ寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70WLED使用数(個)1
トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷から4日以内出荷昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質プラスチック/ガラスレンズ定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70W寸法(縦×横×奥行)(mm)約100×幅約200×約80LED使用数(個)1
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/27W 3Ω
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27
24V H4 ハロゲンバルブ(クリア)
MAD MAX(マッドマックス)¥1,498税込¥1,6481セット(2個)当日出荷発光色は純正色です。純正バルブと交換でいかがでしょうか リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!色クリアタイプH4口金P43T
汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用
MAD MAX(マッドマックス)¥499税込¥5491セット4日以内出荷純正と交換するだけの簡単取付!。車内を明るくドレスアップします!背面に強力両面テープ付き、設置場所を自由に調整。可能両口金ソケットはスプリング付きで25mm~36mmまで対応します。付属のT10プラグは極性がありますので点灯しない場合は向きを変えて再度差し込んで下さい。用途カーパーツ適合車種汎用
汎用 室内灯 12連高輝度LEDルームランプ 12V専用
MAD MAX(マッドマックス)¥499税込¥5491セット4日以内出荷純正と交換するだけの簡単取付!。車内を明るくドレスアップします!背面に強力両面テープ付き、設置場所を自由に調整。可能両口金ソケットはスプリング付きで25mm~36mmまで対応します。付属のT10プラグは極性がありますので点灯しない場合は向きを変えて再度差し込んで下さい。用途カーパーツ適合車種汎用
ふそう スーパーグレート用 灯火規制後 ドアサイドマーカーランプ
MAD MAX(マッドマックス)¥3,490税込¥3,8391セット4日以内出荷純正サイドマーカーと交換するだけの簡単取り付け。ドレスアップ効果は抜群です!用途トラック用適合NEWスーパーグレート(H22/4~)
LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Lサイズ
MAD MAX(マッドマックス)¥479税込¥5271個4日以内出荷ワークライト 36W カラーチェンジ用パネル ブラック。 ワークライト前面に被せるだけで簡単カラーチェンジ!材質アクリル樹脂幅(mm)152高さ(mm)84寸法(縦×横)(mm)84×152適合車種汎用
LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Sサイズ
MAD MAX(マッドマックス)¥199税込¥2191個4日以内出荷ワークライト 12W カラーチェンジ用パネル ブラック。 ワークライト前面に被せるだけで簡単カラーチェンジ!材質アクリル樹脂幅(mm)51高さ(mm)84寸法(縦×横)(mm)84×51適合車種汎用
S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥3,898税込¥4,2881セット(2個)7日以内出荷世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用) さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射 どんな角度も明るく照らします! 高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。 12V/24V兼用幅(mm)25全長(mm)50
LED 16連バスマーカーランプ 12-24V兼用 ダウンライトSMD10連付
MAD MAX(マッドマックス)¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷従来のバスマーカーより更にパワーアップ! サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。 12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!高さ(mm)82ねじピッチ(mm)61レンズプラスチック適合車種汎用直径(mm)88
L型マーカーステー
MAD MAX(マッドマックス)¥379税込¥4171枚4日以内出荷バスマーカー、角マーカー等サイズが合えば何にでも適合致します。用途電装パーツ材質400系ステンレス長さ(mm)100厚さ(mm)46取付幅(mm)(マーカー)40~68取付芯々(mm)(車両)50