絞り込み
定格電圧(V)
- 12(8)
- 24(11)
定格電力(W)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(2)
- 18(1)
- 36(2)
- 54(1)
- 72(1)
LED使用数(個)
- 1(2)
- 2(1)
- 6(2)
- 8(1)
- 9(1)
- 12(1)
- 18(1)
- 24(1)
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)
- モノタロウ(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(45)
- SYS(23)
- ドーワ(20)
- KOITO(小糸製作所)(19)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(14)
- カシムラ(11)
- 信和自動車工業(10)
- Strands(9)
- Modes(8)
- HELLA(8)
- SUNWORLD(8)
- PIAA(6)
- エスワイエス(6)
- ケリー電気産業(5)
- NIGHTSTAR(ナイトスター)(4)
- OAK(2)
- ルーファース(2)
- DELTA(デルタ)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(8)
24(11)

LEDワークライト/作業灯 高輝度LED9個 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪材質アルミ防塵防水性能IP 67動作電圧10V~30VLED使用数(個)9防水保護等級IP 67
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。材質本体:アルミ合金、ステー:鉄発光色ホワイト材質(レンズ)PCレンズ動作電圧DC12/24V兼用適合車種12V/24V兼用防水性IP67
アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 角型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥799税込¥8791個欠品中直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥898税込¥9881個当日出荷高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)10定格電圧(V)12/24兼用対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。適合車種汎用LED使用数(個)8防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック。 ワークライトやオートバイ用のフォグランプ等を取り付ける際に大変便利なステーです。 アルミ製ボディで耐久性にも優れております。 付属のゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!材質アルミ製/ボルト類はスチール製色ホワイト発光色ホワイト適合車種汎用
アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 丸型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥799税込¥8791個当日出荷直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥798税込¥8781個4日以内出荷従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)12定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 角型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥798税込¥8781個7日以内出荷従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)12定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 2個
MAD MAX(マッドマックス)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質スチールメッキ/ガラスレンズ寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70WLED使用数(個)2
トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質スチールメッキ/ガラスレンズ寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70WLED使用数(個)1
トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷から4日以内出荷昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質プラスチック/ガラスレンズ定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70W寸法(縦×横×奥行)(mm)約100×幅約200×約80LED使用数(個)1
LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Lサイズ
MAD MAX(マッドマックス)¥479税込¥5271個4日以内出荷ワークライト 36W カラーチェンジ用パネル ブラック。 ワークライト前面に被せるだけで簡単カラーチェンジ!材質アクリル樹脂幅(mm)152高さ(mm)84寸法(縦×横)(mm)84×152適合車種汎用
LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Sサイズ
MAD MAX(マッドマックス)¥199税込¥2191個4日以内出荷ワークライト 12W カラーチェンジ用パネル ブラック。 ワークライト前面に被せるだけで簡単カラーチェンジ!材質アクリル樹脂幅(mm)51高さ(mm)84寸法(縦×横)(mm)84×51適合車種汎用