35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマーシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    ハンマーシート

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    1,098税込1,208
    1組(10枚)ほか
    当日出荷
    コンクリートテストハンマーでの測定時に測定場所と測定値が一致して間違えない。記入した用紙もそのままファイリングできます。耐水性のある用紙を使用。
    用途コンクリートテストハンマーを使用した圧縮強度試験での測定値記入。材質ユポ紙サイズA4穴間隔(mm)35
  • コンクリートテストハンマー測定箇所シート マイゾックス

    コンクリートテストハンマー測定箇所シート

    マイゾックス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    規定通りにコンクリートテストを行うための測定箇所シート。
    用途コンクリート強度測定の位置決めに仕様1組(5枚入)材質ポリプロピレン寸法(mm)297×210×0.8質量(g)40穴径(Φmm)15マイゾックスコード216610
  • コンクリートテストハンマーNS型 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマーNS型

    三洋試験機工業(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。
    用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)10~70
  • テストハンマー記録紙 感圧紙 7m外巻 三洋試験機工業

    テストハンマー記録紙 感圧紙 7m外巻

    三洋試験機工業
    9,998税込10,998
    1セット(5巻)
    当日出荷
    適合NSR、GSR
  • コンクリートテストハンマーNSR型 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマーNSR型

    三洋試験機工業(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。
    用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)10~70
  • 記録紙 亀倉精機

    記録紙

    亀倉精機
    3,298税込3,628
    1箱(10巻)
    当日出荷
    適合機種R-7500、R-8000用
  • コンクリートテストハンマーTC500N TIME

    コンクリートテストハンマーTC500N

    TIME
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    TC500は非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器 N型ハンマーは、100mm以上のコンクリートの厚さ、または最大粒径が32mm以下のコンクリートの厚さを測定するために設計 さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適 軽くて簡単な操作 ポインタによる摩擦調整 ボタンをうまく機能させるためにストレッチ方式を利用 表面をテストするためにカーボランダム石を使用
    仕様測定範囲:10-60Mpa、スプリング拡張:75±0.3mm、ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N、ポインタの長さ:20.0±0.2mm、球状先端の半径:25.0±1.0mm、ばねの作用長さ:61.5±0.3mm、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785.0±40.0N/m、寸法重量: Φ60x280mm、1000g使用環境温度(℃)0-40使用環境湿度(%)≦80RH衝撃エネルギー2.207Nm
  • ロックハンマー GS-2・GSR-2 マイゾックス

    ロックハンマー GS-2・GSR-2

    マイゾックス
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
    ロックハンマーと一緒に2.2kgアンビルがケース収納されており現場でのリアルタイムに器差点検が可能。
    用途岩盤の強度測定
  • コンクリートテストハンマー NS-Ⅲ・NSR-Ⅲ マイゾックス

    コンクリートテストハンマー NS-Ⅲ・NSR-Ⅲ

    マイゾックス
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。 実施コンクリート実測値に対応した、低反発度43R表示。
    用途コンクリートの強度測定質量(kg)4.0強度測定範囲(N/mm2)10~70
  • ロックハンマーRA-2アンビル付 三洋試験機工業

    ロックハンマーRA-2アンビル付

    三洋試験機工業
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    用途岩盤耐圧強度/岩質判定用強度測定範囲(N/mm2)5~496能力(N・m)2.207
  • コンクリートテストハンマーCA-2アンビル付 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマーCA-2アンビル付

    三洋試験機工業
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
  • アンビルコンクリート用 三洋試験機工業

    アンビルコンクリート用

    三洋試験機工業
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
  • アンビル低アンビル 三洋試験機工業

    アンビル低アンビル

    三洋試験機工業
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
    タイプ低アンピル
  • アンビルロックハンマー用 三洋試験機工業

    アンビルロックハンマー用

    三洋試験機工業
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
  • アンビルコンクリートテストハンマー用 三洋試験機工業

    アンビルコンクリートテストハンマー用

    三洋試験機工業
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
    タイプマスターローアンビル
  • コンクリートテストハンマーHT225-V TIME

    コンクリートテストハンマーHT225-V

    TIME
    379,800税込417,780
    1台
    10日以内出荷
    HT225-Vは、非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するポータブル機器。リバウンド値は、デジタルディスプレイ上、推定平均値、標準偏差およびコンクリート強度を表示。 センサーと一体化、ポータブルデザイン カラーLCD画面、176x220高解像度メカニカルハンマー 大容量の充電式リチウム電池を搭載 高精度非接触型グレーティングセンサ リバウンド値はサウンドアラーム表示 オプションプリンターはデータレポートすぐ印刷可能 測定異常値を自動削除、コンポーネントの結果を計算 データの保存、表示、およびUSBインタフェースを搭載PCにデータを転送することも可能
    仕様スプリング拡張:75mm、データストレージ:480000件測定値、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785N/m測定範囲10-60MPa質量(g)1100電源充電式リチウム電池消費電力(mA)最大バックライト状態で100(音声オフ)ディスプレイ16ビットのトゥルーカラー・176x220解像度インターフェイスUSB2.0衝撃エネルギー2.207J
  • テストアンビル マイゾックス

    テストアンビル

    マイゾックス
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途テストハンマーの精度管理
  • スイス製ロックハンマー K型・KSR マイゾックス

    スイス製ロックハンマー K型・KSR

    マイゾックス
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    一軸圧縮強度測定と岩種判定を即座に推定可能。
    用途岩盤の強度測定強度測定範囲(N/mm2)5~496
  • スイス製コンクリートテストハンマー N型・NR型 マイゾックス

    スイス製コンクリートテストハンマー N型・NR型

    マイゾックス
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    測定回数が、比較的少ない工事現場や、連続測定の必要がない工事現場に最適。
    用途コンクリートの強度測定強度測定範囲(N/mm2)10~70
  • コンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2 マイゾックス

    コンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2

    マイゾックス
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途コンクリートの強度測定強度測定範囲(N/mm2)10~70
  • コンクリートテストハンマー(記録式) NSR・NSR-2 マイゾックス

    コンクリートテストハンマー(記録式) NSR・NSR-2

    マイゾックス
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    用途コンクリートの強度測定強度測定範囲(N/mm2)10~70
  • ロックハンマーGSR型 三洋試験機工業

    ロックハンマーGSR型

    三洋試験機工業
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。 市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
    用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)5~496
  • ロックハンマーGS型 三洋試験機工業

    ロックハンマーGS型

    三洋試験機工業
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。市場で最も経済的な推奨モデルです。
    用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)5~496
  • コンクリートテストハンマー用テストアンビル 亀倉精機

    コンクリートテストハンマー用テストアンビル

    亀倉精機
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    用途コンクリートテストハンマーの精度を確保するためのもので点検または検定に使用します。付属品収納ケーストラスコ品番853-4607材質特殊合金質量(kg)16反発度80±2
  • アルファ・ロックハンマー 亀倉精機

    アルファ・ロックハンマー

    亀倉精機
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    用途アルファーロックハンマーは岩盤の反発度を測定する携帯用非破壊式強度試験器です。 測定結果は、岩盤の一軸圧縮強度、静弾性係数、変形係数、岩盤等級の推定に利用します。付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケーストラスコ品番853-4610寸法(mm)103×109×355質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本)表示方式液晶(LCD)デジタル表示測定対象岩盤衝撃エネルギー2.207N・m強度測定範囲(N/mm2)50~194(圧縮強度)打撃機構ばね式反発度(標準アンビル)82±2
  • コンクリートテストハンマー 亀倉精機

    コンクリートテストハンマー

    亀倉精機
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。 この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
    用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。 測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。付属品砥石、収納ケーストラスコ品番853-4608寸法(mm)55×55×355質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40表示方式スケール目盛読み取り式測定対象普通コンクリート衝撃エネルギー2.207N・m(水平)強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度)打撃機構ばね式反発度(標準アンビル)80±2
  • ロックハンマーS-RAアンビル付 三洋試験機工業

    ロックハンマーS-RAアンビル付

    三洋試験機工業
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷
    用途岩盤耐圧強度/岩質判定用付属品本体、S-RAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)5~496能力(N・m)2.207
  • テストハンマー記録用紙感圧紙タイプ 5巻入 三洋試験機工業

    テストハンマー記録用紙感圧紙タイプ 5巻入

    三洋試験機工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    タイプ感熱紙入数5巻
  • コンクリートテストハンマーCA-Ⅲ低アンビル付 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマーCA-Ⅲ低アンビル付

    三洋試験機工業
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
  • アンビル付きテストハンマーS-CAアンビル付 三洋試験機工業

    アンビル付きテストハンマーS-CAアンビル付

    三洋試験機工業
    239,800税込263,780
    1セット
    3日以内出荷
    用途普通コンクリート用付属品本体、S-CAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
  • コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NSR用) 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NSR用)

    三洋試験機工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    対応機種NSR
  • コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NS用) 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NS用)

    三洋試験機工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    対応機種NS
  • コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GSR用) 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GSR用)

    三洋試験機工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    対応機種GSR
  • コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GS用) 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GS用)

    三洋試験機工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    対応機種GS
  • コンクリートテストハンマー専用用紙 マイゾックス

    コンクリートテストハンマー専用用紙

    マイゾックス
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途テストハンマーの精度管理
ロックハンマー