35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ハンマーシートハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
1,098税込1,208
1組(10枚)ほか
当日出荷
コンクリートテストハンマーでの測定時に測定場所と測定値が一致して間違えない。記入した用紙もそのままファイリングできます。耐水性のある用紙を使用。
用途コンクリートテストハンマーを使用した圧縮強度試験での測定値記入。穴間隔(mm)35材質ユポ紙サイズA4
コンクリートテストハンマー測定箇所シート マイゾックスコンクリートテストハンマー測定箇所シートマイゾックス
3,398税込3,738
1個
当日出荷
規定通りにコンクリートテストを行うための測定箇所シート。
用途コンクリート強度測定の位置決めに仕様1組(5枚入)材質ポリプロピレン寸法(mm)297×210×0.8質量(g)40穴径(Φmm)15マイゾックスコード216610
コンクリートテストハンマーNS型 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーNS型三洋試験機工業(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)10~70
テストハンマー記録紙 感圧紙 7m外巻 三洋試験機工業テストハンマー記録紙 感圧紙 7m外巻三洋試験機工業
9,998税込10,998
1セット(5巻)
当日出荷
適合NSR、GSR
記録紙 亀倉精機記録紙亀倉精機
3,298税込3,628
1箱(10巻)
当日出荷
適合機種R-7500、R-8000用
コンクリートテストハンマー NS-Ⅲ・NSR-Ⅲ マイゾックスコンクリートテストハンマー NS-Ⅲ・NSR-Ⅲマイゾックス
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。 実施コンクリート実測値に対応した、低反発度43R表示。
用途コンクリートの強度測定質量(kg)4.0強度測定範囲(N/mm2)10~70
コンクリートテストハンマーNSR型 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーNSR型三洋試験機工業(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)10~70
ロックハンマー GS-2・GSR-2 マイゾックスロックハンマー GS-2・GSR-2マイゾックス
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷
ロックハンマーと一緒に2.2kgアンビルがケース収納されており現場でのリアルタイムに器差点検が可能。
用途岩盤の強度測定
テストアンビル マイゾックステストアンビルマイゾックス
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途テストハンマーの精度管理
コンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2 マイゾックスコンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2マイゾックス
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途コンクリートの強度測定強度測定範囲(N/mm2)10~70
ロックハンマーGS型 三洋試験機工業ロックハンマーGS型三洋試験機工業
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)5~496
ロックハンマーS-RAアンビル付 三洋試験機工業ロックハンマーS-RAアンビル付三洋試験機工業
269,800税込296,780
1セット
3日以内出荷
用途岩盤耐圧強度/岩質判定用付属品本体、S-RAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)5~496能力(N・m)2.207
ロックハンマーRA-2アンビル付 三洋試験機工業ロックハンマーRA-2アンビル付三洋試験機工業
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
用途岩盤耐圧強度/岩質判定用強度測定範囲(N/mm2)5~496能力(N・m)2.207
コンクリートテストハンマーCA-2アンビル付 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーCA-2アンビル付三洋試験機工業
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
アンビルコンクリート用 三洋試験機工業アンビルコンクリート用三洋試験機工業
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
アンビル低アンビル 三洋試験機工業アンビル低アンビル三洋試験機工業
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプ低アンピル
アンビルロックハンマー用 三洋試験機工業アンビルロックハンマー用三洋試験機工業
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
アンビルコンクリートテストハンマー用 三洋試験機工業アンビルコンクリートテストハンマー用三洋試験機工業
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプマスターローアンビル
コンクリートテストハンマーTC500N TIMEコンクリートテストハンマーTC500NTIME
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
TC500は非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器 N型ハンマーは、100mm以上のコンクリートの厚さ、または最大粒径が32mm以下のコンクリートの厚さを測定するために設計 さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適 軽くて簡単な操作 ポインタによる摩擦調整 ボタンをうまく機能させるためにストレッチ方式を利用 表面をテストするためにカーボランダム石を使用
仕様測定範囲:10-60Mpa、スプリング拡張:75±0.3mm、ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N、ポインタの長さ:20.0±0.2mm、球状先端の半径:25.0±1.0mm、ばねの作用長さ:61.5±0.3mm、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785.0±40.0N/m、寸法重量: Φ60x280mm、1000g使用環境温度(℃)0-40使用環境湿度(%)≦80RH衝撃エネルギー2.207Nm
コンクリートテストハンマーHT225-V TIMEコンクリートテストハンマーHT225-VTIME
379,800税込417,780
1台
10日以内出荷
HT225-Vは、非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するポータブル機器。リバウンド値は、デジタルディスプレイ上、推定平均値、標準偏差およびコンクリート強度を表示。 センサーと一体化、ポータブルデザイン カラーLCD画面、176x220高解像度メカニカルハンマー 大容量の充電式リチウム電池を搭載 高精度非接触型グレーティングセンサ リバウンド値はサウンドアラーム表示 オプションプリンターはデータレポートすぐ印刷可能 測定異常値を自動削除、コンポーネントの結果を計算 データの保存、表示、およびUSBインタフェースを搭載PCにデータを転送することも可能
仕様スプリング拡張:75mm、データストレージ:480000件測定値、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785N/m測定範囲10-60MPa質量(g)1100電源充電式リチウム電池消費電力(mA)最大バックライト状態で100(音声オフ)ディスプレイ16ビットのトゥルーカラー・176x220解像度インターフェイスUSB2.0衝撃エネルギー2.207J
スイス製ロックハンマー K型・KSR マイゾックススイス製ロックハンマー K型・KSRマイゾックス
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
一軸圧縮強度測定と岩種判定を即座に推定可能。
用途岩盤の強度測定強度測定範囲(N/mm2)5~496
スイス製コンクリートテストハンマー N型・NR型 マイゾックススイス製コンクリートテストハンマー N型・NR型マイゾックス
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
測定回数が、比較的少ない工事現場や、連続測定の必要がない工事現場に最適。
用途コンクリートの強度測定強度測定範囲(N/mm2)10~70
コンクリートテストハンマー(記録式) NSR・NSR-2 マイゾックスコンクリートテストハンマー(記録式) NSR・NSR-2マイゾックス
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
用途コンクリートの強度測定強度測定範囲(N/mm2)10~70
ロックハンマーGSR型 三洋試験機工業ロックハンマーGSR型三洋試験機工業
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。 市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)5~496
コンクリートテストハンマー用テストアンビル 亀倉精機コンクリートテストハンマー用テストアンビル亀倉精機
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
用途コンクリートテストハンマーの精度を確保するためのもので点検または検定に使用します。付属品収納ケーストラスコ品番853-4607材質特殊合金質量(kg)16反発度80±2
アルファ・ロックハンマー 亀倉精機アルファ・ロックハンマー亀倉精機
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
用途アルファーロックハンマーは岩盤の反発度を測定する携帯用非破壊式強度試験器です。 測定結果は、岩盤の一軸圧縮強度、静弾性係数、変形係数、岩盤等級の推定に利用します。付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケーストラスコ品番853-4610寸法(mm)103×109×355質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本)表示方式液晶(LCD)デジタル表示測定対象岩盤衝撃エネルギー2.207N・m強度測定範囲(N/mm2)50~194(圧縮強度)打撃機構ばね式反発度(標準アンビル)82±2
コンクリートテストハンマー 亀倉精機コンクリートテストハンマー亀倉精機
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。 この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。 測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。付属品砥石、収納ケーストラスコ品番853-4608寸法(mm)55×55×355質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40表示方式スケール目盛読み取り式測定対象普通コンクリート衝撃エネルギー2.207N・m(水平)強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度)打撃機構ばね式反発度(標準アンビル)80±2
テストハンマー記録用紙感圧紙タイプ 5巻入 三洋試験機工業テストハンマー記録用紙感圧紙タイプ 5巻入三洋試験機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
タイプ感熱紙入数5巻
コンクリートテストハンマーCA-Ⅲ低アンビル付 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーCA-Ⅲ低アンビル付三洋試験機工業
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
アンビル付きテストハンマーS-CAアンビル付 三洋試験機工業アンビル付きテストハンマーS-CAアンビル付三洋試験機工業
239,800税込263,780
1セット
3日以内出荷
用途普通コンクリート用付属品本体、S-CAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NSR用) 三洋試験機工業コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NSR用)三洋試験機工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
対応機種NSR
コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NS用) 三洋試験機工業コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NS用)三洋試験機工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
対応機種NS
コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GSR用) 三洋試験機工業コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GSR用)三洋試験機工業
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
対応機種GSR
コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GS用) 三洋試験機工業コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GS用)三洋試験機工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
対応機種GS
コンクリートテストハンマー専用用紙 マイゾックスコンクリートテストハンマー専用用紙マイゾックス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途テストハンマーの精度管理
ロックハンマー