2ページ目: 荷台収納

51件中 4151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーボックスグレートスリム リングスター

    スーパーボックスグレートスリム

    リングスター
    68,980税込75,878
    1個
    翌日出荷
    高衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群です。紫外線、オイル、塩水にも強く耐久性も抜群です。蝶番、バックルはサビに強いステンレスを使用しています。蝶番は壊されにくい内側に取り付けています。 スリムタイプです。
  • 道具箱 リス興業

    道具箱

    リス興業
    10,260税込11,286
    1個
    翌々日出荷
    使いやすさと丈夫さで好評のリスのふた付道具箱です。
    用途車載用大型タイプ材質耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)
  • 鳥居窓枠 硝子付き JB(日本ボデーパーツ工業)

    鳥居窓枠 硝子付き

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    硝子付き
    材質SS400 鉄製表面処理3価クロメートメッキ
  • つの太郎 ダンプ リバース式 両サイドセット 撥水道場

    つの太郎 ダンプ リバース式 両サイドセット

    撥水道場
    27,000税込29,700
    1セット
    11日以内出荷
    つの太郎ダンプの差し込み棒をリバース式にしました。差し込み棒を逆向けに装着することで高さが約10cm変わるので、使用状況により便利に使い分けができます。
    用途木材やパイプ、竹、脚立などの長尺物は、とりいに立てかけた状態ではサイドからずり落ちると大事故になりかねません。つの太郎を使うと、サイドへのずり落ちを予防するストッパーの役目をしてくれるので、走行中に積載物がずり落ちにくく、安心して走行できます。またロープで固定する際も、手早く作業ができるので便利です。仕様リバース式セット内容●差し込み棒:2本●棒受け(右サイド用・左サイド用):各1●ボルト・ナット・スプリング・ワッシャー:各4●共色(補修用)●取扱説明書質量(kg)4
  • ダブルベアリング台車用フットストッパー PROSTYLE

    ダブルベアリング台車用フットストッパー

    PROSTYLE
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    用途ダブルベアリング台車PLA-300LH用オプション品適合(台車)PLA-300LH質量(kg)2.2
  • ダブルベアリング台車用フットストッパー PROSTYLE

    ダブルベアリング台車用フットストッパー

    PROSTYLE
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    用途ダブルベアリング台車PLA-150LH用オプション品適合(台車)PLA-150LH質量(kg)1.7
  • ライトスライダー サイドローラーのみ 日軽金アクト

    ライトスライダー サイドローラーのみ

    日軽金アクト
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    永年の使用によるレールの摩擦や変形に効果を発揮します。スムーズな動きが復帰し、悩みの作業負荷が低減します。ステンレスベアリングローラーの採用で、錆びに強く動作が滑らかです。ユーザー様で簡単に取付交換が可能です。
  • ライトスライダー 標準タイプ用 シャフトのみ 日軽金アクト

    ライトスライダー 標準タイプ用 シャフトのみ

    日軽金アクト
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ライトスライダー標準タイプに使用する部品(シャフト)です
  • 中型車載用ツールボックス(中皿付) TRUSCO

    中型車載用ツールボックス(中皿付)

    TRUSCO
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配管工具箱のベストセラーFシリーズです。車輌にセットしやすい寸法なので持ち運びに大変便利です。
    仕様南京錠(別売):取付可(30~40mm)セット内容中皿材質本体:スチールグリーン
  • エコックストッカー ナカオ

    エコックストッカー

    ナカオ
    71,980税込79,178
    1台
    翌々日出荷
    上のフタは頑丈なシマ板を使用しています。 フック、金具類はステンレスを使用しています。 雨水、ほこりが入らない構造です。
  • 滑り込み防止スライドストッパー(ライトスライダーFTタイプ用) 日軽金アクト

    滑り込み防止スライドストッパー(ライトスライダーFTタイプ用)

    日軽金アクト
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ライトスライダーフラットタイプ本体後部に手動式スライドストッパーを設けることにより、バラ積み作業時に本体を逆向き(前と後が入れ替わる)に使用する際の、バラ荷物の下への潜り込みを防止するオプション部品です。
荷台収納