絞り込み
外径(Φmm)
  • 125
  • 35(3)
  • 50(8)
  • 75(6)
  • 80(32)
  • 100(4)
  • 127(4)
  • 130(17)
  • 140(4)
  • 145(14)
  • 150(37)
  • 155(3)
  • 160(10)
  • 165(3)
  • 170(15)
  • 175(5)
  • 180(21)
  • 185(9)
  • 190(4)
  • 200(3)
ブランド
  • HARD HEAD(6)
  • ソーラー(3)
  • ゆたか磨材(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • RELIEF(1)
  • クリスタルプロセス(1)
  • ST-TOOLS(1)
  • AUTOGLYM(1)
厚さ(mm)
  • 25(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフは自動車の塗装の際の研磨に使います。布製、ウレタン製、革製などがあり、コンパウンドを塗って研磨作業を行います。研磨力の強弱によりいろいろな種類がありますが、研磨力の弱いものはごく浅いキズの修理や、塗装の際の仕上げに使用します。形状がテーバー状のバフであれば、細部まで磨くことができます。大きさも直径50mmから180mmのものなどいろいろあり、塗装が必要な部分の大きさや形状によって使い分ける必要があります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジック付ポリッシングスポンジ HARD HEAD

    マジック付ポリッシングスポンジ

    HARD HEAD(22件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用サイズ(mm)125
  • マジック付羊毛ボンネット HARD HEAD

    マジック付羊毛ボンネット

    HARD HEAD(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    用途木製品・金属・樹脂・石工品の磨き仕上用外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
  • マジック付タオル地ボンネット HARD HEAD

    マジック付タオル地ボンネット

    HARD HEAD(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途自動車・家具等のワックス掛け、艶出し、水切り用外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
  • マジック付ラバーパット HARD HEAD

    マジック付ラバーパット

    HARD HEAD(18件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
    軸径(Φmm)6サイズ(mm)125
  • スポンジポリッシャー アーバー付 RELIEF

    スポンジポリッシャー アーバー付

    RELIEF(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    6mm幅/ラバーベース付きスポンジポリッシャー:Φ125mm 自動車のワックスのばし、ガラス、タイル、樹脂、金属の汚れ落としなどに! ボンネットを取り付けて、自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに!
    外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • フレックスパット ゆたか磨材

    フレックスパット

    ゆたか磨材(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    外径(Φmm)125危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジバフ ST-TOOLS

    スポンジバフ

    ST-TOOLS
    890税込979
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性と柔軟性に優れた高品質なスポンジ素材パッド。波型のバフにより、滑らかな回転で使用時の発熱を抑えます。適度な硬さにより適材適所でご使用いただけ、より簡単に仕上げ作業性能を備えます。
    寸法(Φmm)125危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ポリッシャー バフ極細 ソフト・バフ AUTOGLYM

    ポリッシャー バフ極細 ソフト・バフ

    AUTOGLYM
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ポリッシュの研磨性がさらに高まるきめ細やかなフォームパッドです。 直径が125mmありますので、車体の小さな面積の箇所や曲線部分に効率良く施工できます。 使いやすいベルクロバッキング。
    用途ポリッシャー用バフ使用方法1.適切なパッド(中目の場合は白いパッド、極細の場合は黒いパッド)を使用し、十分な量のコンパウンドをパッドに直接塗布して、目的の領域を処理します。2.一度に1つの作業域を決めて作業していきます。パッドをパネルに装着して、低速(600-800RPM)でマシンを起動します。車の塗装面全体で、上から下に向かって水平方向に動かしてください。3.上に戻り、中程度の圧力を加えながら、同じ領域を左から右に製品を処理します。パッドを下に動かし、前に作業した領域とわずかに重なるように繰り返します。4.ポリッシャーの速度を1500-1800RPMに上げ、2から3の工程を繰り返し、コンパウンドが半透明になるまで軽い圧力を加えます。低速でパッドを使用して白い残留物を取り除いてください。5.マイクロファイバークロスでその部分を拭いて余分なコンパウンドを取り除き、研磨のレベルをチェックします。中目を使用している場合は、必要に応じてこのプロセスを繰り返してから、極細使って完了してください(ステップ1のプロセスを繰り返します)。ブラック直径(Φmm)125区分洗車道具質量(g)20タイプ極細目寸法(cm)12.5×12.5×2.8危険物の類別非危険物
  • マジック付コールテンボンネット HARD HEAD

    マジック付コールテンボンネット

    HARD HEAD(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途自動車・家具等のワックス掛け、艶出し用外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
  • マルチコットンバフ ソーラー

    マルチコットンバフ

    ソーラー
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    染色することでコットンが締まったハードタイプになっております。エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。
    用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 中間パッド クリスタルプロセス

    中間パッド

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    Φ125からΦ155までのバフに装着できる両面強力マジックの間に7mmのウレタンスポンジを貼り合わせた中間クッションパッドです。凹凸面の衝撃を和らげることができます。
    寸法(mm)125×125×10外径(Φmm)125
  • ソーラー スポンジバフ クリーム 150 ソーラー

    ソーラー スポンジバフ クリーム 150

    ソーラー
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。
    用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)バフ面:150、マジック面:125危険物の類別非危険物
  • マルチコットンバフ ソーラー

    マルチコットンバフ

    ソーラー
    3,398税込3,738
    1枚
    翌日出荷
    染色しないことでコットンの素材をそのまま生かしたソフトタイプ。エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。
    用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • フレックスパット・ハード ゆたか磨材

    フレックスパット・ハード

    ゆたか磨材
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷
    ねじ径(mm)16外径(Φmm)125危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンディングパット M Φ125 大塚刷毛製造

    サンディングパット M Φ125

    大塚刷毛製造
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    一体成型なのでバランスが良い。 マジック式でペーパーの取替えが簡単。 フェザーエッジ・パテ研磨。
    用途マジック式ペーパー用材質ランナー:FRP、スポンジ:特殊発泡ウレタン、被着面:マジック寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジック付ペーパーセット HARD HEAD

    マジック付ペーパーセット

    HARD HEAD
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    金属の錆落し・木工品の木目出し、各種塗装前の下地処理にご使用できます。マジック付ラバーパット(MRP-125)に取付けてご使用ください。
    セット内容荒目#60×2枚、中目#120×2枚、細目#240×1枚外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物

自動車用研磨』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用バフ