絞り込み
外径(Φmm)
- 130
- 35(3)
- 50(8)
- 75(6)
- 80(32)
- 100(4)
- 125(16)
- 127(4)
- 140(4)
- 145(14)
- 150(37)
- 155(3)
- 160(10)
- 165(3)
- 170(15)
- 175(5)
- 180(21)
- 185(9)
- 190(4)
- 200(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- RUPES(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- エフイートレード(FE TRADE)(4)
- クリスタルプロセス(2)
- GYEON(ジーオン)(2)
厚さ(mm)
- 10(1)
- 25(4)
- 30(1)
- 42(1)
バフは自動車の塗装の際の研磨に使います。布製、ウレタン製、革製などがあり、コンパウンドを塗って研磨作業を行います。研磨力の強弱によりいろいろな種類がありますが、研磨力の弱いものはごく浅いキズの修理や、塗装の際の仕上げに使用します。形状がテーバー状のバフであれば、細部まで磨くことができます。大きさも直径50mmから180mmのものなどいろいろあり、塗装が必要な部分の大きさや形状によって使い分ける必要があります。
特価
本日9月10日(木)は、鈑金・塗装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

スポンジバフイエローFINE細目
RUPES¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
ハヤブサ モルトエアーウールバフ
エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです 細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です 市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます 羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目厚さ(mm)42危険物の類別非危険物毛足(cm)2.2
スポンジバフ白ULTRAFINE極細
RUPES(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用厚さ(mm)25タイプ極細危険物の類別非危険物
ウールバフ ブルー COARSE
RUPES¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。危険物の類別非危険物
ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目)
エフイートレード(FE TRADE)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目タイプ極細目危険物の類別非危険物
スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)
RUPES¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25タイプ粗~中危険物の類別非危険物
ウールバフ イエロー MEDIUM
RUPES(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。危険物の類別非危険物
HAYABUSA モルトエアーウールバフΦ140mm
エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷初期研磨(スクラッチの多い車や汚れがひどい車等)に主に使用。細目~超微粒子までの幅広い研磨レンジをカバー。ウールは定評のある特殊二重加工を施したモルトエアーの長毛タイプを採用。中間スポンジはモルトシリーズに多い二層式ではなく、一層式にしても耐久性を保持できる薄型を採用。一層式にしたことで、従来のバフに慣れている方でも違和感なく使えるフィーリングにこだわりました。1枚で磨きから仕上げまでこなせる万能タイプのバフです。直径(Φmm)バフ:140、マジック:130危険物の類別非危険物
HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm
エフイートレード(FE TRADE)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。直径(Φmm)バフ:150、マジック:130危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Wool Cut 品番(Q2M-RWC) 130mm
GYEON(ジーオン)¥3,600税込¥3,9601個9日以内出荷非常に高い密度と独自の化学処理を施した最高級のウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:130外径(Φmm)130危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Wool Heavy Cut 品番(Q2M-RWHC) 130mm
GYEON(ジーオン)¥3,600税込¥3,9601個9日以内出荷非常に高密度で耐久性を高める独自の化学処理を施した最高級のメリノウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)大:130外径(Φmm)130危険物の類別非危険物
パーフェクト・イット ランダムオービタル フォームポリッシングパッド
3M(スリーエム)¥38,980税込¥42,8781箱(6袋×12枚)33日以内出荷3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル フォームポリッシングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずに高光沢の磨き効果を実現するように設計されています。用途自動車磨き、仕上げ用色紫危険物の類別非危険物
パーフェクト・イット ランダムオービタル フォームコンパウンディングパッド
3M(スリーエム)¥38,980税込¥42,8781箱(6袋×12枚)33日以内出荷3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル フォームコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンド処理を実現するように設計されています。用途自動車磨き、目消し用色白危険物の類別非危険物
パーフェクト・イット ランダムオービタル コースウールコンパウンディングパッド
3M(スリーエム)¥38,980税込¥42,8781箱(6袋×12枚)33日以内出荷3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル ウールコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンドカットを実現するように設計されています。用途自動車磨き、目消し用色白危険物の類別非危険物
パーフェクト・イット ランダムオービタル ミディアムウールコンパウンディングパッド
3M(スリーエム)¥38,980税込¥42,8781箱(6袋×12枚)7日以内出荷から33日以内出荷3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル ウールコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンドカットを実現するように設計されています。用途自動車磨き、目消し用色白危険物の類別非危険物




























![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)