絞り込み
外径(Φmm)
  • 180
  • 35(3)
  • 50(8)
  • 75(6)
  • 80(32)
  • 100(4)
  • 125(16)
  • 127(4)
  • 130(17)
  • 140(4)
  • 145(14)
  • 150(37)
  • 155(3)
  • 160(10)
  • 165(3)
  • 170(15)
  • 175(5)
  • 185(9)
  • 190(4)
  • 200(3)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • FINIXA(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ゆたか磨材(2)
  • クリスタルプロセス(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • ソーラー(1)
  • マキタ(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • RUPES(1)
厚さ(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 35(3)
  • 50(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフは自動車の塗装の際の研磨に使います。布製、ウレタン製、革製などがあり、コンパウンドを塗って研磨作業を行います。研磨力の強弱によりいろいろな種類がありますが、研磨力の弱いものはごく浅いキズの修理や、塗装の際の仕上げに使用します。形状がテーバー状のバフであれば、細部まで磨くことができます。大きさも直径50mmから180mmのものなどいろいろあり、塗装が必要な部分の大きさや形状によって使い分ける必要があります。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポンジバフ 細目 モノタロウ

    スポンジバフ 細目

    モノタロウ(200件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
    用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)販売区分業務用
  • スポンジバフ 中目 モノタロウ

    スポンジバフ 中目

    モノタロウ(148件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
    用途磨き用外径(Φmm)180タイプ中目内径(Φmm)50販売区分業務用
  • スポンジバフ Φ180 極細目 モノタロウ

    スポンジバフ Φ180 極細目

    モノタロウ(139件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
    用途磨き用外径(Φmm)180タイプ極細目内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)販売区分業務用
  • タオルバフ 大塚刷毛製造

    タオルバフ

    大塚刷毛製造(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    品質の良いバフがポリッシングの光沢のある美しさが得られます。 片面ひも付、片面ゴム付、両面ゴム付の3タイプからお選びいただけます。
    用途自動車研き・ワックス拭き上げ等、ポリッシング研き作業などに。仕様バフ適応面の目安:粗目~中目危険物の類別非危険物
  • セパレートバフウール 3M(スリーエム)

    セパレートバフウール

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    細目、極細目コンパウンド用のフェイス材です。 セパレートバフクッション5743(別売品)に付けテーパーバフパッド5718(別売品)と共に使用します。
    外径(Φmm)180厚さ(mm)10仕様マジック付細目~極細目内径(Φmm)20危険物の類別非危険物
  • ウールバフ クリスタルプロセス

    ウールバフ

    クリスタルプロセス(6件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷
    抜群の持続性
  • サンウール ゆたか磨材

    サンウール

    ゆたか磨材(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    マジック付
    仕様マジック付
  • スポンジパッド マキタ

    スポンジパッド

    マキタ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)180適合PV7001C危険物の類別非危険物
  • スポンジバフ 京セラインダストリアルツールズ

    スポンジバフ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)180仕様マジック式適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100危険物の類別非危険物
  • バフB-200 UNiCON(ユニコン)

    バフB-200

    UNiCON(ユニコン)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    コンパウンドと良くなじみスムーズに仕上げ研磨ができる粗目バフです。
    外径(Φmm)180厚さ(mm)50タイプ粗目内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • スポンジバフブラック ♯180 ソーラー

    スポンジバフブラック ♯180

    ソーラー
    2,698税込2,968
    1枚
    欠品中
    キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。 コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。
    用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)(バフ面)180、(マジック面)150危険物の類別非危険物
  • セパレートバフ ソフトスポンジ 3M(スリーエム)

    セパレートバフ ソフトスポンジ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    仕上げ用のバフフェース材です。きめ細かなスポンジ素材を使用しており、拭き取り性も良く、良いつやが得られます。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。
    外径(Φmm)180厚さ(mm)15危険物の類別非危険物
  • フォームパッド FINIXA

    フォームパッド

    FINIXA
    6,598税込7,258
    1枚ほか
    5日以内出荷
    柔らかく、タオル傷・オーロラマーク等の微細な傷の除去、鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
    用途研磨、塗装ソフトブラック危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • タオルバフパット ゆたか磨材

    タオルバフパット

    ゆたか磨材(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    雌ねじがついております。
  • フォームパッド FINIXA

    フォームパッド

    FINIXA
    7,198税込7,918
    1枚ほか
    5日以内出荷
    研磨力の高い硬めのスポンジパッド。♯2000程度の傷を除去します。
    用途研磨、塗装ハード レッド危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • セパレートバフ タオル 3M(スリーエム)

    セパレートバフ タオル

    3M(スリーエム)
    439税込483
    1枚
    翌々日出荷
    目消し・肌調整用のバフフェース材です。タオル地のため、高い研磨性を発揮します。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。
    外径(Φmm)180
  • フォームパッド FINIXA

    フォームパッド

    FINIXA
    6,598税込7,258
    1枚ほか
    5日以内出荷
    クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。
    用途研磨、塗装クローズホワイト危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • フォームパッド FINIXA

    フォームパッド

    FINIXA
    6,598税込7,258
    1枚ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    オープンセルの汎用的なパッドです。比較的研磨力が小さく、最終仕上げに最適です。
    用途研磨、塗装厚さ(mm)約30オープンオレンジ危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ポリッシング用スポンジバフ クリスタルプロセス

    ポリッシング用スポンジバフ

    クリスタルプロセス
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • スポンジパット 京セラインダストリアルツールズ

    スポンジパット

    京セラインダストリアルツールズ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100アズワン品番64-5045-75危険物の類別非危険物
  • 9.DA180B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD RUPES

    9.DA180B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD

    RUPES
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    RUPES D-AシリーズフォームパッドシリーズのFINEイエローパッド(R-SB-100-F)とCOARSEブルーパッド(R-SB-100-C)の中間バフ。RUPES D-Aブルーコンパウンドと組み合わせることで、さまざまな塗装面や固体表面から重度の欠陥を除去する研磨が可能。RUPES D-A FINEイエローポリッシングコンパウンドと併用することで、中程度から微細な欠陥を除去し、高光沢仕上げを実現。
    寸法(mm)マジック部:160直径(Φmm)バフ:180危険物の類別非危険物

自動車用研磨』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用バフ