絞り込み
外径(Φmm)
- 150(1)
- 170(1)
ブランド
- Y'mg(1)
厚さ(mm)
- 17
- 5(2)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 10(12)
- 13(1)
- 15(11)
- 18(1)
- 20(20)
- 22(1)
- 22.5(1)
- 24(1)
- 25(16)
- 27(3)
- 30(15)
- 35(6)
- 40(2)
- 42(1)
- 50(8)
バフは自動車の塗装の際の研磨に使います。布製、ウレタン製、革製などがあり、コンパウンドを塗って研磨作業を行います。研磨力の強弱によりいろいろな種類がありますが、研磨力の弱いものはごく浅いキズの修理や、塗装の際の仕上げに使用します。形状がテーバー状のバフであれば、細部まで磨くことができます。大きさも直径50mmから180mmのものなどいろいろあり、塗装が必要な部分の大きさや形状によって使い分ける必要があります。
商品豆知識

中間クッションパッド
Y'mg(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適度にコシのある良質ウレタン採用。耐久性に優れてます。両面がマジックタイプなので市販のパッドに取り付けてセパレートタイプのバフをご使用いただけます。厚さ(mm)17外径(Φmm)150(パッド取付部)、170(バフ取付部)危険物の類別非危険物











![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)