絞り込み
外径(Φmm)
  • 35(3)
  • 50(8)
  • 75(6)
  • 80(32)
  • 100(4)
  • 125(16)
  • 127(4)
  • 130(17)
  • 140(4)
  • 145(14)
  • 150(37)
  • 155(3)
  • 160(10)
  • 165(3)
  • 170(15)
  • 175(5)
  • 180(21)
  • 185(9)
  • 190(4)
  • 200(3)
ブランド
  • モノタロウ(17)
  • 3M(スリーエム)(38)
  • GYEON(ジーオン)(20)
  • コンパクトツール(18)
  • RUPES(18)
  • クリスタルプロセス(10)
  • FUJI STAR(三共理化学)(9)
  • ゆたか磨材(6)
  • HARD HEAD(6)
  • FINIXA(6)
  • EARTH MAN(5)
  • 大塚刷毛製造(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • ソーラー(4)
  • UNiCON(ユニコン)(4)
  • THANKSGIVING(4)
  • AUTOGLYM(4)
  • エフイートレード(FE TRADE)(4)
  • エスコ(3)
  • Auto Magic(オートマジック)(3)
厚さ(mm)
  • 5(2)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 10(12)
  • 13(1)
  • 15(11)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(20)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 24(1)
  • 25(16)
  • 27(3)
  • 30(15)
  • 35(6)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 50(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフは自動車の塗装の際の研磨に使います。布製、ウレタン製、革製などがあり、コンパウンドを塗って研磨作業を行います。研磨力の強弱によりいろいろな種類がありますが、研磨力の弱いものはごく浅いキズの修理や、塗装の際の仕上げに使用します。形状がテーバー状のバフであれば、細部まで磨くことができます。大きさも直径50mmから180mmのものなどいろいろあり、塗装が必要な部分の大きさや形状によって使い分ける必要があります。
210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポンジバフ Φ150 モノタロウ

    スポンジバフ Φ150

    モノタロウ(158件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
    用途磨き用厚さ(mm)30内径(Φmm)30外径(Φmm)150取付け方法マジック式販売区分業務用
  • スポンジバフ 細目 モノタロウ

    スポンジバフ 細目

    モノタロウ(200件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
    用途磨き用タイプ細目外径(Φmm)180取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)販売区分業務用
  • ウールディスクバフ モノタロウ

    ウールディスクバフ

    モノタロウ(63件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
    長さ(mm)(ウール)5厚さ(mm)6.5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • スポンジバフ Φ80 モノタロウ

    スポンジバフ Φ80

    モノタロウ(48件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)20外径(Φmm)80取付け方法マジック式販売区分業務用
  • ウールバフ Φ150 ソフト モノタロウ

    ウールバフ Φ150 ソフト

    モノタロウ(93件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
    用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ細目内径(Φmm)22外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
  • ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウ

    ウールバフ ミニポリッシャー用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
    厚さ(mm)10内径(Φmm)9外径(Φmm)80取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • スポンジバフ 中目 モノタロウ

    スポンジバフ 中目

    モノタロウ(148件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
    用途磨き用タイプ中目内径(Φmm)50外径(Φmm)180販売区分業務用
  • ウールバフ ハード モノタロウ

    ウールバフ ハード

    モノタロウ(60件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
    用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。厚さ(mm)25タイプ中目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150販売区分業務用
  • スポンジバフ Φ180 極細目 モノタロウ

    スポンジバフ Φ180 極細目

    モノタロウ(139件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
    用途磨き用タイプ極細目内径(Φmm)50外径(Φmm)180取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)販売区分業務用
  • ウールバフ Φ150 ハード モノタロウ

    ウールバフ Φ150 ハード

    モノタロウ(44件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
    用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ中目内径(Φmm)22外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
  • ウールバフ ソフト モノタロウ

    ウールバフ ソフト

    モノタロウ(70件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
    厚さ(mm)25タイプ細目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150販売区分業務用
  • ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウ

    ウルトラポリッシュバフ 細目

    モノタロウ(46件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。
    厚さ(mm)35タイプ細目内径(Φmm)20外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • マジック付ポリッシングスポンジ HARD HEAD

    マジック付ポリッシングスポンジ

    HARD HEAD(22件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用サイズ(mm)125
  • ウールバフ グリーンタイプ モノタロウ

    ウールバフ グリーンタイプ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。 メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
    用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5タイプ細目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • スポンジバフ Φ50 モノタロウ

    スポンジバフ Φ50

    モノタロウ(28件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)20タイプ中目外径(Φmm)50取付け方法マジック式販売区分業務用
  • ウールバフ コンパクトツール

    ウールバフ

    コンパクトツール(7件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1372厚さ(mm)15質量(g)10外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • ウレタンバフ コンパクトツール

    ウレタンバフ

    コンパクトツール(15件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)20危険物の類別非危険物
  • スポンジバフイエローFINE細目 RUPES

    スポンジバフイエローFINE細目

    RUPES
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
    用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
  • ウールテーパーバフ(黒) コンパクトツール

    ウールテーパーバフ(黒)

    コンパクトツール(21件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    磨き用バフ
    トラスコ品番365-0723厚さ(mm)10タイプ肌調整他用内径(Φmm)30外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • パットスポンジ 京セラインダストリアルツールズ

    パットスポンジ

    京セラインダストリアルツールズ(20件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様マジック式適合機種S-555M、S-550M、S-5000材質マイクロスティック寸法(mm)75×105危険物の類別非危険物
  • クッションパッド穴あき Φ122 大塚刷毛製造

    クッションパッド穴あき Φ122

    大塚刷毛製造(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。 中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード、10t:ソフト) アール部分への追従性がありエッジ部分でのキズの防止にも効果を発揮!
    用途ダブルアクション用
  • ハヤブサ モルトエアーウールバフ エフイートレード(FE TRADE)

    ハヤブサ モルトエアーウールバフ

    エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです 細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です 市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます 羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています
    用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目厚さ(mm)42危険物の類別非危険物毛足(cm)2.2
  • スポンジバフ白ULTRAFINE極細 RUPES

    スポンジバフ白ULTRAFINE極細

    RUPES(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
    用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用厚さ(mm)25タイプ極細危険物の類別非危険物
  • ウレタンバフ フラット コンパクトツール

    ウレタンバフ フラット

    コンパクトツール(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    磨き用バフです。
    厚さ(mm)30寸法(mm)30×150×30内径(Φmm)30外径(Φmm)150
  • ポリッシングパッド 3M(スリーエム)

    ポリッシングパッド

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
    厚さ(mm)20直径(Φmm)75取付け方法ワンタッチ式危険物の類別非危険物
  • ウールバフ ブルー COARSE RUPES

    ウールバフ ブルー COARSE

    RUPES
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。
    危険物の類別非危険物
  • スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPES

    スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)

    RUPES
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
    用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25タイプ粗~中危険物の類別非危険物
  • ウールバフ イエロータイプ モノタロウ

    ウールバフ イエロータイプ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊なウレタンを使用しているので粘りがあって研磨力も高いです。 メーカーハードタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
    用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩厚さ(mm)全体:22.5・スポンジ部のみ:15・毛丈:5タイプ中目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目) エフイートレード(FE TRADE)

    ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目)

    エフイートレード(FE TRADE)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です
    用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目タイプ極細目危険物の類別非危険物
  • ウレタンバフ コンパクトツール

    ウレタンバフ

    コンパクトツール(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
    厚さ(mm)30内径(Φmm)30外径(Φmm)150危険物の類別非危険物
  • ウレタンバフ コンパクトツール

    ウレタンバフ

    コンパクトツール(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    磨き用バフ
    厚さ(mm)30質量(g)30内径(Φmm)50外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • ポリッシングパッド モノタロウ

    ポリッシングパッド

    モノタロウ(31件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
    用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド材質ゴムねじピッチ2.0寸法(Φmm)150接続サイズ(mm)16危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • スポンジバフ 凸凹 モノタロウ

    スポンジバフ 凸凹

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    タイプ細目内径(Φmm)20外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド)危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ウールバフ イエロー MEDIUM RUPES

    ウールバフ イエロー MEDIUM

    RUPES(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。
    危険物の類別非危険物
  • HAYABUSA モルトエアーウールバフΦ140mm エフイートレード(FE TRADE)

    HAYABUSA モルトエアーウールバフΦ140mm

    エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    初期研磨(スクラッチの多い車や汚れがひどい車等)に主に使用。細目~超微粒子までの幅広い研磨レンジをカバー。ウールは定評のある特殊二重加工を施したモルトエアーの長毛タイプを採用。中間スポンジはモルトシリーズに多い二層式ではなく、一層式にしても耐久性を保持できる薄型を採用。一層式にしたことで、従来のバフに慣れている方でも違和感なく使えるフィーリングにこだわりました。1枚で磨きから仕上げまでこなせる万能タイプのバフです。
    直径(Φmm)バフ:140、マジック:130危険物の類別非危険物
  • バフクリーナー 大塚刷毛製造

    バフクリーナー

    大塚刷毛製造(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。 樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。 エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。 ウレタンバフのサフォームにも使用可能。
    用途ウール用バフクリーナー材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック寸法(mm)60×130危険物の類別非危険物
  • 電動ポリシャー EP-300・300A専用 スポンジパッド EARTH MAN

    電動ポリシャー EP-300・300A専用 スポンジパッド

    EARTH MAN(16件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    用途ワックスの塗りこみに適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300A危険物の類別非危険物
  • ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ 3M(スリーエム)

    ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ

    3M(スリーエム)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。 きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
    材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン内径(Φmm)25外径×内径(Φmm)190×25外径(Φmm)190取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • マジック付羊毛ボンネット HARD HEAD

    マジック付羊毛ボンネット

    HARD HEAD(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    用途木製品・金属・樹脂・石工品の磨き仕上用外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
  • 使い捨てバフ コンパクトツール

    使い捨てバフ

    コンパクトツール(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    塗膜用ポリッシングバフです。Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
    用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに。適合機種G-150N、P-150N、C-150N、715A2、725、935GP-S、914L、GP-ARC1など材質ウレタンスポンジ高さ(mm)15外径(Φmm)150危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0525

自動車用研磨』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用バフ