絞り込み
全長(mm)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(5)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(2)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(1)
- 650~700未満(1)
刃長(mm)
- 135
- 35(38)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(58)
- 55(50)
- 60(68)
- 100(37)
- 105(32)
- 120(113)
- 130(36)
- 150(102)
- 160(60)
- 165(179)
- 170(88)
- 180(284)
- 195(132)
- 210(141)
- 240(116)
- 270(71)
- 300(64)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- ハインズワーク(3)
- カネコ総業(3)
- 豊稔企販(3)
- 鋼典(3)
- 竹本鎌製作所(3)
- ホウネンミヤワキ(2)
- ね鹿(2)
- 浅香工業(1)
- ゴールデンスター(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 千吉(1)
- 千吉 金(1)
- 千吉金賞(1)
- 五九郎(1)
- 金星(1)
- 近與(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。

小型石付きエビ鉈
千吉金賞(15件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷枝打ち、薪割り用です。「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。用途鉈仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木全長(mm)285質量(g)360刃長(mm)135刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×65×35
回転式芝生ハサミ360
千吉(1件のレビュー)¥1,988税込¥2,1871個当日出荷236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。用途芝生専用の鋏。材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ)全長(mm)330質量(g)236刃長(mm)135切断対象芝生
木柄刈込鋏
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷庭木、垣根、芝等の刈込用で、主に細枝切りに使います。 直径6以上の枝を無理して切ると刃コボレします。材質刃部:炭素刃物鋼、柄部:天然木材寸法(mm)500×150×60質量(g)579タイプ小刃長(mm)135柄長さ(mm)300
金象印 最高級 芝生鋏
浅香工業¥4,198税込¥4,6181丁翌々日出荷刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです 柄は椎材を使用し軽量です用途芝生の刈り取り作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)550質量(g)500刃長(mm)165柄長さ(mm)390使用目的刈り取り作業切断対象芝生刃渡り(mm)135
菊松 小力鎌
竹本鎌製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷枝・笹・雑草刈に。万能的に使える小鎌です。 HRC60度以上の硬度で全身焼入れされ、播州鎌の特徴であるスキ仕上(研磨した刃をさらに凹状に削る事により草離れが良く切れ味を向上させる技法)になっており鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。尻付柄ですので柄から手が抜けにくく力が入り易いです。 オールマイティータイプでコンパクトなので携帯にも便利です。用途枝・笹・雑草刈刃長(mm)135柄長さ(mm)270グリーン購入法適合
金ST割込収穫包丁広
豊稔企販(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷キャベツ、白菜、ブロッコリーなど。トラスコ品番113-4069質量(g)180刃長(mm)135材質(刃)V金ゴールド鋼
南部鎌(大)
ね鹿¥1,998税込¥2,1981本当日出荷表鋼除草用小鎌です。鋼付きで何度でも研いで使えます。切れ味が抜群です。用途除草作業。質量(g)190種類丸柄刃長(mm)135柄長さ(mm)300材質(柄部)木材質(刃)鋼
A-UN 万能キャンプナイフ 黒銀 暁 AKATSUKI
ハインズワーク¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷付属品ケース全長(mm)260質量(g)107(ケース込みの場合157)刃長(mm)135柄長さ(mm)125
A-UN 厚鉈 雨紋 五月雨 SAMIDARE
ハインズワーク¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷付属品ケース厚さ(mm)8全長(mm)285質量(g)765(ケース込みの場合900)刃長(mm)135柄長さ(mm)150
A-UN 厚鉈 雨紋 五月雨ロング
ハインズワーク¥13,990税込¥15,3891個5日以内出荷付属品ケース全長(mm)335質量(g)810(ケース込みの場合920)刃長(mm)135刃厚(mm)8柄長さ(mm)200柄厚さ(mm)31
菊松 小草鎌
竹本鎌製作所¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷田んぼのヒエなどの草刈に。夏頃の田んぼの雑草刈に大変便利な商品です。 刃はHRC60度以上の硬度で全身焼入れされ、播州鎌の特徴であるスキ仕上(研磨した刃をさらに凹状に削る事により草離れが良く切れ味を向上させる技法)になっており鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。柄のタイプは8寸柄(240mm)しゃがんでの細かい作業がし易いです。用途草刈り仕様3尺柄刃長(mm)135柄長さ(mm)900グリーン購入法適合
菊松 小草鎌
竹本鎌製作所¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷田んぼのヒエなどの草刈に。夏頃の田んぼの雑草刈に大変便利な商品です。 刃はHRC60度以上の硬度で全身焼入れされ、播州鎌の特徴であるスキ仕上(研磨した刃をさらに凹状に削る事により草離れが良く切れ味を向上させる技法)になっており鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。柄のタイプは3尺柄(900mm)立ったままの作業ができます。用途草刈り刃長(mm)135柄長さ(mm)240グリーン購入法適合
鋼典 刈込ハサミ”ちょい刈る”
鋼典¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上た刃物です。 コンパクトで庭先の草花、小枝の剪定に最適です。 収納にも楽です。用途一般刈込に。トラスコ品番126-9740材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫全長(mm)370刃長(mm)135切断能力(mm)10柄長さ(mm)210
鋼付東鉈 両刃
近與¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。手が届かないような場所でも、作業できるよう長めの柄で作られています。用途枝打ち作業に!材質地金:炭素鋼S15C全長(mm)363刃長(mm)135刃先形状両刃柄長さ(mm)225材質(柄部)樫材質(刃)炭素鋼S58C
A級合鎌
金星¥2,998税込¥3,2981丁4日以内出荷安来鋼青紙2号使用 何度でも研げ切れ味が持続するかたい草用用途硬い草刈り用、硬い雑草などに全長(mm)360刃長(mm)135柄長さ(mm)150材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
ミニ芝生刈込鋏
鋼典¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷トラスコ品番818-8023材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)ムク全長(mm)420質量(g)460刃長(mm)135切断能力(mm)6柄長さ(mm)210