絞り込み
切断対象
- 芝生(3)
- 雑草(1)
使用目的
- キワ刈り(1)
- 刈り込み・仕上げ(1)
- 園芸・家庭菜園(1)
切断能力(Φmm)
- 6(1)
- 10(1)
刃長(mm)
- 135
- 30(13)
- 35(37)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(57)
- 55(49)
- 60(66)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(44)
- 160(15)
- 165(34)
- 180(35)
- 195(23)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(1)
- 550~600未満(1)
- 650~700未満(1)
ブランド
- 鋼典(2)
- 浅香工業(1)
- ゴールデンスター(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 千吉(1)
- 五九郎(1)
鋼典・浅香工業・ゴールデンスター・BIGMAN(ビッグマン)・千吉・五九郎
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

回転式芝生ハサミ360
千吉(1件のレビュー)¥1,988税込¥2,1871個当日出荷236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。用途芝生専用の鋏。全長(mm)330刃長(mm)135材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ)質量(g)236切断対象芝生
木柄刈込鋏
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷庭木、垣根、芝等の刈込用で、主に細枝切りに使います。 直径6以上の枝を無理して切ると刃コボレします。材質刃部:炭素刃物鋼、柄部:天然木材寸法(mm)500×150×60質量(g)579タイプ小刃長(mm)135柄長さ(mm)300
ミニ芝生刈込鋏
鋼典¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷全長(mm)420刃長(mm)135トラスコ品番818-8023材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)ムク質量(g)460切断能力(mm)6柄長さ(mm)210
金象印 最高級 芝生鋏
浅香工業¥4,198税込¥4,6181丁翌々日出荷刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです 柄は椎材を使用し軽量です用途芝生の刈り取り作業。全長(mm)550刃長(mm)165刃渡り(mm)135材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)500柄長さ(mm)390使用目的刈り取り作業切断対象芝生
鋼典 刈込ハサミ”ちょい刈る”
鋼典¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上た刃物です。 コンパクトで庭先の草花、小枝の剪定に最適です。 収納にも楽です。用途一般刈込に。トラスコ品番126-9740材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫全長(mm)370刃長(mm)135切断能力(mm)10柄長さ(mm)210