絞り込み
全長(mm)
- 800~900未満(2)
- 1000~1200未満(1)
- 1200~1400未満(1)
刃長(mm)
- 200
- 35(37)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(58)
- 55(50)
- 60(68)
- 100(37)
- 105(32)
- 120(113)
- 130(36)
- 150(102)
- 160(61)
- 165(180)
- 170(88)
- 180(284)
- 195(134)
- 210(143)
- 240(116)
- 270(71)
- 300(64)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- レザーソー(2)
- ホウネンミヤワキ(2)
- 喜久和(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Silky(ユーエム工業)(1)
- 千吉(1)
- ウエダ製作所(1)
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。

アルミ柄刈払鎌 中厚
千吉(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個翌日出荷硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。用途除草作業用仕様鋼付幅(mm)220全長(mm)1330高さ(mm)1320質量(g)580奥行(mm)35刃長(mm)200刃の種別片刃
ツルギ 細枝
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚ほか当日出荷【狭所に入るスリムな刃先はそのままに、手こずっていた細枝の剪定に特化!】。シルキー ツルギの刃は、狭所に適したスリムな形状にすることで、プロの皆さんが苦労されていた密集した枝の剪定、狭所の枝抜きを可能にしました。スリムでも靭性・剛性の高い刃ですので、安心して挽いていただけます。鏡面研磨仕上げによって、切り口はカンナをかけたようにツルツルです。そんなツルギから、細枝の剪定に特化した『ツルギ 細枝』が登場!。剪定バサミでは切りにくかった1cm程度の細枝も楽に切断可能です。抵抗を少なくした薄刃と、細枝剪定に適したノコ目により、撫でるように引くだけでスムーズに切れます。200mmというサイズは取り回しが良く、剪定バサミを使うシーンでも活躍します。用途細枝の剪定や、密集した箇所の剪定に適しています。切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)200目数10枚目/30mm
SELECT200 生木
レザーソー(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮し、縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。用途枝木・樹木・果樹トラスコ品番769-1351全長(mm)300ピッチ(mm)2.6~3.5刃長(mm)200板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.2
SELECT200 生木替刃
レザーソー(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷SELECTシリーズの替刃が装着可能。工具不要の替刃システム。サビに強い特殊表面処理。耐久性抜群の衝撃焼入。用途枝木・樹木・果樹トラスコ品番769-2145ピッチ(mm)2.6~3.5刃長(mm)200板厚(mm)0.8突切り幅(mm)1.2
芝生用苅込鋏
BAHCO(バーコ)¥7,898税込¥8,6881丁61日以内出荷芝刈り機ではアクセスしづらい困難な場所で切断するための芝生用苅込鋏です。 。芝生の他に木の周りや背の低い木の周りの切断に適しています。黒いプラスチックカバーを備えた長さ90cmハンドルと水平に切断できるカッティングヘッド仕様です。材質特殊工具鋼全長(mm)1100刃長(mm)200商品番号128-2859アズワン品番64-6800-94
造園用 刈込鋏 止型
喜久和¥43,880税込¥48,2681個翌々日出荷鋼は白紙鋼、柄は樫材になります。職人手造りのプロ用(造園業用)の本職用刈込鋏です。寸法(mm)刃部:215全長(mm)820柄長さ(mm)545刃渡り(mm)200
造園用 葉刈鋏 止型
喜久和¥43,880税込¥48,2681個翌々日出荷鋼は白紙鋼を使用、柄は朴材になります。職人手造りのプロ用(造園業者用)の本職用葉刈鋏です。寸法(mm)刃部:220全長(mm)860質量(g)800柄長さ(mm)600刃渡り(mm)200