絞り込み
刃長(mm)
- 200
- 30(13)
- 35(37)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(57)
- 55(49)
- 60(65)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(43)
- 160(15)
- 165(33)
- 180(35)
- 195(23)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 800~900未満(2)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- 喜久和(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

芝生用苅込鋏
BAHCO(バーコ)¥7,898税込¥8,6881丁61日以内出荷芝刈り機ではアクセスしづらい困難な場所で切断するための芝生用苅込鋏です。 。芝生の他に木の周りや背の低い木の周りの切断に適しています。黒いプラスチックカバーを備えた長さ90cmハンドルと水平に切断できるカッティングヘッド仕様です。材質特殊工具鋼全長(mm)1100刃長(mm)200商品番号128-2859アズワン品番64-6800-94
造園用 刈込鋏 止型
喜久和¥43,880税込¥48,2681個翌々日出荷鋼は白紙鋼、柄は樫材になります。職人手造りのプロ用(造園業用)の本職用刈込鋏です。寸法(mm)刃部:215全長(mm)820柄長さ(mm)545刃渡り(mm)200
造園用 葉刈鋏 止型
喜久和¥43,880税込¥48,2681個翌々日出荷鋼は白紙鋼を使用、柄は朴材になります。職人手造りのプロ用(造園業者用)の本職用葉刈鋏です。寸法(mm)刃部:220全長(mm)860質量(g)800柄長さ(mm)600刃渡り(mm)200