絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(3)
刃長(mm)
- 26
- 35(37)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(58)
- 55(50)
- 60(67)
- 100(37)
- 105(32)
- 120(113)
- 130(36)
- 150(103)
- 160(61)
- 165(179)
- 170(88)
- 180(284)
- 195(134)
- 210(142)
- 240(116)
- 270(71)
- 300(64)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- アルス(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。

採果鋏 BP
アルス¥999税込¥1,0991個当日出荷刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。用途果実の収穫作業に仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)160質量(g)90刃長(mm)26使用目的収穫作業切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
採果鋏 デラックス 箱入り
アルス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷曲刃でキズを防いで根元までカット。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しています。用途果実の収穫作業に仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)170質量(g)110刃長(mm)26使用目的収穫作業切断対象果実材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応