絞り込み
全長(mm)
- 400~450未満(1)
- 600~650未満(2)
- 2000~3000未満(1)
刃長(mm)
- 270
- 35(38)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(58)
- 55(50)
- 60(69)
- 100(37)
- 105(32)
- 120(113)
- 130(36)
- 150(102)
- 160(61)
- 165(179)
- 170(88)
- 180(284)
- 195(132)
- 210(141)
- 240(116)
- 300(64)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- 神沢精工(22)
- レザーソー(8)
- 三陽金属(ERBA)(7)
- 天寿(6)
- ニシガキ工業(3)
- 千吉(3)
- ホウネンミヤワキ(3)
- KENOH(3)
- アルス(2)
- サボテン(2)
- カマキ(2)
- 現場屋(2)
- sita(サイタ)(2)
- アークランドサカモト(1)
- 吉岡刃物製作所(1)
- 鋼典(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- 永吉(1)
- トヨクニ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
サムライ 一番 本体
神沢精工(20件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
サムライ 弁慶 本体
神沢精工(15件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
ザクト剪定鋸 植木専用
三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目板厚(mm)1.5
サムライ 竹 本体
神沢精工(13件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。 竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)1.7目の粗さ極細目板厚(mm)1.1
サムライ 侍大将 本体
神沢精工(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目板厚(mm)1.5
チルトン 替刃
アルス(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷専用の替刃です。用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 武士 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷から翌々日出荷直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ チャレンジ 本体
神沢精工(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷から翌々日出荷果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
鞘入剪定鋸 中厚
天寿(14件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷から翌々日出荷従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7
大工・園芸鋸 チルトン
アルス(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
サヤ付剪定鋸 生木用 荒目
永吉(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷木鞘にはベルト通しがついているので、腰に下げることができるので携帯に便利です。 木柄はしっかり握るれるピストル型。用途枝・生木の剪定に全長(mm)405刃長(mm)270材質(刃)高炭素鋼
ザクト剪定鋸 植木専用 替刃
三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
サヤ付剪定鋸
sita(サイタ)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌日出荷刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ 替刃式なので経済的 ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利用途生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般材質刃:SK4(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:ABS板厚(mm)0.75切り溝幅(mm)1.15刃ピッチ(mm)3
土佐登山剣鉈9寸 【ステンツバ輪】ダマスカス15青2 洋樫柄オイルステン
トヨクニ¥31,980税込¥35,1781本15日以内出荷製法は日本刀と同じ土佐自由鍛造にて一本一本、熟練した職人が手作業にて製造しました。山で枝を叩き割る為に必要な重みを備え、人気の刃長を採用しています。一本ごとに異なる刃紋が楽めるブレードには、波目模様の美しさで人気のあるダマスカス15層青二鋼を採用。全曇り艶消し仕上げの『サンドブラスト加工』にすることで、輝きに落ち着きを加えました。ツバはステンレス製を使用し、ブレードとの調和を取っています。柄にはオイルステイン着色加工を施し、エイジングの効果を出しました。用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。材質柄:洋樫オイルステン、鞘:朴オイルステン、鞘備考:牛皮バンド厚さ(mm)5.5全長(mm)445タイプ鍔:ステンツバ輪刃長(mm)270刃形両刃刃幅(mm)35表面全曇
鞘入り剪定鋸 270mm
千吉(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷整枝や剪定が楽々できます。剪定・整枝作業用です。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。用途剪定鋸。材質刃部:SK-5 柄材:ブナ刃長(mm)270
サムライ 騎馬侍 本体
神沢精工¥3,298税込¥3,6281丁翌々日出荷太い枝から細い枝まで一刀のもとに。 三段刃で効率アップ。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
ザクト剪定鋸 竹挽専用 替刃
三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。用途竹挽専用。仕様波打刃適合機種TP-2700刃長(mm)270目の粗さ極細目
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃
三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。用途果樹、植木、造園、土木仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目板厚(mm)1.2~1.3
ザクト剪定鋸 竹挽専用
三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。用途竹挽専用。仕様波打刃全長(mm)420ピッチ1.7刃長(mm)270目の粗さ極細目板厚(mm)1.2
刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄
鋼典¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。用途仕上刈込にトラスコ品番818-8015材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)640質量(g)970刃長(mm)270切断能力(mm)8使用目的仕上刈込
サムライ 仮枠 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁翌々日出荷仮枠工事や一般の乾燥木材のマルタ、角材、コンパネなどを切るために開発された鋸です。 生木の剪定やご家庭で工作、アウトドアなどにも充分お使いいただけます。用途仮枠、乾燥木材、剪定、果樹剪定、アウトドア。種別アサリ分け刃タイプ直刃目の粗さ細目・中目
サムライ 果樹 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁翌々日出荷果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。 ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。 太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
サムライ 義経 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁翌々日出荷細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目