絞り込み
使用目的
- 刈り込み・仕上げ(2)
- 剪定(1)
- 果実などの採取・収穫(1)
- 枝・葉落とし(1)
切断能力(Φmm)
- 8(1)
- 15(1)
刃長(mm)
- 270
- 30(13)
- 35(38)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(56)
- 55(49)
- 60(67)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(43)
- 160(15)
- 165(33)
- 180(35)
- 195(22)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 600~650未満(2)
- 2000~3000未満(1)
ブランド
- ニシガキ工業(1)
- 吉岡刃物製作所(1)
- 鋼典(1)
- 天寿(1)
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄
鋼典¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。用途仕上刈込にトラスコ品番818-8015材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)640質量(g)970刃長(mm)270切断能力(mm)8使用目的仕上刈込
のびのこ用替刃
ニシガキ工業¥1,598税込¥1,7581枚翌々日出荷刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。さらに無電解ニッケルメッキを施すことでヤニやサビにも強い鋸刃となっています。
天寿 伸縮式高枝切鋏
天寿¥12,980税込¥14,2781丁翌々日出荷1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!。5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。用途剪定・採果・枝落としに。質量(g)1100全長(m)1.3~2.5切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、採果、枝落とし鋸刃(mm)270