絞り込み
全長(mm)
- 650~700未満(1)
刃長(mm)
- 360
- 35(37)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(58)
- 55(50)
- 60(68)
- 100(37)
- 105(32)
- 120(113)
- 130(36)
- 150(103)
- 160(61)
- 165(180)
- 170(88)
- 180(285)
- 195(134)
- 210(143)
- 240(115)
- 270(71)
- 300(64)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- 松尾刃物製作所(4)
- Silky(ユーエム工業)(1)
- 豊稔企販(1)
- 大五郎(1)
- SK11(1)
- 金星(1)
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。

自動押切器
松尾刃物製作所(28件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から6日以内出荷わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
ロングボーイ
Silky(ユーエム工業)¥4,398~税込¥4,838~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷ロングボーイの良さはなんといっても高枝鋸なのにこのコンパクトさ! 最長3.6mまで伸び、収納時はブレードが折り込める事により、1.45mまでコンパクトになります。普通車のトランクにも楽々入るので持ち運びにとても便利です。 未来目・アサリ無しの刃なので様々な方向の切断を可能にし、切り口がとても美しく仕上がります。用途造園・ゴルフ場での剪定、林業の枝打、森林ボランティアにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)360折込可切り幅(mm)1.45目数7.5枚目/30mm
替刃式サヤ付鋸360
SK11¥4,198税込¥4,6181個当日出荷木の枝や幹などの間伐・伐採に最適です。サヤ付なので安全で、携帯・収納にも便利です。鋸刃表面には、サビにくくヤニもつきにくい無電化ニッケルメッキ処理を施しています。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。切れ味がスムーズな変則ピッチ回転特殊目立てをしています。用途木の枝の剪定や幹などの切断。刃渡り(mm)360仕様山林用材質サヤ:木幅(mm)アサリ:1.3~1.4材質(グリップ)ABS・エラストマー刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5切断目安(Φmm)180程度
自動押切
大五郎¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷収穫物を束ねて切断したり、ご家庭で不要になったスダレやゴザなどの切断もできます。柄を押し下げると刃部がスライドする機構により、軽い力でどんどん切れます!。刃部を前後を逆に取付けし直すことができます。刃の切れ味が落ちたら取付け直しをしてください。用途ワラや草花の切断に。刃渡り(mm)360