絞り込み
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(2)
  • 160~180未満(8)
  • 180~200未満(13)
  • 200~220未満(2)
  • 300~350未満(1)
  • 700~800未満(1)
刃長(mm)
  • 40
  • 35(37)
  • 45(39)
  • 48(36)
  • 50(58)
  • 55(50)
  • 60(68)
  • 100(37)
  • 105(32)
  • 120(113)
  • 130(36)
  • 150(103)
  • 160(61)
  • 165(180)
  • 170(88)
  • 180(285)
  • 195(134)
  • 210(143)
  • 240(115)
  • 270(71)
  • 300(64)
ブランド
  • カマキ(10)
  • アルス(4)
  • エスコ(3)
  • Berger(2)
  • 兼次(2)
  • レザーソー(1)
  • 浅香工業(1)
  • 千吉(1)
  • フェルコ(1)
  • 松尾刃物製作所(1)
  • sita(サイタ)(1)
  • 喜久和(1)
  • 若獅子(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーデニング鋏 小型刃 千吉

    ガーデニング鋏 小型刃

    千吉(18件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。 ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
    用途園芸鋏全長(mm)約165刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)5仕様刃部:SK-5質量(g)約67使用目的園芸鋏材質(ハンドル部)PP・TPR
  • クラフトチョキ(生花・アレンジメント用) アルス

    クラフトチョキ(生花・アレンジメント用)

    アルス(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
    用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)160刃長(mm)40質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2.5使用目的カット、摘み切断対象リボン、花がら材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(mm)アルミ板0.5切断能力(mm)プラスチック0.5切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
  • フッ素コーティング花はさみ sita(サイタ)

    フッ素コーティング花はさみ

    sita(サイタ)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 女性でも楽々! かる~い切れ味! サビにくく汚れが付きにくいフッ素コーティング刃 長時間使っても疲れにくいスプリング構造 衝撃吸収・手に優しい樹脂付グリップ 作業しやすい指かけ部付き
    全長(mm)175材質刃部:SK-5(フッ素コーティング)、グリップ:PP・TPR樹脂質量(g)約120有効切断能力(mm)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:220×120×20刃先(mm)40
  • 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 浅香工業

    金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途ツルの太い作種の剪定作業に全長(mm)182刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)約12トラスコ品番868-2236材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)146使用目的剪定作業切断対象ツルの太い作種
  • クラフトチョキ プリザ アルス

    クラフトチョキ プリザ

    アルス
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。
    用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング)全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40切断能力(mm)Φ1.2使用目的カット、フラワーアレンジメント切断対象ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 極小カット鎌 松尾刃物製作所

    極小カット鎌

    松尾刃物製作所
    699税込769
    1本
    翌々日出荷
    頭が小ぶりのため畑の狭いところの除草作業に適しています
    用途草削りに柄長さ(mm)140刃渡り(mm)40
  • 家庭園芸 ガーデニング鋏 カマキ

    家庭園芸 ガーデニング鋏

    カマキ
    869税込956
    1丁
    翌々日出荷から6日以内出荷
    果実の剪定、採果に最適。
    用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)165質量(g)75使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルスにぎり鋏 アルス

    アルスにぎり鋏

    アルス(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切れ味と耐久性に優れたにぎり鋏。 支点部固定式で安定性に優れ、無駄な力をかけずに思いのままにカットします。
    用途糸のカットに全長(mm)110刃長(mm)40質量(g)40表面処理ブラック仕上げ使用目的カット切断対象材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力クラフト アルス

    強力クラフト

    アルス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    剪定タイプの刃先で丸い棒などもしっかり掴み強力にカット。 刃元にワイヤーカット付き。 刃先が曲がっているので、丸い棒などをしっかり掴み強力にカットします。
    用途厚紙や樹脂の切断全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、ワイヤーカット付きトラスコ品番515-9164材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ質量(g)52切断対象厚紙、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)ワイヤー:#18(直径1.2mm)×1本
  • コンパクト剪定鋏 カマキ

    コンパクト剪定鋏

    カマキ
    1,498税込1,648
    1丁
    翌々日出荷
    滑らず手にやさしいラバーグリップ仕様。
    用途ガーデニング、農園作業に。質量(g)150刃長(mm)40使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 125mm はさみ・裁ち小 エスコ

    125mm はさみ・裁ち小

    エスコ
    1,640税込1,804
    1丁
    翌日出荷
    材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)※冷間鍛造、柄:ABS樹脂全長(mm)125質量(g)約25刃長(mm)40
  • 剪定鋏 楽なんです剪定鋏 替刃 レザーソー

    剪定鋏 楽なんです剪定鋏 替刃

    レザーソー
    21,980税込24,178
    1箱(12丁)
    5日以内出荷
    受け刃が樹脂でさらに衝撃を和らげてます。
    トラスコ品番713-1188材質切り刃材:SK-5鋼(衝撃焼入)枝切用刃・ニッケルメッキコーティング全長(mm)120刃長(mm)40切断能力(mm)10
  • 手打Y型芽切鋏 180mm 喜久和

    手打Y型芽切鋏 180mm

    喜久和
    17,880税込19,668
    1個
    翌々日出荷
    他にはない本職用の盆栽鋏になります。鋼は白紙を使用しています。手づくり品の為、若干の個体差は有ります。鍛冶の町三条の職人さんによる手づくりの逸品です。
    全長(mm)180質量(g)116刃渡り(mm)40
  • 枝切鋏 エスコ

    枝切鋏

    エスコ
    6,280税込6,908
    1個
    翌日出荷
    滑り止めグリップ。軽量で丈夫なアルミハンドル。バイパス型。
    材質【刃】SK5炭素鋼(フッ素コーティング)、【柄】アルミ全長(mm)710質量(kg)1.16刃長(mm)40切断能力(mm)40
  • コンパクト剪定鋏 クロム バイパス 185 カマキ

    コンパクト剪定鋏 クロム バイパス 185

    カマキ
    1,598税込1,758
    1丁
    翌々日出荷
    軽量タイプで使いやすい。
    用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)180質量(g)150刃長(mm)40使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 剪定鋏 フェルコ

    剪定鋏

    フェルコ
    8,998税込9,898
    1丁
    翌々日出荷
    小さく軽いフェルコ14は、手の小さな女性も扱いやすいSサイズ。 ハンドルは握りやすく、剪定作業が楽になります。長時間剪定しても手が疲れません。 スパッときれいに切れるので、植物にもストレスが少なくて、とっても良いです。 世界中で愛されている、フェルコ社(スイス)が日本人女性のために生み出した剪定バサミ。 ハンドル部分には軽くて丈夫なアルミニウム合金ハンドルを使用。 高品質の鋼にヒートトリートメント処理を施し、耐久性・切れ味を実現。 アジャスタブルセンターナットで、長期間使用時に起きるガタツキも簡単に調節。 刃の根元に針金切断用ノッチ付き(最大2m/mまでの切断が可能)。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
    用途女性や手の小さな方向けの万能タイプのガーデニング剪定鋏です。全長(mm)180質量(g)195刃長(mm)40切断径(mm)最大18材質(刃)炭素鋼材質(ハンドル)鍛造アルミ合金
  • 175mm 万能はさみ エスコ

    175mm 万能はさみ

    エスコ
    2,010税込2,211
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)175質量(g)100刃長(mm)40切断能力(mm)クッションフロア:1.8、竪樋:1.1、より線:VCT4×1.25、スリットチューブ:15、結束バンド:1.25、アルミ板:0.8、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0材質(刃)高炭素刃物鋼材(ハードクローム仕上げ)
  • 又枝切 (大) 兼次

    又枝切 (大)

    兼次(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌々日出荷
    切れ味抜群の日本製。 用途に合わせて柄の角度を調節できます。
    用途盆栽の又枝剪定作業に全長(mm)200刃長(mm)40材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定作業切断対象又枝、盆栽材質(刃)炭素刃物鋼
  • アンビルタイプ剪定鋏 フッ素樹脂加工 カマキ

    アンビルタイプ剪定鋏 フッ素樹脂加工

    カマキ
    1,998税込2,198
    1丁
    翌々日出荷
    全長(mm)200刃渡り(mm)40質量(g)240
  • コンパクト先細剪定鋏 ストレートタイプ カマキ

    コンパクト先細剪定鋏 ストレートタイプ

    カマキ
    1,598税込1,758
    1丁
    翌々日出荷
    業界初!滑らず手に優しいラバーグリップ仕様!
    全長(mm)190刃渡り(mm)40質量(g)150
  • コンパクト剪定鋏 バイパスタイプ カマキ

    コンパクト剪定鋏 バイパスタイプ

    カマキ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    翌々日出荷
    業界初!滑らず手に優しいラバーグリップ仕様!
    全長(mm)180刃渡り(mm)40質量(g)150
  • 剪定鋏 ハードクロム刃 バイパスタイプ カマキ

    剪定鋏 ハードクロム刃 バイパスタイプ

    カマキ
    1,898税込2,088
    1丁
    5日以内出荷
    全長(mm)185刃渡り(mm)40質量(g)170
  • 剪定鋏 高炭素ステンレス刃 ストレートタイプ カマキ

    剪定鋏 高炭素ステンレス刃 ストレートタイプ

    カマキ
    2,398税込2,638
    1丁
    翌々日出荷
    全長(mm)190刃渡り(mm)40質量(g)170
  • 剪定鋏 高炭素ステンレス刃 バイパスタイプ カマキ

    剪定鋏 高炭素ステンレス刃 バイパスタイプ

    カマキ
    2,398税込2,638
    1丁
    翌々日出荷
    全長(mm)185刃渡り(mm)40質量(g)170
  • 剪定鋏 フッ素樹脂加工刃 バイパスタイプ カマキ

    剪定鋏 フッ素樹脂加工刃 バイパスタイプ

    カマキ
    1,898税込2,088
    1丁
    翌々日出荷
    全長(mm)185刃渡り(mm)40質量(g)170
  • 剪定鋏1104用替刃 Berger

    剪定鋏1104用替刃

    Berger
    929税込1,022
    1枚
    欠品中
    刃長(mm)40
  • 剪定鋏1104 Berger

    剪定鋏1104

    Berger
    5,998税込6,598
    1丁
    欠品中
    切断能力(mm)20全長(mm)185刃長(mm)40トラスコ品番442-4638質量(g)200
  • 兼次ミニ剪定鋏 兼次

    兼次ミニ剪定鋏

    兼次
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    刃部が薄く少ない力で切断可能です。
    用途庭木・果樹剪定用。全長(mm)165刃長(mm)40切断能力(mm)15トラスコ品番248-8434質量(g)155材質(柄部)スチールグリップ付使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
  • さつき鋏 全鋼 180mm 若獅子

    さつき鋏 全鋼 180mm

    若獅子
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    サツキやツツジなど枝葉の細い植物の芽切や整枝をするための鋏です。柄が長く軽量で、繰り返し切っても疲れにくい形状が特徴です。
    用途盆栽等の生木の切断の際に仕様全鋼全長(mm)180刃長(mm)40切断能力(mm)3以下刃部硬度HRC56使用目的芽切や整枝切断対象サツキやツツジなど枝葉の細い植物アズワン品番64-3670-09

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具