絞り込み
ブランド
- DAITO
- モノタロウ(23)
- 千吉(477)
- 浅香工業(341)
- エスコ(275)
- アルスコーポレーション(234)
- 浅野木工所(226)
- BAHCO(バーコ)(167)
- 豊稔企販(161)
- ホウネンミヤワキ(158)
- 石黒金属(157)
- 千吉 金(143)
- アルス(135)
- 喜久和(121)
- ゴールデンスター(117)
- カネコ総業(108)
- カマキ(108)
- 豊穣(91)
- 近正(89)
- サボテン(88)
- ドウカン(83)
- ブランドをもっと見る

廃プラ対応焼却炉(大型投入口・高性能タイプ)
DAITO¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台46日以内出荷全面開放扉の採用で大きなゴミも楽に投入できます。 最適な燃焼エアーで焼却効率が向上します。 Wカット集塵室により、消煙、集塵能力が向上しました。 燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に電源(V)単相100
廃プラ対応焼却炉(高性能タイプ)
DAITO¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台46日以内出荷燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。 Wカット集塵室の採用により消煙と塵の飛散を更に削減しました。 鋼板の暑さ、耐火材壁の厚さを厚くすることで耐久性がアップしました。用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に電源(V)単相100
廃プラ対応焼却炉(水冷式)
DAITO¥6,198,000税込¥6,817,8001台76日以内出荷廃プラスチックに対応する水冷式焼却炉です。 水管ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 水冷式で長時間安定燃焼が可能です。 サイクロン集塵により、高い消煙、集塵能力を発揮します。 大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却にトラスコ品番218-7321質量(kg)1700電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行2020本体寸法(mm)高さ5510本体寸法(mm)幅2070投入口サイズ(mm)1250×590焼却能力(kg/h)29(12)
紙くず・木くず用焼却炉(水冷式)
DAITO¥5,698,000税込¥6,267,8001台76日以内出荷燃焼用エアーのバランスを最適にすることで1ランク上の燃焼を実現しました。 サイクロン集塵により消煙、集塵能力が大幅に向上しました。 水冷式により安定燃焼と長時間連続運転を可能にしました。 全面開放扉と大容量燃焼室で大きなごみをらくらく投入できます。用途紙くず・木くず等の焼却にトラスコ品番218-7328質量(kg)1750電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行2020本体寸法(mm)高さ5510本体寸法(mm)幅2070投入口サイズ(mm)1500×630焼却能力(kg/h)49
廃プラ対応焼却炉
DAITO¥3,198,000税込¥3,517,8001台76日以内出荷大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。 ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 Wカット集じんで高い消煙・集じん能力を発揮します。 届出不要です。 構造基準適合保証付です。 高性能タイプの焼却炉です。用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に。トラスコ品番206-5621質量(kg)2400電源(V)単相100消費電力(W)1000/h燃料消費量(L/h)9.5投入口幅(mm)1100×550標準消費電力料金(円/h)27焼却能力(kg/h)29(12)