絞り込み
ブランド
  • DAITO
  • モノタロウ(7)
  • ホウネンミヤワキ(144)
  • 豊稔企販(102)
  • カネコ総業(70)
  • 千吉(67)
  • 浅野木工所(58)
  • エスコ(45)
  • キンボシ(42)
  • 浅香工業(38)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(37)
  • 千吉 金(37)
  • 菊堂(34)
  • 大五郎(32)
  • ね鹿(31)
  • 金星(28)
  • ゴールデンスター(26)
  • 竹本鎌製作所(25)
  • BIGMAN(ビッグマン)(22)
  • 伝匠(22)
  • 近與(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
園芸・ガーデニングセール

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 廃プラ対応焼却炉(大型投入口・高性能タイプ) DAITO

    廃プラ対応焼却炉(大型投入口・高性能タイプ)

    DAITO
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    46日以内出荷
    全面開放扉の採用で大きなゴミも楽に投入できます。 最適な燃焼エアーで焼却効率が向上します。 Wカット集塵室により、消煙、集塵能力が向上しました。 燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。
    用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に電源(V)単相100
  • 廃プラ対応焼却炉(高性能タイプ) DAITO

    廃プラ対応焼却炉(高性能タイプ)

    DAITO
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    46日以内出荷
    燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。 Wカット集塵室の採用により消煙と塵の飛散を更に削減しました。 鋼板の暑さ、耐火材壁の厚さを厚くすることで耐久性がアップしました。
    用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に電源(V)単相100
  • 廃プラ対応焼却炉(水冷式) DAITO

    廃プラ対応焼却炉(水冷式)

    DAITO
    6,198,000税込6,817,800
    1台
    76日以内出荷
    廃プラスチックに対応する水冷式焼却炉です。 水管ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 水冷式で長時間安定燃焼が可能です。 サイクロン集塵により、高い消煙、集塵能力を発揮します。 大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。
    用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却にトラスコ品番218-7321質量(kg)1700電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行2020本体寸法(mm)高さ5510本体寸法(mm)幅2070投入口サイズ(mm)1250×590焼却能力(kg/h)29(12)
  • 紙くず・木くず用焼却炉(水冷式) DAITO

    紙くず・木くず用焼却炉(水冷式)

    DAITO
    5,698,000税込6,267,800
    1台
    76日以内出荷
    燃焼用エアーのバランスを最適にすることで1ランク上の燃焼を実現しました。 サイクロン集塵により消煙、集塵能力が大幅に向上しました。 水冷式により安定燃焼と長時間連続運転を可能にしました。 全面開放扉と大容量燃焼室で大きなごみをらくらく投入できます。
    用途紙くず・木くず等の焼却にトラスコ品番218-7328質量(kg)1750電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行2020本体寸法(mm)高さ5510本体寸法(mm)幅2070投入口サイズ(mm)1500×630焼却能力(kg/h)49
  • 廃プラ対応焼却炉 DAITO

    廃プラ対応焼却炉

    DAITO
    3,198,000税込3,517,800
    1台
    76日以内出荷
    大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。 ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 Wカット集じんで高い消煙・集じん能力を発揮します。 届出不要です。 構造基準適合保証付です。 高性能タイプの焼却炉です。
    用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に。トラスコ品番206-5621質量(kg)2400電源(V)単相100消費電力(W)1000/h燃料消費量(L/h)9.5投入口幅(mm)1100×550標準消費電力料金(円/h)27焼却能力(kg/h)29(12)

農具』には他にこんなカテゴリがあります