絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
140,084件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
    セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
  • 芝刈り機 刈る刈るモア YAMAZEN(山善)

    芝刈り機 刈る刈るモア

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。 2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
    用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。付属品グラスキャッチャー(プラスチックトレイ)ハンドル2段階調節可能刈込高さ調整約10・16・23・30・36mm
  • ソーチェーン 91VXL オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91VXL

    オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
    ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
  • オレンジコグベルト RCLB形 三ツ星ベルト

    オレンジコグベルト RCLB形

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。
    用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。ベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.0有効ピッチ周長さ(inch)29
  • 摩耗したボルト・ナットも外せるレンチ 斬丸

    摩耗したボルト・ナットも外せるレンチ

    斬丸(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
    用途ボルト・ナットの付け外しに。付属品13mm・17mmソケット質量(g)220寸法(縦×横)(mm)90×105アズワン品番64-4068-41
  • 充電式剪定ばさみ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式剪定ばさみ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ●剪定したかさばる枝を捨てやすいサイズに手軽に小さくカットできる充電式剪定ばさみです ●選定したかさばる枝を捨てやすいサイズに小さくカットできます ●力いらずで連続作業も楽々できるので女性や高齢者でも扱いやすいです ●ヤニ取りやお掃除、刃物交換も工具なしでワンタッチでできます ●LED搭載で生い茂った暗い場所も枝を照らし剪定作業も楽にできます
    用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ・ビニールホースの切断(樹脂パイプの切断径は12mm程度まで可能)付属品ブレード(本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・電池(本体内蔵)×1・充電器(BC-364L)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄質量(kg)0.6容量1300mAh電源(V)DC3.6型番BSH-120バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60電源タイプ充電式定格出力電圧(V)DC3.6最大切断径(Φmm)(枝)12
  • 金属8枚刃 京セラインダストリアルツールズ

    金属8枚刃

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
  • ナイロンコードHI ○型 セフティー3

    ナイロンコードHI ○型

    セフティー3(30件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
    用途草刈用ナイロンコード。形状丸型
  • 軽量草刈チップソー 5枚パック EARTH MAN

    軽量草刈チップソー 5枚パック

    EARTH MAN
    3,398税込3,738
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
    用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容5枚パック外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
  • ガスケット 三菱

    ガスケット

    三菱(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    GB181PN-909の部品です。
  • マジックカバーPro ゼノア

    マジックカバーPro

    ゼノア(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ナイロンカッター用アタッチメントで、ナイロンカッターでの草刈効率をアップさせます。草の巻き込みの低減や草・小石の飛散も低減させます。草寄せとしても活用出来ます。
    用途ナイロンカッタ用オプション
  • 草刈チップソー 安全忍者 草影 関西洋鋸

    草刈チップソー 安全忍者 草影

    関西洋鋸(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。 Wエッジチップで切れ味増強。
    穴径(Φmm)25.4刃数(p)33
  • 巻き付き防止ハイブリットカッター YAMAZEN(山善)

    巻き付き防止ハイブリットカッター

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷
    巻き付き防止ハイブリットカッター。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.03本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×10
  • 草焼きバーナーCBちょろ焼きくん 新富士バーナー

    草焼きバーナーCBちょろ焼きくん

    新富士バーナー(38件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
    用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火トラスコ品番854-9826本体質量(g)410使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)火炎形状幅60×長さ260mm寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
  • 工進充電式草刈機SBC用 チップソー 工進

    工進充電式草刈機SBC用 チップソー

    工進
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • ソーチェーン 90PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 90PX

    オレゴン(OREGON)(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    切り幅が最も狭い軽量チェーン。 90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
    ピッチ0.375ゲージ0.043"(1.1mm)
  • 四角ナイロンコード マキタ

    四角ナイロンコード

    マキタ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    四角の断面形状で切れ味抜群。オレンジ色だからコード先端が見やすい。
    寸法(Φmm)2.4(断面形状四角)
  • Wカット60 三陽金属(ERBA)

    Wカット60

    三陽金属(ERBA)(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2枚)
    当日出荷
    【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
    用途乗用草刈機用。適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021寸法(mm)140×60全長(mm)140刃長(mm)60刃厚(mm)6
  • 回転刈刃 K3枚刃(黒仕上) 三陽金属(ERBA)

    回転刈刃 K3枚刃(黒仕上)

    三陽金属(ERBA)(27件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    用途草刈用。材質SKS-5刃数3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃厚(mm)1.4基板厚(mm)1.4
  • 土壌水分測定器テンションメーター 竹村電機製作所

    土壌水分測定器テンションメーター

    竹村電機製作所(18件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
  • ソーチェーン HiKOKI(ハイコーキ)

    ソーチェーン

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷
    エンジンチェーンソー・充電式チェーンソー・電気チェーンソー 替刃
    用途エンジン式・充電式のチェンソー対応 ソーチェン(替刃)
  • グラウンドトリマアタッチメント マキタ

    グラウンドトリマアタッチメント

    マキタ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • 予備ナイロンコード30m マキタ

    予備ナイロンコード30m

    マキタ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    長さ(m)30
  • 360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.5タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 直射拡散自在ノズル マキタ

    直射拡散自在ノズル

    マキタ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に付属品スポイド1個仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)5主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]噴霧調整霧・直射噴口消毒用2頭口(切替)
  • ナイロンコードカッタアタッチメント マキタ

    ナイロンコードカッタアタッチメント

    マキタ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ナイロンカッター専用アタッチメント
  • ストレーナー セフティー3

    ストレーナー

    セフティー3(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
    用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
  • 特殊コーティング(替刃) マキタ

    特殊コーティング(替刃)

    マキタ(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 草刈刃用ヤスリ セフティー3

    草刈刃用ヤスリ

    セフティー3
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    刈払い刃の切れ味が復活します。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。
    用途草刈刃用のヤスリ。
  • 刈払機用チップソーカバー TRUSCO

    刈払機用チップソーカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    刈払機に装着したままのチップソーにも使用可能です。
    用途刈払機用チップソーのカバーや使用後の安全カバーとして。刃によるケガ防止に最適です。トラスコ品番206-3929幅(mm)280材質/仕上生地:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン高さ(mm)300質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)280×300アズワン品番64-8473-10
  • トラクター爪用ボルトセット セフティー3

    トラクター爪用ボルトセット

    セフティー3(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10セット)
    当日出荷
    トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
    用途トラクター用交換爪ボルト。セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
  • ナイロンコード(丸型) BIGM(丸山製作所)

    ナイロンコード(丸型)

    BIGM(丸山製作所)(7件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    用途ナイロンカッター用交換コードです。形状丸型
  • ニップル BIGM(丸山製作所)

    ニップル

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
    用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
  • グラストリマー用スチールブレード YAMAZEN(山善)

    グラストリマー用スチールブレード

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    5日以内出荷
    グラストリマー用スチールブレード110mm
  • アイデック アタッチメントシリーズ オプション 純正グリース IDECH(アイデック)

    アイデック アタッチメントシリーズ オプション 純正グリース

    IDECH(アイデック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アイデック アタッチメントシリーズ オプション製品。 刈払機アタッチメントに注入するグリース(リチウム系グリース) 定期的に刈払機アタッチメントへグリース補充を行ってください。
    種類スーパーカルマー用部品
  • ポールソーアタッチメント マキタ

    ポールソーアタッチメント

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
  • 充電式噴霧器 MUS158DZ マキタ

    充電式噴霧器 MUS158DZ

    マキタ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    バッテリ・充電器別売り
    用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業
  • 草刈りチップソー(大型チップ) セフティー3

    草刈りチップソー(大型チップ)

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
    用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4
  • スーパーカルマー専用底板 IDECH(アイデック)

    スーパーカルマー専用底板

    IDECH(アイデック)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スーパーカルマーPRO部品。 ステンレス製の底板 刈高さ10mm
    トラスコ品番479-3790種類スーパーカルマー用部品アズワン品番61-3366-54

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械