絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
140,084件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラウンドノズルULV5 Light ヤマホ工業

    ラウンドノズルULV5 Light

    ヤマホ工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    新たな武器!カバーレスでさらに軽く扱いやすくなりました。
    用途ラウンドアップRマックスロード専用
  • 予備ナイロンコード15m マキタ

    予備ナイロンコード15m

    マキタ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    長さ(m)15
  • キャブレタガスケット 三菱

    キャブレタガスケット

    三菱(1件のレビュー)
    90税込99
    1個
    14日以内出荷
    GB131LN-100の部品です
  • 工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ 工進

    工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ

    工進(3件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷
    もう少しノズルを長くしたい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種HSシリーズ材質(本体)アルミノズル長(mm)370
  • 蓄圧式ガーデンスプレー TAKAGI(高儀)

    蓄圧式ガーデンスプレー

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
    用途薬液の散布や水やりに材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮種類蓄圧式タンク容量(L)1アズワン品番64-4078-27
  • フレキシブレードパスタ オレゴン(OREGON)

    フレキシブレードパスタ

    オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(35本)ほか
    当日出荷
    独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
    長さ(cm)26
  • 斬丸 草刈用ナイロンコードメタリックコードボビン巻 EARTH MAN

    斬丸 草刈用ナイロンコードメタリックコードボビン巻

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻(100m)
    当日出荷
    鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。
    タイプ角型寸法(mm×m)2.2×100アズワン品番64-4068-46
  • ピストンリング20CC用 BIGM(丸山製作所)

    ピストンリング20CC用

    BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    適合機種BC203S
  • 刈払機用組立レンチ BEST(ベスト)[金物]

    刈払機用組立レンチ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    刈払機のプラグ交換・刈刃交換・ハンドルの組立て、飛散防護カバーの取付け等、組立てや修理に欠かせないレンチです。
    セット内容No.2ドライバー + ロックバー付全長(mm)160質量(g)90対辺寸法(mm)(本体)19×13ソケット長さ(mm)68
  • グロメット 工進

    グロメット

    工進(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途マフラー/イグニッションコイル・フライホイール/リコイル/タンク適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100091502エンジン型式KC22
  • ハンディ散粒器 Family Tree

    ハンディ散粒器

    Family Tree
    799税込879
    1個
    当日出荷
    広範囲に均等な散布に最適。ベロ付きで特定の場所に散布しやすい。大きさが違う3種の穴形状! 調節つまみを回すだけで粒剤の大きさに応じて穴を変更できるので均一に散布できます。春、夏、秋…除草剤・肥料・種など。 冬…融雪剤・砂など。オールシーズンで活躍します!!
    用途粒剤の散布に。材質上蓋:ABS樹脂、下皿:PP、本体:HDPE質量(g)240容量(L)2
  • ソーチェン SC11-34(1/4インチ) HiKOKI(ハイコーキ)

    ソーチェン SC11-34(1/4インチ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    CS1810DD/CS1210DD用ソーチェン。交換用替刃となります。
    適合CS1810DD/CS1210DDピッチ(mm)6.4(1/4インチ)
  • 18V コードレス草刈機 CG18DGA用アクセサリ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレス草刈機 CG18DGA用アクセサリ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,498税込1,648
    1個(3本)ほか
    当日出荷
    コードレス草刈機 CG18DGA用
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー

    ゼノア
    39税込43
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー
    用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC
  • ナイロンコード用飛散防護カバー ジーキャッチャー 北村製作所

    ナイロンコード用飛散防護カバー ジーキャッチャー

    北村製作所(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ナイロンコード刈りは軽装備で楽々!様々なサオ(メインパイプ)にワンタッチで装着可能な飛散防護カバー。取付位置や3段階の角度調整も出来る機能性を実現。軽くてコンパクトなボディで視界も確保し易く独創的な曲面形状で飛散物をしっかりキャッチ!草の種類や刈り場所に合わせてもっとも効果的な飛散物の保護を体感することができます。
    用途ナイロンコード用飛散防護カバー材質ボディ:ナイロン、シート:PVCホワイト本体質量(g)約274適合パイプ径(Φmm)24/25/26本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)455×255×95
  • 防振肩掛けバンドPRO-W セフティー3

    防振肩掛けバンドPRO-W

    セフティー3
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。両肩ワイドパットで負担を分散し疲労を更に軽減します。
    用途草刈作業用。仕様エアークッションパット材質ポリエステル・鉄
  • 肥料散布機 手押し式 60L モノタロウ

    肥料散布機 手押し式 60L

    モノタロウ(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能) 大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。 手元レバーで落とす量を調整できます。 大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。 ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
    用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP質量(kg)11.5容量(L)60入数1台寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)約3~3.6
  • 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE

    24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)

    YARD FORCE(9件のレビュー)
    24,364税込26,800
    1セット
    3日以内出荷
    YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
    セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他長さ(mm)203質量(kg)本体:約3.4電圧(V)24全長(cm)約230~280(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)フル:約80チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)180寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9稼働時間(分)(無負荷作動時)35チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分充電時間(分)約50商品タイプ本体+バッテリ付き
  • 工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック質量(g)40接続ねじG1/4噴霧調整霧状
  • 充電式スプリットモータ マキタ

    充電式スプリットモータ

    マキタ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
    付属品肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)5.4電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1001×255×209(本体のみ)回転数(min-1[回/分])高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
  • 巻付防止ブレード セフティー3

    巻付防止ブレード

    セフティー3(6件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減します。チップソーへの草の巻付を低減します。ブレード部が23mmと長くカット性能が高くなってます。
    用途草刈作業用。適合内径25.4チップソー用寸法(mm)120×0.8×6P質量(g)約52g
  • ボルトカバーASSY 京セラインダストリアルツールズ

    ボルトカバーASSY

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種EKK-2200、EKK-2200L、EKK-2200T、EKK-2500、EKK-2500L、EKK-2500T、EKK-2610、EKK-2660、EKK-2660L、EKK-2660TサイズM7×24×P1.0L
  • (234)エレメント SET サイクロン-エントツ スバル

    (234)エレメント SET サイクロン-エントツ

    スバル(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • (206)F.チャンバーパッキンB181/04 スバル

    (206)F.チャンバーパッキンB181/04

    スバル(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • 360mm高級刃 マキタ

    360mm高級刃

    マキタ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合機種MUH304D/364D/306/366/305 /355/3001/3501/3051/3651 /3002/3052/3502/3652刃幅(mm)360
  • 160ミリ充電式芝生バリカン マキタ

    160ミリ充電式芝生バリカン

    マキタ(15件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    仕様特殊コーティング刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
  • ジズライザー ハイ50 北村製作所

    ジズライザー ハイ50

    北村製作所(18件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。 刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。
    高さ(mm)50外径(Φmm)150本体質量(g)180
  • トラクター爪 シンセイ

    トラクター爪

    シンセイ(55件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
    材質特殊鋼長さ(mm)224幅(mm)49厚さ(mm)9.5高さ(mm)140質量(g)約550取付寸法(mm)幅24取付ボルト11mm先幅(mm)58
  • 二段伸縮ノズルパイプ BIGM(丸山製作所)

    二段伸縮ノズルパイプ

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    高所や広い場所の作業に便利です。
    用途背負動噴等に最適です。長さ(mm)595~1127タイプ伸縮型ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
  • トラクター交換爪DXタイプ 福農産業

    トラクター交換爪DXタイプ

    福農産業(30件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
    材質特殊鋼取付ボルト3/8×30mm
  • ピストル噴口ALD(G1/4) 永田製作所

    ピストル噴口ALD(G1/4)

    永田製作所
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    レバーを
    用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。全長(mm)345タイプ動力本体質量(g)525最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
  • ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスライドブロック 斬丸

    ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスライドブロック

    斬丸(8件のレビュー)
    739税込813
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用
  • PC製柄杓 ブルー 台和

    PC製柄杓 ブルー

    台和(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    プラスチック製で耐久性に優れています。
    材質プラスチックライトブルー容量(mL)1000
  • 動噴用噴口 広角 セフティー3

    動噴用噴口 広角

    セフティー3(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    殺虫殺菌剤用ノズル
    材質NBRPOMSUS304ねじPF1/4
  • 草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青 EARTH MAN

    草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐久性のある丸型コードを更に太く! 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
    用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)40
  • チタニウムコード ツイスト セフティー3

    チタニウムコード ツイスト

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    チタニウムとツイスト形状で抜群の耐久性と使い心地を実現しています。耐久性に優れておりコード交換の回数が少なく作業効率のアップを手助けします。ツイスト形状で他形状よりも静音性に優れています。空気抵抗が少ない特殊ネジリ構造で、エンジンの力をコードに無駄なく伝達し切味アップします。四角型に比べコードが柔軟&空気抵抗も少ない為、エンジンへの負担を減らし省エネにつながります。
    用途草刈作業用。形状ツイスト長さ(m)50
  • 刈払機用カバー ネオワイド SUN UP

    刈払機用カバー ネオワイド

    SUN UP(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    草や小石など様々な飛び散りから作業者を防護します。特にナイロンカッター使用時に多い、草の飛び散りから脚回りの汚れを軽減!!。跳ね上げる小石などからの危険を軽減!!
    用途刈払機での草刈り作業で飛散物を防ぎます!!質量(g)160プレート寸法(幅W×高さH)(mm)315×237

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械