絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
140,081件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L1Rベルト 向井工業

    L1Rベルト

    向井工業(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に。適合機種HS-801・802タイプ専用
  • ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト

    三陽金属(ERBA)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
    形状スパイラル型太さ(mm)2.7
  • ニップル BIGM(丸山製作所)

    ニップル

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
    用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
  • エンジン刈払機用 サポートパッド 斬丸

    エンジン刈払機用 サポートパッド

    斬丸(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    どの肩掛けベルトにも簡単に取り付け可能。長時間作業も快適に
    用途刈払機があたることによる痛み・振動から解放寸法(mm)スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用着脱が簡単質量(g)145材質(ベルト)PP繊維材質(表面/裏面)綿/PE材質(中面)スポンジアズワン品番64-4068-08
  • 背負い落下式除草剤散布機 10L 工進

    背負い落下式除草剤散布機 10L

    工進(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途除草剤の散布に付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケトラスコ品番775-7964質量(kg)3.0種類電池式電流(A)2タンク容量(L)10接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20モーター直流6Vモーターホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)460電池寿命(時間)約6最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505使用電池アルカリ単一形 4本(別売)主な用途除草剤用ポンプインペラーポンプ電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)対応溶液薬剤噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-14噴口除草専用シャワー噴口標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
  • ステンレス製ボルトカバー2個入 キンボシ

    ステンレス製ボルトカバー2個入

    キンボシ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(2個)
    当日出荷
    耐久性約5倍!(メーカー比)。高耐久ステンレス製のボルトカバー(安定板)です。刈払機のボルト(ねじ)を保護します。耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ!。刈払機のボルトを保護。地面上を滑らせ草刈作業。70mmワイドタイプ。高耐久安全板。
    用途刈払機のボルトの保護に。仕様70mm×Φ8・Φ7兼用材質ステンレス穴径(Φmm)約70外径(Φmm)約17
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
    質量(kg)2.8(バッテリ含む)電源(V)直流18草刈刃(Φmm)230連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分刈込み方式樹脂刃(3枚)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
  • クリーナーエレメント 三菱

    クリーナーエレメント

    三菱(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    GM082PN-801用の交換部品です。
  • 目立てクランプ オレゴン(OREGON)

    目立てクランプ

    オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
  • (064)フュエルストレーナ,STD EY21 スバル

    (064)フュエルストレーナ,STD EY21

    スバル(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • 350ミリ生垣バリカン マキタ

    350ミリ生垣バリカン

    マキタ(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
    仕様特殊コーティング全長(mm)657質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320刈込み幅(mm)350ストローク数(min-1[回/分])1800電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
  • 刃物ボスA BIGM(丸山製作所)

    刃物ボスA

    BIGM(丸山製作所)(7件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
  • タンクキャップ 大 BIGM(丸山製作所)

    タンクキャップ 大

    BIGM(丸山製作所)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合タンク給油口径(本体側のオネジの外径)41.5mm用
  • ナイロンコード(丸型) BIGM(丸山製作所)

    ナイロンコード(丸型)

    BIGM(丸山製作所)(7件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    用途ナイロンカッター用交換コードです。形状丸型
  • 回転刈刃 8枚刃(黒仕上) 三陽金属(ERBA)

    回転刈刃 8枚刃(黒仕上)

    三陽金属(ERBA)(22件のレビュー)
    889税込978
    1枚
    当日出荷
    用途草刈用。材質SKS-5穴径(Φmm)25.4
  • 青龍 三陽金属(ERBA)

    青龍

    三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    一般草刈り、小石が多い所に。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
    用途草刈り、下刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
  • メジャーバケツ 台和

    メジャーバケツ

    台和(13件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    計量に便利な目盛が付いています。
  • アイデック アタッチメントシリーズ オプション ハンドシャープナー IDECH(アイデック)

    アイデック アタッチメントシリーズ オプション ハンドシャープナー

    IDECH(アイデック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アイデック アタッチメントシリーズ オプション製品。 高い研磨性能(切削能力の高いダイヤモンド砥粒「粒度#120・#240」採用。) 数回砥ぐだけで切れ味が回復 折り畳み式(ポケットに収納でき、持ち運びできる手軽さ)
    トラスコ品番696-6019種類スーパーカルマー用部品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126(※227)×32×17※展開時の最大寸法値本体質量(kg)0.07
  • まる刈りくん 本体 ムロヤ

    まる刈りくん 本体

    ムロヤ(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    驚異的な切れ味と力強さを実現 一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。 石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。 夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。 フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。 田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。 本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。 6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
    用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。仕様本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金)本体質量(g)約240排気量(cc)エンジン:22以上
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイパワー・軽快・低騒音
    電源(V)直流36(40Vmax)草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600
  • 刈払機用チップソーカバー TRUSCO

    刈払機用チップソーカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    刈払機に装着したままのチップソーにも使用可能です。
    用途刈払機用チップソーのカバーや使用後の安全カバーとして。刃によるケガ防止に最適です。トラスコ品番206-3929幅(mm)280材質/仕上生地:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン高さ(mm)300質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)280×300アズワン品番64-8473-10
  • ナイリウムスターライン オレゴン(OREGON)

    ナイリウムスターライン

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
    形状スターライン(星型形)タイプドーナッツ
  • 除草バイブレーター用ハンドル ムサシ

    除草バイブレーター用ハンドル

    ムサシ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    立ったままラクに除草することができます。
    用途WE-700・WE-750用のハンドル長さ(mm)本体:845~1045、装着時:1050~1250幅(mm)85高さ(mm)165アズワン品番64-8900-77
  • チップソーブレードカバー セフティー3

    チップソーブレードカバー

    セフティー3(10件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    刈払機のチップソー部分の保護に最適です。移動、持ち運び、保管時に危険な刃物部分を保護します。取付位置の調整で230mm、255mmに対応できます。着脱がワンタッチに行えます。
    用途刈払用チップソー保護具。材質PE適合サイズ(mm)チップソー:230/255
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • 予備ナイロンコード マキタ

    予備ナイロンコード

    マキタ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    太さ(mm)2.4
  • オートスプレーロングノズル セフティー3

    オートスプレーロングノズル

    セフティー3(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
    用途植物の水やり、薬品の散布。仕様360度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式ノズル長(mm)235材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
  • チェンソーヤスリ TRUSCO

    チェンソーヤスリ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
    用途チェーンソー刃の目立再生材質炭素工具鋼(SK-2)形状目の粗さ中目
  • 草刈チップソー「小回り抜群」 関西洋鋸

    草刈チップソー「小回り抜群」

    関西洋鋸(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    超軽量なので、木の枝払いから、豆刈まで用途は自在。一般草刈機から充電式草刈機まで幅広く対応できます。
    用途造園業や植木周りの細かな作業に!豆刈や、キワ刈りにも。穴径(Φmm)25.4刃形チドリ刃外径(Φmm)158刃数(p)36刃厚(mm)1.75基板厚(mm)1.15
  • 肩かけ式噴霧器 ゴールデンスター

    肩かけ式噴霧器

    ゴールデンスター(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。 半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。 小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
    用途肩掛式噴霧器型式肩掛式種類手動式(半自動式)ノズル一頭口材質(タンク)ステンレス対応溶液薬剤材質(ポンプ部)ポリプロピレン
  • 雑草バリカン雑草クリーナー ムサシ

    雑草バリカン雑草クリーナー

    ムサシ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    まるで掃除機!雑草クリーナー
    用途大きい車輪で軽い操作感、凸凹道でもスムーズに動かせます。雑草に覆われた広い場所を掃除機のようにスイスイ走らせるだけで楽に除草。充電式でコードレスだから電源や取り回しを気にせずどこでも使用可能です。伸縮可能、補助ハンドル、足元安全ガード付き径(Φmm)タイヤ:125電圧(V)直流18モーター直流マグネットモーター 18V刈込み幅(mm)350刈込み高さ(mm)30/60/80(刃の角度によって変わります)ストローク数(min-1[回/分])1200(無負荷時)使用時間約25分(無負荷、LiB-20使用時)充電時間約80分(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)12(草木の種類や季節で変わります)
  • FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50ml AZ(エーゼット)

    FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50ml

    AZ(エーゼット)(4件のレビュー)
    698税込768
    1本
    当日出荷
    エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
    用途エンジン式刈払機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式刈払機用内容量(mL)50
  • SPゴールデンバイソン スプールパック(巻込式) カルエンタープライズ

    SPゴールデンバイソン スプールパック(巻込式)

    カルエンタープライズ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:22m
  • ブレード330 マキタ

    ブレード330

    マキタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】

    工進(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1エンジン型式KC22
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分商品タイプ本体のみ
  • ウイングモア用 フリーナイフ 三陽金属(ERBA)

    ウイングモア用 フリーナイフ

    三陽金属(ERBA)(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
    適合機種オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736Fセット内容フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ刃厚(mm)3.2
  • モミスリロール 統合(高耐久ロール) 水内ゴム

    モミスリロール 統合(高耐久ロール)

    水内ゴム(7件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肥料散布器 セフティー3

    肥料散布器

    セフティー3(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
    用途肥料・種などの散布作業。材質ポリプロピレン容量(L)2
  • 背負い落下式除草剤散布機 20L 工進

    背負い落下式除草剤散布機 20L

    工進(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途除草剤の散布にトラスコ品番775-8189型式背負式質量(kg)1.7種類手動式(半自動式)タンク容量(L)20主な用途除草剤用対応溶液薬剤噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-13噴口除草専用シャワー噴口

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械