絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
140,084件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーチェーン EARTH MAN

    ソーチェーン

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ピッチ3/8ゲージ.050"(1.3mm)
  • スパイラルコード たくみ

    スパイラルコード

    たくみ(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ねじれの鋭いエッジで切れ味鋭く草を刈ります。 ササくれず、割れにくい。
    トラスコ品番751-5651形状スパイラル型質量(g)320長さ(m)50寸法(幅W×高さH)(mm)(パッケージ)185×220太さ(mm)2.8
  • 軽量チップソー樹脂安定盤+巻き付き防止 ハートフルジャパン

    軽量チップソー樹脂安定盤+巻き付き防止

    ハートフルジャパン(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    翌日出荷
    巻付防止刃+安定盤の最強コンビ!
    用途一般草刈り作業に。穴径(Φmm)25.4
  • 自走式二面畦草刈機用替刃純正 セフティー3

    自走式二面畦草刈機用替刃純正

    セフティー3(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
    用途ウイングモア交換用替刃穴径(Φmm)25刃幅(mm)45刃厚(mm)4.5
  • 背負い動噴用ノズル LD型 永田製作所

    背負い動噴用ノズル LD型

    永田製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
    全長(mm)378穴径(Φmm)墳板:1.5本体質量(g)360機能直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
  • スターター用ナイロン金剛打 まつうら工業

    スターター用ナイロン金剛打

    まつうら工業(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    保管に便利はボビン巻
    用途リコイルスターターロープに材質ナイロン
  • たがやすパワー 向井工業

    たがやすパワー

    向井工業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
  • 10.8V充電式ブレードグラストリマーGGT-120Li用替刃 GREEN ART

    10.8V充電式ブレードグラストリマーGGT-120Li用替刃

    GREEN ART(4件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10枚)
    当日出荷
    適合本体GGT-120Li
  • 散粒機 BIGM(丸山製作所)

    散粒機

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    1キロ剤対応。
    付属品両肩用ベルト×1質量(kg)2種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)8対応溶液薬剤散布量1~15kg/10a散布幅(m)5~7
  • ワイドノズル BIGM(丸山製作所)

    ワイドノズル

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    広角に広がる噴口2個付で広範囲を散布。
    用途一般吐出量3.5L/2.0MPa(20kgf)
  • Y継手 BIGM(丸山製作所)

    Y継手

    BIGM(丸山製作所)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • ノズルエルボ BIGM(丸山製作所)

    ノズルエルボ

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじ径(Φmm)8.5
  • 丸5頭口(角) (G1/4) 永田製作所

    丸5頭口(角) (G1/4)

    永田製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    質量(g)99内径×外径(Φmm)68×53水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.5]
  • 取替用チェーンソーヤスリビット 龍宝丸

    取替用チェーンソーヤスリビット

    龍宝丸(4件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
  • 刈払チップソー「竹笹ブラック」 ハウスビーエム

    刈払チップソー「竹笹ブラック」

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    竹・笹に最適な刃数設計、サビにくいフッ素コーティング加工、木工刃に近い刃型設計で切れ味抜群です。
    用途竹、笹、熊笹、篠、一般の草刈りに。材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2
  • ファインチップソ 切味重視 マキタ

    ファインチップソ 切味重視

    マキタ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チップ刃角50°の切れ味重視タイプ
    適合機種エンジン刈払機全機種、MBC231D/232D、MUX362D、MBC230D
  • ナイロンコード 3m マキタ

    ナイロンコード 3m

    マキタ
    339税込373
    1個
    欠品中
    長さ(m)3太さ(mm)2.4
  • 電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    電気式刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の低騒音仕様の刈払機(草刈機)です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています
    用途芝から雑草までの刈込み付属品レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径200mm)×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード(径2mm×長さ105mm)×10本・保護めがね×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800、(あんぜんローター使用時)7500コード長さ(m)0.25型番AK-3000刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800(金属8枚刃使用時)・7500(ナイロンコード使用時)刈刃外径(Φmm)200
  • プラグキャップ 三菱

    プラグキャップ

    三菱
    289税込318
    1個
    13日以内出荷
  • ダイヤフラム BIGM(丸山製作所)

    ダイヤフラム

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    規格WB95-99部品名称ダイヤフラム図解NoGS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.9、GKB2401EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.8、GKB2702L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、MBS267V エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.8、MB360B 駆動部、付属品部品_No.5、IS236 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.8、BCS23CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ダイヤフラム_No.9、GS20EM キャブレタ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.30、MDJ7000G-26 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.6、BC203G エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.8、GKB2402U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、GKB2611EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、BC32DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5など
  • クランプワッシャCPJ刃押金具 マキタ

    クランプワッシャCPJ刃押金具

    マキタ(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    欠品中
  • エレメント(エアクリーナ 純正 ヤンマー

    エレメント(エアクリーナ 純正

    ヤンマー(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • タンクパッキン 工進

    タンクパッキン

    工進
    759税込835
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GT-5D-AAA-0など部品番号50015603
  • シャワー噴口クミ 工進

    シャワー噴口クミ

    工進
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JS-10-AAA-1など部品番号45837703
  • ケーシングカバーC 工進

    ケーシングカバーC

    工進
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ES-20C-AAA-2など部品番号45389701
  • メタリングダイヤフラムASSY 工進

    メタリングダイヤフラムASSY

    工進
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途エアークリーナー/キャブレター/スイッチ・コントロール/付属品適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100194601エンジン型式KC22
  • ポンプダイヤフラム 工進

    ポンプダイヤフラム

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途エアークリーナー/キャブレター/スイッチ・コントロール/付属品適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100194301エンジン型式KC22
  • インシュレーターガスケット 工進

    インシュレーターガスケット

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途エアークリーナー/キャブレター/スイッチ・コントロール/付属品適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100063901エンジン型式KC22
  • フランジパッキン 工進

    フランジパッキン

    工進
    339税込373
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SLS-7N-AAA-0など部品番号45015001
  • グリーンサンパー ヤマト農磁

    グリーンサンパー

    ヤマト農磁
    16,980税込18,678
    1台
    9日以内出荷
    長年農家に愛されているグリーンサンパーV型の改良モデルです。散布面のこだわりからキングパイプの改良を重ね、使いやすさと満足度を追求した肥料散布機のスタンダードです。粒状・粉状・ペレット肥料の散布ができます。散布方法(全面散布/スジマキ)に合わせた専用パイプにより、効果的な散布が実現しました。着脱可能なパラシュートベルトにより、背負いやすさが向上しました。
    用途農薬の散布など質量(kg)1.7容量(L)28散布幅(m)最大8
  • ウルトラローラー ダイヤトップ

    ウルトラローラー

    ダイヤトップ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高耐久版の草刈ローラーです。草刈ローラーの底部をアルミで補強、さらに厚みを増したことで刈高さを揃えやすくなりました。スーパーローラーよりもさらに長持ち。高耐久を活かして地面に接したまま滑らせる刈り方をすることにより、一定の長さで長時間の刈り揃え作業に向いています。
  • 刈払機取付用 T型バリカン ニシガキ工業

    刈払機取付用 T型バリカン

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    滑らせるだけで草刈りができる高効率な次世代バリカンです。掃除機をかけるように地面を滑らすだけで、楽に草刈りができます。刈り残しがすくない往復刈り、疲労が少ない直進刈りなど、用途に合わせた操作ができます。刃は飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。チップソーでは危険な場所でも安全に使用できます。また、刈払角度を上下自由自在に変更でき、安全ンあ姿勢で作業することができます。
    用途広範囲の草刈り、障害物周りの草刈り等最大切断枝径(Φmm)約7
  • シャープチェーンソー替刃 SK11

    シャープチェーンソー替刃

    SK11
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
    用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
  • ハンドプランター 大 スピード苗トレーセット 平城商事

    ハンドプランター 大 スピード苗トレーセット

    平城商事
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドプランターとスピード苗トレーのセット商品。苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
    用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。付属品スピード苗トレー、外寸:608×320×30mm●内寸:580×290mm●支持金具サイズ:270mm●質量:970g●材質:本体(PP)、支持金具(ステンレス)●仕様:苗ポット滑り止め仕切り・排水用穴仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質シャベル:ステンレス製全長(mm)880直径(Φmm)苗投入口:63質量(g)1098タイプLサイズ(セット)材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ボディ)アルミニウム適合作物球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど
  • スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー30 IDECH(アイデック)

    スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー30

    IDECH(アイデック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    スーパーカルマーPRO部品。 樹脂プレート30・ステンレス強化プレート・ナットのセット品です。 刈高さ30mm
    用途飛散をさらに抑制。刈刃と地面との距離を確保し、小石などへの接触頻度低減。作業中の飛散をさらに抑制することができます。耐久性・操作性UP。耐摩耗性の高い高分子量樹脂採用。従来品(ステンレス製底板)比較で約 10 倍の長寿命!。刈刃の消耗軽減。刈刃が土や砂に接触する範囲が最小限に抑えられるため、刃の切れ味持続と寿命アップ付属品樹脂プレート30・ステンレス強化プレート・ナット種類スーパーカルマー用部品アズワン品番69-3118-52
  • FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml AZ(エーゼット)

    FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml

    AZ(エーゼット)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
    用途ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプガソリン・ディーゼル発電機用内容量(mL)50
  • フリー替刃355 取付ボルトセット ツムラ(津村鋼業)

    フリー替刃355 取付ボルトセット

    ツムラ(津村鋼業)
    5,498税込6,048
    1セット
    6日以内出荷
    ハイパーフリー用替刃355の取付ボルトセットです。
    適合機種オーレック、共立、イセキアグリ:WM/AZ726AF、736BF、736F、746F747Pro、747P、757P等、スパイダーモアRC RCSP/RCM530(1セット2台分となり、平座金は1セット1個使用します)セット内容替刃355×8枚/ウイングモア用取付ボルト×4本/M8バネ座金×4個/ハイパーフリー刃用取付ボルト×4本/M10袋ナット×4個/平座金12.5×22×2.3mm×4個
  • 草刈り替刃 ハンマーナイフ ノウキナビプラス

    草刈り替刃 ハンマーナイフ

    ノウキナビプラス
    18,980税込20,878
    1セット(32枚)ほか
    当日出荷
    草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃です。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
    寸法(mm)107×28×4.5ボルト寸法(取付)M10×34適合メーカーオーレック・共立穴径10.2
  • オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    4,898税込5,388
    1セット
    9日以内出荷
    オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
    規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械