絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
140,084件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンソーヤスリ SK11

    チェーンソーヤスリ

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(3本)
    当日出荷
    チェーンソーのメンテナンスなどに使えるヤスリの3本組セット品です。研削力・精度の高いスイス製のチェーンソーヤスリです。袋入りで携帯・収納にも便利になっています。
    用途切れ味の落ちたチェーン刃のメンテナンス。材質ヤスリ部:SK材
  • Φ40 アルミ製消防ノズル 吐水口付 永田製作所

    Φ40 アルミ製消防ノズル 吐水口付

    永田製作所
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
  • Φ19 カシメラーキャップ 永田製作所

    Φ19 カシメラーキャップ

    永田製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ホース内径Φ19用のカシメラーキャップです。
  • Φ16 カシメラーキャップ 永田製作所

    Φ16 カシメラーキャップ

    永田製作所
    249税込274
    1個
    当日出荷
    Φ16の内径ホース用のキャップです。
  • 散水ノズルNG-20 アミ丈(ビスナット付) 永田製作所

    散水ノズルNG-20 アミ丈(ビスナット付)

    永田製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • Φ8.5自在金具(直) (G1/4) 永田製作所

    Φ8.5自在金具(直) (G1/4)

    永田製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
  • GX120T3-SM11 パッキン、ケースカバー ホンダ

    GX120T3-SM11 パッキン、ケースカバー

    ホンダ(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    適合GX120T3-SM11番号3
  • GX160T2-SM11 パッキン、ヘッドカバー ホンダ

    GX160T2-SM11 パッキン、ヘッドカバー

    ホンダ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    適合GX160T2-SM11番号7
  • GX160T2-SM11 パッキン、オイルフィラーキャップ ホンダ

    GX160T2-SM11 パッキン、オイルフィラーキャップ

    ホンダ(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    適合GX160T2-SM11番号7
  • GX120T3-SM11 ガスケットセット(キャブレター用) ホンダ

    GX120T3-SM11 ガスケットセット(キャブレター用)

    ホンダ
    839税込923
    1個
    当日出荷
    適合GX120T3-SM11番号1
  • GX120T3-SM11 エレメント、クリーナ(デュアル) ホンダ

    GX120T3-SM11 エレメント、クリーナ(デュアル)

    ホンダ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合GX120T3-SM11番号2
  • GX120T3-SM11 リコイルスタータAY ホンダ

    GX120T3-SM11 リコイルスタータAY

    ホンダ(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    適合GX120T3-SM11番号13
  • 笹刃修正定規(30枚刃専用) ツムラ(津村鋼業)

    笹刃修正定規(30枚刃専用)

    ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    誰でも笹刈刃の30等分、真円修正が出来ます。刃の深さ(7mm)も正確に割り出せます。分度器とコンパスを合わせ持ったツールです。
    用途笹刈刃(30枚刃)の修正作業。仕様笹刈刃30枚刃専用
  • 笹刈刃 30 ツムラ(津村鋼業)

    笹刈刃 30

    ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
    用途刈払機用チップソー。仕様穴無厚さ(mm)1.25刃数(p)30
  • オールフリーハンドスプレー セフティー3

    オールフリーハンドスプレー

    セフティー3(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。
    用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。材質PP PE型式手持式種類手動式寸法(m)直噴距離:4
  • シート付エプロンPro ゼノア

    シート付エプロンPro

    ゼノア
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    草刈り作業中の汚れや飛散物から作業者をガードします。ポリ塩化ビニル(PVC)製の0.7mmの細かいメッシュタイプで、蒸れずに快適に作業を行えます。膝下シートが付いており、膝をついても汚れにくいデザインです。また、板バネ式ウェストベルトを採用しており、ワンタッチで着脱可能です。もちろん水洗いOK。
    用途作業中の汚れや飛散物から作業者をガード材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)270幅(cm)75高さ(cm)118網目(mm)0.7
  • 18V充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    ●コードレスタイプで小回りが効き機動性に優れた気軽に庭木のお手入れが出来る軽量・コンパクトタイプの充電式チェンソーです ●ハーフトップハンドルにすることで重心までの距離が近くなり持ち重りが軽く操作性も抜群です ●スイッチをひくとチェンオイルが自動給油されて焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンス可能です ●再起動防止機能を搭載しています ●保護回路(お知らせランプ)機能付きです
    用途枝の剪定・切断などの庭木のお手入れ、丸太・木材の切断付属品チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-40E)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA) ×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)2.3(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BCS-1800L1ハンドルハーフトップハンドルバッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.5バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-40E使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)250切断長(mm)推奨150以下
  • スプール オレゴン(OREGON)

    スプール

    オレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    用途交換部品
  • アングルプレート 35° オレゴン(OREGON)

    アングルプレート 35°

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
    チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用
  • ヤスリホルダー オレゴン(OREGON)

    ヤスリホルダー

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。プレートに刻まれた角度に従い素早く、正確に目立て作業を行うための便利な工具です。
  • チップソー研磨機 DケンマーSP フジ鋼業

    チップソー研磨機 DケンマーSP

    フジ鋼業(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る! 刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く) 本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。 セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。 ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
    用途チップソー研磨用付属品チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD寸法(mm)【チップソー使用可能】230~305回転数(min-1[r.p.m])【グラインダー】6000
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
  • 除草剤専用散布機 「桃太郎」 みのる産業

    除草剤専用散布機 「桃太郎」

    みのる産業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
    質量(kg)4種類蓄圧式タンク容量(L)18圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
  • 1411ローキックローラーバー サムライレジェンド

    1411ローキックローラーバー

    サムライレジェンド(7件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    サムライレジェンド1411SP専用ガイドバー。先端ローラー、切削幅の薄い1411SPで抵抗を抑え優れた切削スピード、切れ味を実現。小型エンジン、バッテリーチェンソーに最適です。
    用途チェンソーガイドバー仕様先端13ローラー、ローラティップ、国産・ハスクマウント、ラミネート厚さ(mm)3.2ピッチ1/4inchマウント国産チェンソー専用ゲージ0.043inchRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口+延長パイプ) ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式噴霧器パイパー(一頭口+延長パイプ)

    ダリヤ(マルハチ産業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)1250容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×430ノズル長(cm)80ホース長さ(cm)180
  • 草刈りコード トルネードS 20m巻 斎藤撚糸

    草刈りコード トルネードS 20m巻

    斎藤撚糸(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    原料から加工まですべて日本製です。
    用途刃付きスパイラル設計で、異次元の切れ味を実現。長さ(m)20太さ(mm)3.3断面タイプ菱形ねじり 対角
  • ガスボンベ (GB-7000用) ゴールデンスター

    ガスボンベ (GB-7000用)

    ゴールデンスター(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1本で約50~60分使用できます。
    用途GB-7000用専用ガス幅(mm)110高さ(mm)160質量(g)680使用時間(分)約50~60
  • (20A)インシュレータ CP STD ガスケット2マイ スバル

    (20A)インシュレータ CP STD ガスケット2マイ

    スバル
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • ヤニ防止・さび止めスプレー セフティー3

    ヤニ防止・さび止めスプレー

    セフティー3
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ヘッジトリマー・チップソー用ヤニ防止・サビ止めスプレーです。ヤニを落としてサビ止め効果があります。2WAYキャップのため2種類のスプレー方法が出来ます。
    用途ヤニ防止・さび止めスプレー。タイプ2WAYキャップ
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
  • 肩掛 S10B型DX BIGM(丸山製作所)

    肩掛 S10B型DX

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
    用途農薬・液肥の散布付属品計量機能付キャップ型式肩掛式種類蓄圧式タンク容量(L)10本体質量(kg)1.5常用吐出圧力(MPa)0.475ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)(伸縮)510~1300ノズル一頭口全長×全幅W×全高(mm)160×290×430対応溶液薬剤
  • 工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ

    工進
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    握りグリップの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として仕様背負い噴霧器用握りグリップトラスコ品番793-1280適合機種RV-DX/RW-DX/ES など材質(本体)ゴム、真鍮質量(g)80種類動力式噴霧器パーツ接続ねじノズル側:G1/4オス ホース側:G1/4メスアズワン品番64-6359-84
  • 工進充電式草刈機SLT用 ナイロンスプール 工進

    工進充電式草刈機SLT用 ナイロンスプール

    工進
    529税込582
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機SLTシリーズ用 交換用ナイロンスプール。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種SLT-1820アズワン品番64-9480-97
  • 工進充電式草刈機SBC用 チップソーカバー 工進

    工進充電式草刈機SBC用 チップソーカバー

    工進(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソーカバー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種SBC-1825/1825L/1825W/3625/3625L/3650/3650 PBC-3650アズワン品番64-8632-06
  • 巻き付き防止ブレード(2枚入) エスコ

    巻き付き防止ブレード(2枚入)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,740税込1,914
    1個
    当日出荷
    草刈機のネックに巻き付く草を即座にカットします。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命がアップします。
    エスコ品番EA898B-26材質スチール直径(Φmm)120質量(g)100穴径(Φmm)25.4
  • ハモノボスA BIGM(丸山製作所)

    ハモノボスA

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種BC26T
  • 504ロングノズルセット(兼504、520、530、570用) フルプラ

    504ロングノズルセット(兼504、520、530、570用)

    フルプラ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    No.504、520、530、570のロングノズルセットです。
    適合本体No.504、No.520、No.530、No.570口径(Φmm)(噴霧)0.45パイプ長(mm)180アズワン品番64-6732-12
  • バルブ本体セット フルプラ

    バルブ本体セット

    フルプラ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    No.7010用のバルブ本体セットです。
    適合本体No.7010
  • 超人305 SAF(セフティー)

    超人305

    SAF(セフティー)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    外径305mmで作業が早い。
    用途山林下刈・笹刈・一般草刈。穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305刃数(p)46基板厚(mm)1.25
  • ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ

    ポールバリカン

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます ●グラスレシーバー付きなので芝を集めながら作業ができます ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しできます
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・スライダー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・ポール×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバ×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ質量(kg)1.4電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番PAB-1620刈込み幅(mm)160電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15絶縁方式二重絶縁ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)1250

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械
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
38ページ目: 農業機械 【通販モノタロウ】