カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(66,056)
- ホンダ(36,919)
- スバル(14,490)
- 三菱(4,886)
- ヤンマー(3,422)
- 工進(2,573)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- 麻場(673)
- 京セラインダストリアルツールズ(527)
- 共立(478)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(456)
- マキタ(443)
- ハスクバーナ(267)
- セフティー3(260)
- フルプラ(238)
- 東日興産(TN)(124)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

600mm 充電式ヘッジトリマ
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷質量(kg)3.5電源(V)直流18刃長(mm)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1061×282×143有効長(mm)550電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
工進エンジン式草刈機EBC用 ナイロンコード
工進(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷工進充電式草刈機EBC-26C用 交換用ナイロンコード(20本入り)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
ハイパーフリー 替刃
ツムラ(津村鋼業)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個材質刃:SK-85質量(g)(刃)95・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13対応材質・ツムラ ハイパーフリー 700WM・オーレック・共立WM・AZ/736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等(対応基盤)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×1×4対応機種オーレック・共立WM・AZ/706・716・726・736・736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
ハイパーフリー
ツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1セット当日出荷から7日以内出荷草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。石等の飛散が少ないので安全です。フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。材質本体基盤:SK-85 刃:SK-85スパナサイズ(mm)幅142×高さ14×奥行32
軽量タイプチップソー 2枚組
E-Value(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷軽量で楽々草刈が出来ます。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。刃先全面研磨なので、切れ味抜群です。用途刈払機用チップソー。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2
バッテリー12V EB100 (サイクルトップ耐久型)
未来のアグリ¥45,980税込¥50,5781個14日以内出荷質量(kg)34.4寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)406×173×209(241)
ジェットフィット(4本タイプ)
オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。付属品フレキシブレード2.65mm/4.0mm各×4本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個タイプ4本排気量(cc)40以上推奨
除草バイブレーター用替刃芝生用
ムサシ(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷除草バイブレーター用替刃です。芝生の中をピンポイント。用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)質量(g)30寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×145×52アズワン品番64-8900-83
電気草刈機 専用替刃
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷電気草刈機用替刃。用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。適合機種YEC-160/TMGC-160/YBC-160W/YBC-160A質量(kg)0.19外径×内径(Φmm)1600×200最大回転数(min-1[r.p.m])5000刈り幅(mm)160
草刈コード 差込タックル
斎藤撚糸¥899税込¥9891パック(50本)当日出荷しなやかで折れにくく、抜群の耐久性発揮。用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。コード長さ(cm)22太さ(mm)2.2断面タイプ四角ねじり 対角
ポリ万能杓
千吉¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。用途水やり、肥料まき用。柄長さ(mm)約1050材質(柄部)木材質(ヘッド)樹脂
アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ
アルミス(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。仕様コンテナ1個積み質量(kg)6許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)270材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応
特殊コーティングブレード
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷ヤニがつきにくい軽量ブレード。 三面研磨刃で鋭い切れ味。 細枝や太枝のせん定作業に。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA切断対象細枝、太枝、堅枝、新芽など主な用途植木や生垣などの剪定作業に
ポンプ部シャフトセット
フルプラ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷No.5501、7500、7550、7560用のポンプ部シャフトセットです。仕様5L用適合本体No.5501、No.7500、No.7550、No.7560アズワン品番64-6732-32
ノズルパッキング
フルプラ¥179税込¥1971個当日出荷噴霧器 No.5501、5701、7400、7500、7700用のノズルパッキングセット部品です。適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700アズワン品番64-6732-26
ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード
北村製作所(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(30本)当日出荷純正溶着式ナイロンコード。 分別不要で破棄が簡単。接合部の抜け落ちと破断防止。本体差込口の損傷が少ない。寸法(mm)刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。長さ(m)0.2本体質量(g)195
バリカン
京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)¥10,480税込¥11,5281台4日以内出荷●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅160mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付きです用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(160mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA質量(kg)0.9電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番AB-1620刈込み幅(mm)160電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])1250ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式
背負い式肥料散布機 20L
工進(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途肥料の散布にトラスコ品番775-8171寸法(mm)780×505×600質量(kg)1.9種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)(袋)20本体質量(kg)1.9主な用途肥料散布アズワン品番64-6357-95
草刈日和 おわん型チップソー
アイウッド(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷凹凸の多い畦に最適。巻きつき低減。石のあたりが少ない。 波型・台金で凹凸地形にピッタリ作業。 安全耐久の斜め埋め込み型で強く切れる。 最高精度の四面フル研磨。ダイヤメッシュで超軽量。用途畦草・雑草・笹。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25
GS ローンスパイクJr
ゴールデンスター(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。 切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。用途芝生の手入れ用具トラスコ品番868-2975材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35
ごんべえ 手押式播種機 HS-600タイプ
向井工業(7件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷圃場条件は畑で整地された場所。 HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。 種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。条数1溝切コーレター型前輪(mm)Φ230×100後輪(mm)Φ180×120