絞り込み
タンク容量(L)
- 1.4(1)
- 26(1)
ノズル長(mm)
- 1160
- 300(4)
- 380(3)
- 390(5)
- 400(3)
- 420(5)
- 450(5)
- 480(4)
- 490(3)
- 500(4)
- 530(3)
- 600(5)
- 700(4)
- 830(3)
- 900(4)
- 930(3)
- 960(3)
- 1100(11)
- 1180(4)
- 1300(3)
- 2010(3)
- ノズル長(mm)をもっと見る
ブランド
- SIS(1)
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。

エンジン式噴霧器 散布機 タンク26L
SIS¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷広範囲に素早く散布したい方におすすめ!ハイパワーなエンジン式散布機。粉剤は10段階、液剤は2段階で量の調節が可能。液剤は、ストレートとワイドで散布パターンを変えることができて散布範囲に合わせられる。レバー式操作だから長時間の作業も行いやすい。動きやすい背負式で背中が痛くなりにくいクッション付き。タンク容量(L)26燃料混合ガソリン(25:1)最大吐出量液剤:4、粉剤:6(kg/分)エンジン部定格出力2.13kW質量(空タンク時)(kg)10燃料タンク容量(L)1.4エンジンタイプ2ストローク運転音(dB)103寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×80ノズル長(cm)液剤使用時:116、粉剤使用時:101回転数(回/分)ファン:7500排気量(cc)41.5









![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)