絞り込み
種類
- 蓄圧式(4)
タンク容量(L)
- 12
- 0.5(17)
- 0.65(9)
- 0.8(10)
- 1(29)
- 1.2(6)
- 1.5(6)
- 2(24)
- 3(13)
- 4(19)
- 5(45)
- 6(14)
- 7(13)
- 8(8)
- 10(45)
- 15(32)
- 20(26)
- 23(8)
- 25(6)
- 50(10)
- タンク容量(L)をもっと見る
ノズル長(mm)
- 930(1)
- 1100(1)
- 3000(1)
ホース長さ(m)
- 1.3(2)
- 1.5(1)
- 10(1)
ブランド
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- フルプラ(1)
- みのる産業(1)
- YARD FORCE(1)
- MESTO(1)
- MATABi(1)
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。

プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル
フルプラ(7件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。用途園芸用型式肩掛式種類蓄圧式材質(ホース)エラストマー(TP)材質(ノズル)ステンレス(SUS304)材質(タンク)ポリエチレン(PE)
除草剤専用散布機 「桃太郎ジュニア」
みのる産業¥19,980税込¥21,9781台13日以内出荷目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。質量(kg)3.5種類蓄圧式タンク容量(L)12圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×425×510噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
背負式半自動噴霧器 オアシス(蓄圧式)
ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷ハンドル部分がタンクの左右どちらにも装着できるので左利き右利きの人にも便利です。 背負式、半自動、下ハンドル式両サイド型、延長パイプ2段式。用途植物の病害虫の消毒散布に。 除草剤や液肥の散布に。トラスコ品番292-1286材質ノズル:グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)タンク:ポリエチレン(PE)ホース:塩化ビニール(PVC)型式背負式質量(kg)3種類蓄圧式タンク容量(L)12ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)930ノズルニ頭口
蓄圧式噴霧器 EVOLUTION12
MATABi¥13,980税込¥15,3781台当日出荷背中に背負って作業できます。人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えており、トリガーはスチール製です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。除草剤散布にも使用できます。用途ガーデニング用。除草剤散布用。トラスコ品番858-0927セット内容除草剤用ノズルセット、シールセット材質ノズル:ポリエステル、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)幅(mm)435質量(kg)4.26高さ(mm)605奥行(mm)185容量(L)12ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1493
畜圧式噴霧器 3552BT RS125 12L
MESTO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷電源不要でお手軽な噴霧器 蓄圧レバーは右、左両方に取り付けできます。用途ガーデニング、粉塵対策、クリーニング用。トラスコ品番828-0675型式背負式質量(kg)4.8種類蓄圧式タンク容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×520ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)1100ノズル一頭口主な用途ガーデニング
24Vコードレス バッテリー式噴霧器 12Lタンク
YARD FORCE¥26,800税込¥29,4801セット3日以内出荷電源の確保が難しい場所でも使いやすい24Vコードレス噴霧器。24Vバッテリー式コードレス仕様なので、畑・庭木・植木・駐車場・外壁まわりなど広範囲でも快適に農薬散布・除草剤散布・水やりなど、様々なシーンで活躍します。背負い式&軽量設計で、長時間作業でも疲れにくく、女性やシニアの方にも扱いやすいモデルです。3種類のノズルが付属しており、用途に合わせて使い分け可能。最大100cmまで伸縮する金属スプレーランス(金属ロングノズル)で、高所への散布作業にも便利で広範囲の作業も効率よく行えます。家庭菜園・ガーデニング・農作業や木造ハウス防腐剤塗布などアイデアによる負担軽減におすすめです!用途農薬散布・除草剤散布・水やりなどセット内容本体、24V2.0Ahバッテリー、充電器、ステンレス製ワンド(コーンノズル付き)、ブラスチック製ランス、ファンノズル、シングルノズル、ミストノズル、バックパックベルト、取扱説明書(保証書)材質樹脂、他質量(kg)12Lタンク仕様本体約3.75(バッテリー含む)容量(L)(約)12最大吐出圧力4/ 5Bar(2段階)連続使用時間(分)目安約60分(※無負荷)噴射距離(m)最大7.6噴霧量(mL/min)1100充電時間(分)フル充電約80伸縮範囲(cm)金属スプレーランス:最大100寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)35×51.5×22














![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)