絞り込み
種類
  • 電気式(1)
タンク容量(L)
  • 30
  • 0.5(17)
  • 0.65(9)
  • 0.8(10)
  • 1(29)
  • 1.2(6)
  • 1.5(6)
  • 2(24)
  • 3(13)
  • 4(19)
  • 5(45)
  • 6(14)
  • 7(13)
  • 8(8)
  • 10(46)
  • 15(32)
  • 20(26)
  • 23(8)
  • 25(6)
  • 50(10)
ホース長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 20(4)
  • 50(1)
  • 80(1)
ブランド
  • 丸山製作所(2)
  • 共立(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 和コーポレーション(1)
  • 麻場(1)
  • 初田工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンクキャリー動噴(モーター式) BIGM(丸山製作所)

    タンクキャリー動噴(モーター式)

    BIGM(丸山製作所)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
    用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。質量(kg)21.5種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)タンク容量(L)30最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)対応溶液薬剤
  • マルチ肥料散布機30L 和コーポレーション

    マルチ肥料散布機30L

    和コーポレーション
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
    用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。容量(L)ホッパー:30仕様タイヤ圧:25PSI付属品レインカバー、石よけ網質量(kg)11.8保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)270タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
  • 背負動力散布機 DMC810FT 共立

    背負動力散布機 DMC810FT

    共立
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×505×790ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50乾燥質量(kg)12.4燃料タンク容量(L)1.72排気量(cm3)58.2
  • ミニキャリー動噴 初田工業

    ミニキャリー動噴

    初田工業
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    ミニキャリー付きの動力噴霧器です。
    用途除草剤等の散布
  • 30Lタンク車エンジン動噴セット AT-300DM 麻場

    30Lタンク車エンジン動噴セット AT-300DM

    麻場
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    タイヤがついているため楽に移動できます。 ホースの絡みを防止する 「ホースガイド」とホースの緩みを防止する「巻取機ストッパ」がついています。 スーパージェット噴口1型500mm (穴径1.2mm) 付属。 庭先の芝生から高木の防除まで色々な作業に使用できます。
    質量(kg)23.2容量(L)30最高圧力(MPa)2.5ホース長さ(m)20ホース径(Φmm)7.5ポンププランジャ式吸水量(L/min)7
  • キャリー動噴 丸山製作所

    キャリー動噴

    丸山製作所
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。
    長さ(mm)700幅(mm)455質量(kg)22.5高さ(mm)905タンク容量(L)粒剤粉剤:30圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替ホース長さ(m)20寸法(Φmm×m)噴霧ホース:6×20燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
    長さ(mm)405幅(mm)560高さ(mm)820タンク容量(L)粒剤粉剤:30最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)本体質量(kg)12.9燃料タンク容量(L)2始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)エンジン型式CER800排気量(cm3)79.2
噴霧器特集
おすすめ人気ランキング
防除機・噴霧器