絞り込み
種類
  • 手動式(半自動式)(1)
  • 電池式(1)
タンク容量(L)
  • 10(2)
ノズル長(mm)
  • 460(1)
  • 470(1)
ホース長さ(m)
  • 1.1
  • 1(11)
  • 1.2(11)
  • 1.25(6)
  • 1.3(15)
  • 1.5(17)
  • 1.6(3)
  • 1.7(6)
  • 1.8(6)
  • 2(15)
  • 2.5(4)
  • 3(11)
  • 3.6(3)
  • 5(6)
  • 10(8)
  • 20(16)
  • 30(6)
  • 40(3)
  • 50(9)
  • 100(3)
ブランド
  • 工進(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 背負い落下式除草剤散布機 10L 工進

    背負い落下式除草剤散布機 10L

    工進(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途除草剤の散布に種類電池式タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)460噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700主な用途除草剤用対応溶液薬剤接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20モーター直流6Vモーターポンプインペラーポンプ標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)使用電池アルカリ単一形 4本(別売)質量(kg)3.0電流(A)2付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505トラスコ品番775-7964電池寿命(時間)約6最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-14噴口除草専用シャワー噴口
  • ステンレス製背負い式噴霧器 工進

    ステンレス製背負い式噴霧器

    工進
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類手動式(半自動式)型式背負式ホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)470噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4ポンプダイヤフラムポンプ材質(本体)SS付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5]材質(タンク)ステンレス噴霧調整霧・泡状噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口
噴霧器特集
おすすめ人気ランキング
防除機・噴霧器